72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応ブロードウォッチ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
オンダッシュスタンド クラリオン (Clarion)オンダッシュスタンドクラリオン (Clarion)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
ダッシュボードに簡単取り付け。
適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き)ブロードウォッチ
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約380(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:2 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)車種別取付ブラケットクラリオン (Clarion)
969税込1,066
1台
当日出荷
ハイマウントモニター取付キット クラリオン (Clarion)ハイマウントモニター取付キットクラリオン (Clarion)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造です。 3Dアングル+UP&DOWN。モニターの可動はルームミラーと同様に上下左右の振り(3Dアングル)に加え、上下にも移動できるので、小型車でも前方視界を妨げません。
7型ワイドLCDモニター クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニタークラリオン (Clarion)
50,980税込56,078
1台
当日出荷
HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1輝度400cd/m2入力端子スピーカー1.5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数カメラ:2
超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHD JET INOUE(ジェットイノウエ)超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHDJET INOUE(ジェットイノウエ)
87,980税込96,778
1セット
4日以内出荷
GX広角AHDバックカメラシリーズ。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!。水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能。夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用。全日本トラック協会助成対象品!!
用途電装パーツセット内容YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン規格鏡像/有線モデルカメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD JET INOUE(ジェットイノウエ)NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHDJET INOUE(ジェットイノウエ)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応LCD仕様7インチ画素数800×480映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS輝度(cd/m2)400
ハイマウントモニター取付キット クラリオン (Clarion)ハイマウントモニター取付キットクラリオン (Clarion)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像) クラリオン (Clarion)HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像)クラリオン (Clarion)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約150(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
バックカメラモニターセット (平ボディ用) エスコバックカメラモニターセット (平ボディ用)エスコ
31,700税込34,870
1セット
翌日出荷
荷台が平ボディータイプのトラックに取り付けするバックカメラシステム。カメラは31万画素CCDイメージセンサー採用。1024×600ドット 高精細7V型IPSカラー液晶ディスプレイ。2 系統の映像入力に対応・バックやサイドの死角をカバー。リバース連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能、画面の明るさ、コントラスト、言語等、詳細な設定が可能。
仕様映像方向:鏡像映像付属品カメラ本体、カメラステー用両面テープ、カメラステー固定ネジ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラ用延長ケーブル、ミラーアーム取付アダプター、スペーサー、リモコン、取扱説明書質量(g)ディスプレイ部:390、カメラ部:65使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)カメラ部:DC12(マイナスアース)、ディスプレイ部:DC12/24(マイナスアース)消費電力カメラ部:60mA、ディスプレイ部:5W有効画素数648(水平)×488(垂直)、約31万画素撮像素子1/4インチ CMOSイメージセンサ防水仕様IP69K (バックカメラ)画角垂直:90°、対角:170°、水平:150°
360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き)ブロードウォッチ
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
・4方向で広角に撮影。・4つのカメラで大型車の前後左右を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px,7インチ4ch、5mx3、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約530(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:4 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH4CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
小型HDカメラ クラリオン (Clarion)小型HDカメラクラリオン (Clarion)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。※モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能。高い防水性を示すIP69Kをクリア ※カメラ本体のみ。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
仕様撮影画素:CMOS 約100万画素付属品取付ブラケット、ビス質量(g)約106(ケーブル、ブラケット含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×28×39.7防水性IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
カラーカメラ 三菱電機カラーカメラ三菱電機
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
用途小型ケーブル用使用温度範囲(℃)-10~55レンズf=2.0mm、F=2.0照度(Lx)0.5~100000解像度水平330TV本以上、垂直340TV本撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V)耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応)色(本体)ミディアムメタリックグレー画素数62万画素耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz画角水平:約124°、垂直:約94°
防水仕様延長ケーブル(5m) クラリオン (Clarion)防水仕様延長ケーブル(5m)クラリオン (Clarion)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
NC-NCコネクタ延長ケーブルです。NC-NDコネクタ中継ケーブルの延長として使用可能。CJ12000の中継ケーブルとして使用可能。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ12000A
長さ(m)5内容1台
【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット ブロードウォッチ【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセットブロードウォッチ
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
15mの延長ケーブル付属でトラックやバンなど大型車に対応。バックミラー機能とバックカメラ機能、異なる機能を持つ2つのカメラが自動的に切替わりモニターに表示します。バックミラー時は夜間フルカラーカメラなので夜道でも白飛びや黒つぶれせず見えます。後退時は車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。広角高画質の小型カメラは取付位置を問わず、既存のルームミラーに重ねて設置できる7インチモニターは前方への視界を損ねずに運転を行うことが可能です。
用途バン、トラック、バスなどの後方確認その他【画像】正像電源DC12V/1A解像度200万画素出力信号【カメラ】AHDコネクタM12-4ピンコネクタ画角CH1:約120°(対角) / CH2:約150°(対角)最低照度(Lux)CH1:0.01 / CH2:1
7型ワイドHD対応ディスプレイ クラリオン (Clarion)7型ワイドHD対応ディスプレイクラリオン (Clarion)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
装置型式指定取得システム構成製品。HDカメラ対応の7型ワイドモニター。カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)。118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)。メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。ハザードランプ対応。小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力端子スピーカー1,5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数【カメラ】2輝度(cd/m2)400
トレーラー用新カメラケーブル/15M クラリオン (Clarion)トレーラー用新カメラケーブル/15Mクラリオン (Clarion)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
長さ(m)15
トレーラー用後方カメラケーブル取付キット※セミトレーラー(15m) クラリオン (Clarion)トレーラー用後方カメラケーブル取付キット※セミトレーラー(15m)クラリオン (Clarion)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ケーブル長(m)15
車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)車種別取付ブラケットクラリオン (Clarion)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
モニター取付ブラケット クラリオン (Clarion)モニター取付ブラケットクラリオン (Clarion)
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
RCA変換ケーブル クラリオン (Clarion)RCA変換ケーブルクラリオン (Clarion)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m)1適合品番CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
アナログハイビジョン7インチモニターYKM-700HD JET INOUE(ジェットイノウエ)アナログハイビジョン7インチモニターYKM-700HDJET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。
付属品専用スタンド/リモコン適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD専用機能VGA対応、バックウインカー・連動トリガー
コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22MコードJET INOUE(ジェットイノウエ)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
付属品22mコード質量(g)113規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×43×50防塵防水性能IP69
12.3型ワイドディスプレイ クラリオン (Clarion)12.3型ワイドディスプレイクラリオン (Clarion)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
従来比約175%も拡大された大画面で、視認性に優れた表示を実現。拡張性に優れ、さらに装置型式指定を取得済みで義務化施行後の新車にも取付可能です。取付けには別売の専用ブラケットが必要です。・オンダッシュブラケット:「CL5W」。・ハイマウントディスプレイ取付キット。 LAA-067-130(汎用)。 LAA-068-130(三菱ふそう大型車)。 LAA-069-130(三菱ふそう中型車)
付属品リモコン、コントロールボックス、ケーブル質量(g)約1200使用温度範囲(℃)-10~+60電源DC12V/24V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)333.6×143.6×37.8消費電流(A)約1.4(DC24V)画素数1920(W)×720(H)
ハイマウントモニター取付キット JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイマウントモニター取付キットJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
用途電装パーツ/バックカメラ/モニター/AV関連
GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
GX超広角カメラシリーズのミニカメラタイプ。防塵防水規格IP69Kを誇り、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線は繋ぎ合わせることができるコード(10M&15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応
用途電装/安全運転セット内容YKC-20A超広角ミニカメラ(592860) / YKM-700HD7インチ高精細AHDモニター(592730) / モニタースタンド モニター用リモコン規格鏡像/有線モデル動作電圧12~24V画面サイズ7インチLED Back light LCD(800×480)WVGA防水性【カメラ】IP69動作温度範囲(℃)-20~70
YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコード JET INOUE(ジェットイノウエ)YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコードJET INOUE(ジェットイノウエ)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献
コード長さ(m)10消費電力90mA,12V/45mA,24V(IR未作動時)、130mA,12V/65mA,24V(IR,作動時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50有効画素数720(H)×480(V)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60端子OUT RCA適合クランプ20~40mmΦの丸パイプ画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC動作電圧(V)DC12/24
HD広角カラーカメラ メルコモビリティーソリューションズHD広角カラーカメラメルコモビリティーソリューションズ
37,980税込41,778
1台
欠品中
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。
質量(g)125(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×30×40 (本体のみ)使用環境温度(℃)-40~+85使用周囲照度(Lx)0.5~100000画素数約100万画素画角水平:約160°、垂直:約95°
7.0型LCDカラーモニター メルコモビリティーソリューションズ7.0型LCDカラーモニターメルコモビリティーソリューションズ
51,980税込57,178
1台
欠品中
高精細ワイド液晶で昼夜を問わず優れた視認性を発揮するLCDカラーモニター。輝度補正、複数カメラの接続・切り替え、遠近感をつかみやすい距離マーク表示など、充実した機能を搭載しています。
質量(g)135(本体のみ)タイプHD対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×40×38.4(本体のみ)使用環境温度(℃)-20 ~+60使用周囲照度(Lx)0.5~100000画素数約62万画素画角水平:約119°、垂直:約90°
トラクタ用新モニターケーブル/15M クラリオン (Clarion)トラクタ用新モニターケーブル/15Mクラリオン (Clarion)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
長さ(m)15
RC15C(12V専用) クラリオン (Clarion)RC15C(12V専用)クラリオン (Clarion)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ゆとりのワイド、夜間も明るい、高性能小型カメラ!!驚きの広視野角で、後方の死角を軽減。RCA入力付きモニター用。お手持ちのナビやモニターに接続できる汎用性の高いRCA入力タイプ。リアビジョンカメラがあれば「安心」。こんな時もスムーズに安全に駐車ができます。ショッピングモールや高速道路のサービスエリアなど、人や車の動きが多い駐車場でも、広視野角なので対象物も早めに確認できます。暗い駐車場、夜間もハッキリ。どんなに注意をしていても車両後方には「死角」があります。リアビジョンカメラは「死角」を少しでも取除きます。有効画素約31万画素 新高感度CMOSセンサーを搭載。高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。水平画角約162°の新レンズを採用し、高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で優れた性能を発揮します。国際基準IPX9Kをクリアした耐水性。高温・高圧水に対する保護規定9K をクリアした新構造モデル。過酷な条件にさらされても性能を確保します。 。取付けも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現。RCAケーブル映像出力装備。電源BOX不要の12V電源内蔵。リバース連動で起動。小型取付金具同梱
質量(g)約130(本体コード、取付金具含む)ケーブル長(m)本体3/延長コード7(計10)、電源線9m同梱対応機種NX505/ NX404/ NX403/ NX702W/ NX702/ NX502/ NX501/ NXR16/ NXR16II/ NXR16III/ TY-1000A-B 他RCA入力付ナビゲーション・モニターレンズ広角 焦点距離 f=1.11mm F値 2.6フィルターIRカットフィルター:有り電源電圧(V)9~16有効画素数約31万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×23.5(コネクタ部/突起物は含まず)消費電流(mA)60以下照度(Lx)約2~10万解像度水平:350本TV本以上(中心部)映像素子1/3.6インチ カラー CMOSS/N比36db以上(AGC-ON)同期方式内部同期絞り電子アイリス接地マイナス接地防水性IPX9K準拠画角水平約162°、垂直約108°動作温度範囲(℃)-30~+70走査方式2:1インターレス525本映像出力NTSC鏡像(後方確認用)
トレーラー用新カメラケーブル/20M クラリオン (Clarion)トレーラー用新カメラケーブル/20Mクラリオン (Clarion)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
長さ(m)20
超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HD JET INOUE(ジェットイノウエ)超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HDJET INOUE(ジェットイノウエ)
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷
GX-111AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット(592671)のカメラ単品
用途電装パーツ適合モニター:YKM-700HD(592730)セット内容カメラ本体×1/専用ブラケット×1/カメラ固定用ネジM4×8mm:3個/ブラケット用ネジ+ボルトM4×30mm:3個/ブラケット用タッピングネジ#8×19mm:3個規格鏡像/有線モデル適合ケーブル(Φmm)592843(10m)/592844(15m)/592845(20m)カメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!。アナログハイビジョンで鮮明。カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!
用途電装パーツ仕様赤外線照射距離(ft):30解像度1920×1080防塵防水性能IP68焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~60画素数200万保管温度(℃)-30~70動作電流(mA)100/12V画角(水平画角)120°イメージセンサー1/2.9"Color CMOS最低照度(Lux)0.001
車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)車種別取付ブラケットクラリオン (Clarion)
969税込1,066
1台
6日以内出荷
HDカメラ(コウカクタイプ) クラリオン (Clarion)HDカメラ(コウカクタイプ)クラリオン (Clarion)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約190(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
NCヘンカンケーブル クラリオン (Clarion)NCヘンカンケーブルクラリオン (Clarion)
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
ケーブル長(m)0.3適合カメラCC-2000系、CC-3000E
フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ) クラリオン (Clarion)フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ)クラリオン (Clarion)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約140(ケーブル含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)撮像素子CMOS 約33万画素画角水平:約39°、垂直:約29°、正像動作温度範囲(℃)-30~70
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)GXバックカメラシリーズ専用DINケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
トラック用バックカメラ