10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24 オシアプラッガーライトコンセプト SHIMANO(シマノ)

    24 オシアプラッガーライトコンセプト

    SHIMANO(シマノ)
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本気の専用設計。ライトキャスティングに妥協なし。テクニカル&エキサイティングに楽しむライトキャスティングゲーム。このゲームの魅力を堪能するために誕生した「オシアプラッガーライトコンセプト」。ブランクスやパーツ周りのデザイン全てを徹底的に軽量化。あらゆる意味でライトでありながら、強さ・遠投性・レスポンスも重視した高バランスが特徴。ワン&ハーフ設計は持ち運びの利便性だけにとどまらず、継部がバットガイト寄りに位置することで体幹となるバットパワーが向上し、10kgを超えるターゲットの攻略も可能に。そしてシマノ独自のXガイドタッチフリーチタンを採用し、キャスト性能が飛躍的に向上。リールから超高速で放出されていくラインのブランクスタッチを抑え、ノンストレスで突き抜けていくようなキャストフィールを実現。さらにアングラーを悩ませるライントラブルやラインダメージも抑制。
    タイプリールシート:UPLOCK角度(°)最大ドラグ:60方式継ぎ方式:並継グリップタイプセパレート継数(本)2仕舞(cm)160
  • SLPW ダイワ電動リール用コード各種 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW ダイワ電動リール用コード各種

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・SLPW スーパーパワーコード220。標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。 。通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。・SLPW スーパーパワーコード500。釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。・SLPW スーパーAIRコード220。多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。 DAIWA電動リール150~400サイズまで対応。
    用途電動リールアクセサリー
  • 14ブルズアイ5080 SHIMANO(シマノ)

    14ブルズアイ5080

    SHIMANO(シマノ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。 アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。 強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。 また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。 「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。 しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。 さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)30タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:65ハンドル長さ(mm)80自重(g)445ギア比4.3糸巻き量(号-m)ナイロン:6-275、 8-200、 10-150、PE:5-225、 6-185、 8-140最大巻上長(cm/ハンドル1回転)88ドラグ力(Kg)最大:12
  • ミヤエポック電動リール ミヤマエ

    ミヤエポック電動リール

    ミヤマエ
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
    プロのキンメ漁師からも高評価を得ている「キンメSPECIAL」に、『CZ-9キンメSPECIAL(24V)』が仲間に加わりました。「新・電源基板制御システム」を搭載したことにより、瞬間最大巻上力120kg、持続巻上力70kgと、CZ-9(24V)のスペックを大幅にパワーアップ。「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げました。モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイ ティングモード」も搭載したほか、耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけます。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
    電源(V)DC 24ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:70、瞬間最大巻上力:120ドラグ力(Kg)120糸巻量10号-1600m/12号-1400m/15号-900m/20号-800m/30号-500m
  • ミヤエポック電動リール ミヤマエ

    ミヤエポック電動リール

    ミヤマエ
    379,800税込417,780
    1個
    翌々日出荷
    一般ユーザーのみならず、プロの漁師からも絶大なる信頼を得ている超大型電動リール『コマンドZ-20(24V)』(PAT.)に、マグロ釣りに特化した専用モデル『マグロSPECIAL』が新登場。長時間のやり取りにもスムーズに対応しつづける新開発の「カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」を採用。キハダはもとより、300kg級のクロマグロにも威力を発揮します。減速ギアをステンレス製に変更することで耐久力がアップ。千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。取り込み時のハンドル巻き取りに便利なギア比1:2.5仕様。
    電源(V)DC 24ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50巻上速度(m/min)最大120/無負荷時ドラグ力(Kg)40~110糸巻量20号-1000m/30号-700m
  • ミヤエポック電動リール ミヤマエ

    ミヤエポック電動リール

    ミヤマエ
    419,800税込461,780
    1個
    欠品中
    一般ユーザーだけでなく、プロのマグロ漁師からも高評価を得たマグロ専用・大型電動リール『コマンドZ-20(24V)マグロSPECIAL』。その基本性能を引き継ぎながら、糸巻き量と巻き上げ力をアップさせた『コマンドZ-30(24V)マグロSPECIAL』。PE30号900mの糸巻き量を誇り、400kgクラスのクロマグロ(=別名ウシシビ)にも余裕を持ったやり取りが可能です。長時間のファイトにもスムーズに対応しつづける新開発「カーボン製ドラグライニング」のほか、「特殊グリス」&「ステンレス製減速ギア」を採用。千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。
    電源(V)DC 24ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:135ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50巻上速度(m/min)最大120/無負荷時ドラグ力(Kg)40~110糸巻量20号-1200m/30号-900m
  • ミヤエポック電動リール ミヤマエ

    ミヤエポック電動リール

    ミヤマエ
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
    深海・大物釣りユーザーのみならず、プロのキンメ漁師からも高評価を得ている大型電動リール『コマンドZ-15(24V)』。その基本性能を引き継ぎながら、本場伊豆のキンメ漁にもより対応できるようドラグの特性を合わせ込んだ『コマンドZ-15キンメSPECIAL(24V)』です。新開発「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げたほか、ハイパワーモーターの採用によって巻き上げ力もアップ。 モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」も搭載。耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。 。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけるスペックとなっております。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
    電源(V)DC 24ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125巻上速度(m/min)最大120/無負荷時ドラグ力(Kg)120糸巻量10号-2000m/12号-1600m/15号-1200m/20号-100m/30号-700m/40号-500m
  • 25 ソルティガ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    25 ソルティガ

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    近海のジギングシーンを制する。近海ジギングベイトリールがHYPERDRIVE DIGIGEARを強化して生まれ変わる。そして、レベルワインド搭載機種においてはダイワ初となるスプールロック機構を搭載。激流の明石エリアや瀬戸内エリアなど近海の全てのシーンに対応する。SALTIGA 300のHYPERDRIVE DIGIGEARは歯幅UP仕様。低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮する。また、HYPER DOUBLE SUPPORT、HYPER TOUGH CLUTCH、HYPER ARMED HOUSINGを搭載し万全の仕様を目指した。フレームにはサムホールディングフレームを採用し、コンパクト化のメリットを覆す優れたパーミング性能を発揮する。さらにハンドル側サイドプレートにはアノードプロテクションを搭載した。過酷な環境下を想定して作り込んだSALTIGA 300は、近海ジギングを攻略し尽くす新たな武器となるだろう。
    付属品取扱説明書×1枚、4カ国語取説×1枚、パーツリスト×1枚、アンケート登録ID番号カード、リールバッグ(スウェード調)、スタンドカバーベアリング(ボール/ローラー):11/1糸巻き量(号-m)標準:1.5-500_2.0-400_3.0-250ドラグ力(Kg)10標準自重(g)420
  • エクスセンス MB SHIMANO(シマノ)

    エクスセンス MB

    SHIMANO(シマノ)
    47,980税込52,778特価
    1本
    当日出荷
    ”モバイルするエクスセンス”エクスセンスの名に恥じないハイエンドモバイルロッド。
    タイプカーボンモノコック方式並継グリップタイプカーボンモノコック
  • 17 グラップラー 300HG SHIMANO(シマノ)

    17 グラップラー 300HG

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    マイクロモジュールギア搭載!高剛性・高耐久ロープロジギングリール。 剛性に優れる「HAGANEボディ」に「X-SHIP」、「マイクロモジュールギア」、「エキサイティングドラグサウンド」など先進の機構を搭載し、70mmのハンドルには「 CI4+」のラウンドノブを採用。 PE3号-250mの大容量、ギア比6.2の巻上げは使い手やスタイルを選ばず、ライトジギングからディープの鯛ラバ、スロー系ジギングまで幅広く対応。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)70自重(g)325ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:2-380、 3-250、 4-190最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84ドラグ力(Kg)最大:7
リール