絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 12(24)
- 18(40)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(5)
- 5.0(2)
- 6(1)
- 12(1)
- 12.0(1)
保証期間
- 1年間(7)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 45~60分未満(2)
ブランド
- ミルウォーキーツール
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(228)
- BOSCH(ボッシュ)(151)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(36)
- JTC(35)
- 京セラインダストリアルツールズ(30)
- KTC(22)
- エスコ(19)
- SHINANO(信濃機販)(19)
- SK11(18)
- アイリスオーヤマ(15)
- DEWALT(14)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- GENTOS(12)
- VINE(12)
- ブランドをもっと見る

M12 コードレスハンダゴテ
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12連続使用時間(分)60LEDありアズワン品番65-0279-61加熱時間20~30
M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥32,980税込¥36,2781個当日出荷最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減打撃数(bpm)0~4000トルク(N・m)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600回転数3600RPMねじ締め能力(mm)ボルトM14質量(kg)0.75(本体のみ)付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127モーターPOWERSTATEブラシレスモーター本体形状ピストル型適合バッテリーM12 REDLITHIUM-ION商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器別売
M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)90/160/270電圧(V)12差込角(sq.)1/2インチ質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)付属品燃料ゲージ,LEDライト仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
M12 配管清掃機(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥27,980税込¥30,7781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン付属品ケース、バケツ質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時)ケーブル長(m)7.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500バッテリー電圧(V)12ケーブル径(Φmm)6
M12 サンダーポリッシャー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付付属品アクセサリー×5、サイドハンドル仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)881電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325締付能力(普通ボルト)最大M22トルク(N・m)475/610/745差込角(sq.)1/2インチアズワン品番65-0279-73適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M12 FUEL ハンドグラインダー
ミルウォーキーツール¥21,980税込¥24,1781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)283質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000電源電圧(V)12コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0アズワン品番65-0279-58
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥52,980税込¥58,2781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)最大締付トルク(N・m)2032最大締付トルク1627Nmトルク(N・m)702/1138/1627/1627電圧(V)18差込角(sq.)3/4インチ質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)218無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800ねじ締め能力最大M33締付能力(ナット)最大M33適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400商品タイプ本体のみ
M12 LEDスティックライト
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 パワフルな3-LED設計 マルチポジションのステンレス製フック付き 明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能 耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)4.2連続使用時間(時間)11モード高アズワン品番65-0279-64明るさ(Lm)220
M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器)仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)保証期間1年
M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥23,980税込¥26,3781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550電圧(V)12穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)長さ(mm)153付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライトチャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード
M12 PVCカッター
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵用途PVC管仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~500電源電圧(V)12アズワン品番65-0279-63最大切断径(Φmm)50
M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)339トルク(N・m)102/203/339電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2差込角(mm)9.5(3/8インチ)質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
M12 3/8インチラチェットレンチ
ミルウォーキーツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載付属品バッグ仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)274質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])0~250最大トルク(N・m)47アンビル3/8" Square
REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト
ミルウォーキーツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷<1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な 445ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 マグネット機能付きクリップ 耐衝撃性・耐環境性レンズ 同サイズのパーソナルライトを圧倒する最大光束445ルーメンの高モードと、長時間の作業を可能にする連続使用時間12.5 hの弱モード 高モード(445ルーメン、連続使用時間2.5 h)、弱モード(100ルーメン、連続使用時間12.5 h) 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 充電時間:50% / 0.5 h、80% / 1 h、100% / 2 h 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル質量(kg)0.11(本体のみ)、0.17(バッテリー装着時)定格電力(W)4.5入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:2.5、低照度時:12.5モード高/低明るさ(Lm)高照度時:445、低照度時:100USBタイプ【充電】USBMicro-B(充電器は付属せず)
M12 加圧式配管清掃機(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 圧縮空気によって配管の詰まりを除去 高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばす 配管内部に溜まったヌメリや油脂を除去 最大345 kPaのエアー圧で詰まりを強力に除去 圧力調整弁機能付きで、配管の種類や厚さに応じた最適なエアー圧に調整可能 シンク、便器、床の配管に最適なアクセサリー類 1充電で約25回使用可能 アクセサリーを交換することによって25mmから100mmまでの配管を清掃可能 オフセットコネクターで、狭い隙間や蛇口の間に届く付属品ケース、ドレンプラグ、シュラウドアタッチメント、トイレシールアタッチメント、250mm延長コネクター仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)3.0(本体のみ)、3.2(2.0Ahバッテリー装着時)適合配管径(Φmm)25-101電源電圧(V)12圧力(kPa[psi])エアー:0-345[50]適合バッテリーM12シリーズバッテリー 12V差込式のもの4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット M12-18 NRG-642 JPバッテリー単体:(2.0Ah)M12 B2 JP、(3.0Ah)M12 B3 JP、(4.0Ah)M12 B4 JP、(6.0Ah)M12 B6 JP充電器単体:M12-18FC JP
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール¥89,980税込¥98,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)218質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800ねじ締め能力最大M33トルク(N・m)702/1138/1627/1627充電時間(分)59差込角(sq.)3/4インチ締付能力(ナット)最大M33適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール¥65,980税込¥72,5781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)881トルク(N・m)475/610/745電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5差込角(sq.)1/2インチ質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、LEDライトセット内容充電器・バッテリー2個・ケース付長さ(mm)152無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325締付能力(高力ボルト)最大M22充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M22適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥75,980税込¥83,5781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計 最大M42ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能 最大2,400Nmの緩めトルク 最大2,033Nmの締め付けトルク付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)277質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650ねじ締め能力最大M42アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式)トルク(N・m)530/1020/1800/2033締付能力(ナット)最大M42アズワン品番65-0279-75適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
M12 LEDエリアライト
ミルウォーキーツール¥13,980税込¥15,3781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 250W のハロゲンライトに代わる5つの高性能 LEDs を搭載(1000 lm) 異なる表面に複数の取り付けオプション搭載(統合されたマグネット、クランプ機構、ネジ/釘用のキーホール) 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 最大2.7mの落下に耐える耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ搭載 防水・防塵性能(IP54)仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイアーハンガー質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)12連続使用時間(時間)高照度時:3.5、中照度時:7.5、低照度時:15防塵防水性能IP54モード高/中/低アズワン品番65-0279-68適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1000、中照度時:400、低照度時:200
M12 32mm ケーブルカッター
ミルウォーキーツール¥58,980税込¥64,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載 優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現 画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能 2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能 切断ラインを照射するLEDライト内蔵用途電流ケーブル質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12圧着力(kN[kgf])最大:32[-]サイズ(mm)速さ調整:2アズワン品番65-0279-62最大切断径(Φmm)32
M12 FUEL レシプロソー
ミルウォーキーツール¥18,980税込¥20,8781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 片手操作可能 標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造付属品ブレード仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12ストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-57ストローク長(mm)15.9
M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー
ミルウォーキーツール¥28,980税込¥31,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
M18 FUEL リベッター(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命 鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性 パワフルなコードレスリベッター Industry’s fastest cordless riveting tool Up to 50% faster than the leading cordless competitor 4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能 20 kNのリベット引き込み力 ストローク長: 30mm 6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時) コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター電圧(V)18付属品M18 FRT-0X0 JP (1)、ツールボックス (1)長さ(mm)317質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時)先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ)電源電圧(V)18機能パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性パワフルなコードレスリベッター他社コードレス標準モデルと比べ、最大50%高速化を実現(自社調べ)4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能20 kNのリベット引き込み力ストローク長: 30mm6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時)コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッターリベット径使用範囲(Φmm)4.8~7適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼ストローク長(mm)30引力(kN)最大20材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ
ミルウォーキーツール¥28,980税込¥31,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載電圧(V)12最大トルク(N・m)47回転数(min-1[r.p.m])450最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)長さ(mm)272厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)最大締付トルク(N・m)47
M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18先端形状リテーナーリング+ピン式トルク(N・m)102/203/339差込角(sq.)1/2インチ締付能力(ナット)最大M18アズワン品番65-0279-72適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M12 リベッター(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減電圧(V)12付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトストローク(mm)20.32長さ(mm)245質量(kg)1.9(本体のみ)、2.1(2.0Ahバッテリー装着時)リベット種別2.4~4.8能力■1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)■1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)機能4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応ストロークの長さ:20.32mm引張力:9,000Nmあらゆる方向でリベットを保持軽量コンパクト設計で作業負担を軽減リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8使用可能リベット(Φmm)4、4.8、3.2、2.4保証期間1年引張強度(N)9000アズワン品番65-0279-60ストローク長(mm)20.3適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP引力(kN)最大9材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
M18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ
ミルウォーキーツール¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷軟鋼板厚さ3.5mmまで切れる切断性能。曲線形状や窓抜き形状でも速やかで綺麗に切れます。無断変速モードとサイドハンドル装着で、制御性アップ。小さい切断半径で、タイトな曲線で切れる。1充電で最大29メートルの切断 (M18 5.0Ahバッテリーを装着時)。本体に取り付け可能な切り屑収集用チップバッグで、作業後清掃を楽に付属品本体、ケース、サイドハンドル、チップバッグ適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION性能切断:3.5(最大厚さ)アルミ鋼板 < 250N/mm2(mm)、3.5(最大厚さ)金属板 < 400N/mm2(mm)、2.3(最大厚さ)金属板 < 600N/mm2(mm)、1.8(最大厚さ)金属板 < 800N/mm2(mm)質量(kg)3.4(12.0 Ahバッテリー装着時)ストローク速度:(無負荷時)0-1200/min電圧(V)18溝幅(mm)切断:6.35最小切断半径(mm)64径(mm)下穴:35(窓抜き切断する場合)
M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ
ミルウォーキーツール¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷パワーとサイズの両立。クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上。取り外しスピードアップ。コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能。M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上。現場と作業場での生産性を向上付属品本体、ケース仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900、逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
PACKOUT エリアライト
ミルウォーキーツール¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷1,400 ルーメンの高輝度出力。3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御。高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)。全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)。取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)。水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能。携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)。持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現。野外使用に適した耐衝撃性の設計。防塵・防水性能仕様●バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION●充電ポート:2(USB-A:DC:0.1-2.1A/USB-C:DC 0.1-3A)質量(kg)2.7(バッテリー含む)電圧(V)12連続使用時間高:5h、中:9h、低:14光束(Lm)高:1400、中700、低350防水性IP54照射角度(°)(調整)水平方向:300、垂直方向180
M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク158Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用 Auto-Stop 制御モード搭載仕様燃料ゲージ、LEDライト最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)最大トルク158Nm無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~2100電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工89(ホルソー使用時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート15.88チャック寸法(mm)最大13質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース長さ(mm)175モーターブラシレスモーターチャック金属チャック振動数0-7800/0-33000bpmライト機能あり(LED)
REDLITHIUM USB 充電式ワークライト
ミルウォーキーツール¥13,980税込¥15,3781個欠品中<1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な拡散モードで400ルーメン、スポットモードで500ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場の現場にも対応 110°回転可能なヘッドで作業エリアをスポット照射 耐衝撃性・耐環境性レンズ 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル質量(kg)0.18(本体のみ)、0.235(バッテリー装着時)定格電力(W)7.6入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)拡散モード(高照度時):3.5、拡散モード(低照度時):11.75、スポットモード:3.5モード拡散モード/スポットモード明るさ(Lm)拡散モード(高照度時):400、拡散モード(低照度時):100、スポットモード:500照射距離(m)155USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
REDLITHIUM USB 充電式ロープロファイルヘッドライト
ミルウォーキーツール¥13,980税込¥15,3781個当日出荷<1年保証対象> 600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 防水・防塵性能:IP54 耐落下・衝撃性能質量(kg)0.14(本体のみ)、0.19(バッテリー装着時)定格電力(W)5.7入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:7.5、低照度時:13、エコモード時:28防塵防水性能IP54モード高/中/低/エコモード明るさ(Lm)高照度時:600、中照度時:350、低照度時:125、エコモード時:25USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。 掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較) M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。 POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。 キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載 改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)54最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32打撃数(bpm)0~4600
M18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット
ミルウォーキーツール¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷<1年保証対象> M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッセット内容M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッテリー、M12-M18 充電器アズワン品番65-2324-27
M12 コンパクトブロワー
ミルウォーキーツール¥16,980税込¥18,6781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 2スピードセッティング 風量の調整がしやすい無段変速トリガー ロックオンスイッチ付きで、トリガーを握らずに連続作業可能 ラバー製ノズルで狭いところの作業もラクラク 風量4.9m3/min、風速177 km/h。最大15分の連続作業(6.0Ahバッテリー装着時) 高性能ファンデザインで高風量を生み出す すべてのM12シリーズバッテリー使用可能質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~3.5(1速)/0~4.9(2速)電源電圧(V)12風速(km/h)0~128(1速)/0~177(2速)
MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ コアドリルスタンド(別売) LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600スピンドル1-1/4''-7 UNC & 1/2'' Gアズワン品番65-0279-92穴あけ能力(mm)コアビット152アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥399,800税込¥439,7801台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大750mm2の銅を切断可能 15kVケーブル内蔵 ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能 ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯します。 ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能 バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単です。 トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。 MILWAUKEE ONE KEY テクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できます。付属品ケース、リモコン仕様ワイヤレスリモート操作:あり、ワイヤレスリモート操作最大距離:25m、5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+質量(kg)7.2(本体のみ)、7.9(5.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲340°アズワン品番65-0279-88最大切断径(Φmm)銅:75mm / アルミニウム:75mm切断速度(秒)9.5