絞り込み
使用荷重(t)
質量(kg)
ブランド
「使用荷重(t)」から絞り込む

手動軽量チェーンブロック
(33件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。販売区分業務用
小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック(37件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から5日以内出荷ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
キトーチェーンブロック CX形
KITO(キトー)(11件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
ホイストマン小型軽量チェーンブロック
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
キトーチェーンブロック キトーマイティ
KITO(キトー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から52日以内出荷・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ
¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷本体にアルミボディを採用しており、軽量、小型で持ち運びに便利です。 耐久性抜群な本体部分は密閉型で内部の部品を保護しており、安定性と耐久性に優れています。 ハンドチェーンホイールは360度の全方向で操作ができ、狭いスペースや吊り上げ時に、角度を変え作業することが可能です。用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。材質(本体)アルミ合金揚程(m)2.5寸法K(mm)23掛数(本)1ロードチェーン等級800N/mm2(等級8・等級T)材質(チェーン)ロードチェーン:合金鋼ハンドチェーン:炭素鋼
フック式ホイストマン
象印チェンブロック¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷トラスコ品番221-8039容量1t定格荷重(t)1標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)310
手動チェーンブロック 0.5t 揚程4m(C21 0.5-4m)
象印チェンブロック¥22,980税込¥25,2781台当日出荷トラスコ品番222-4351容量0.5t定格荷重(t)0.5標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)275
フック式ホイストマン(トルコン機能付)
象印チェンブロック¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%長さ(m)手鎖:2.5荷鎖掛数1荷鎖等級V
キトーチェーンブロック CX形
KITO(キトー)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。標準揚程(m)2.5
コンドーチェーンブロック KCB 2.0T
コンドーテック¥23,980税込¥26,3781台当日出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
アルミ製手動チェーンブロック
HIDAX¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5
ステンレスチェーンチェーンブロック
スリーエッチ¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。寸法A(mm)147寸法B(mm)130寸法C(mm)18掛数(本)ロードチェーン/1手引力(kg)15チェーン寸法(mm)6×18
チェンブロック スーパー100
象印チェンブロック¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から7日以内出荷軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)
KITO(キトー)¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSP形プレントロリ結合形
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)
KITO(キトー)¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSG形ギャードトロリ結合形
ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
コンドーチェーンブロック KCB 1.5T
コンドーテック¥17,980税込¥19,7781台当日出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
チェンブロックVL5シリーズ
バイタル工業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
象印チェンブロック¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から9日以内出荷ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
チェンブロック VP5シリーズ
バイタル工業¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
チェンブロックCQ形
KITO(キトー)¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷360°どの方向からでも手引き可能なチェーンブロックです。通常・逆さつりどちらでも作業が可能です。角度制限なしで手引き力も従来のキトー製品より40%低減しました。手引き力の負担が減ったことで作業者の負担軽減や現場の安全性向上にもつながります。無意識のうちに定格以上を巻き上げてしまう危険を防ぐ「オーバーロードリミッタ」が装備されています。ニッケルメッキチェーンの採用により、厳しい作業環境にも対応可能です。揚程(m)3
手動チェーンブロック 250kg
象印チェンブロック¥51,980税込¥57,1781台8日以内出荷トラスコ品番222-5878定格荷重(t)0.25容量(kg)250標準揚程(m)6RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)220
『手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動チェーンブロック本体
- 手動チェーンブロック用オプション品
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら