絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.08(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(8)
  • 0.38(1)
  • 0.5(11)
  • 1(12)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
揚程(m)
  • 2.5
  • 3(8)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 5.0(2)
  • 6(4)
  • 7.5(1)
  • 8.0(1)
質量(kg)
  • 10~20未満(12)
  • 20~30未満(2)
  • ~10未満(9)
ブランド
  • KITO(キトー)(1)
  • TOA(1)
  • エスコ(5)
  • オーエッチ工業(1)
  • カツヤマキカイ(1)
  • コンドーテック(4)
  • スリーエッチ(2)
  • 二葉製作所(3)
  • 象印チェンブロック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.08(1)
0.15(1)
0.25(8)
0.38(1)
0.5(11)
1(12)
1.5(4)
2(1)
  • キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック CX形

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
    用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
  • チェーンホイスト オーエッチ工業

    チェーンホイスト

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
  • フック式ホイストマン 象印チェンブロック

    フック式ホイストマン

    象印チェンブロック
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持
    仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
    種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • フック式ホイストマン(トルコン機能付) 象印チェンブロック

    フック式ホイストマン(トルコン機能付)

    象印チェンブロック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持
    仕様試験荷重:150%長さ(m)手鎖:2.5荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • コンドーチェーンブロック KCB 2.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 2.0T

    コンドーテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
  • 手動チェーンブロック カツヤマキカイ

    手動チェーンブロック

    カツヤマキカイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    翌々日出荷
    外れ止め防止金具 小さくても優れた耐久性 熱処理強力チェーン 強靭なホイルカバー
  • ステンレスチェーンチェーンブロック スリーエッチ

    ステンレスチェーンチェーンブロック

    スリーエッチ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
    寸法A(mm)147寸法B(mm)130寸法C(mm)18掛数(本)ロードチェーン/1手引力(kg)15チェーン寸法(mm)6×18
  • コンドーチェーンブロック KCB 1.5T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 1.5T

    コンドーテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
  • 1.0tonx2.5m チェーンブロック エスコ

    1.0tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ
    ¥20,000税込¥22,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CK-2.5定格荷重(kg)1000
  • プレントロリブロック 二葉製作所

    プレントロリブロック

    二葉製作所
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • 0.25tonx2.5m チェーンブロック エスコ

    0.25tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987AC-0.3
  • チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン) 象印チェンブロック

    チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)

    象印チェンブロック
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
  • 1.0 Ton x 2.5mチェーンブロック エスコ

    1.0 Ton x 2.5mチェーンブロック

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987AC-1
  • チェンブロック TOA

    チェンブロック

    TOA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    荷物の移動等にパワフルで、頼れるチェーンブロックです。安全率4倍のロードチェーンを使用しています。
    用途荷物の移動、果樹の引抜き、水中ポンプの据付、ヒューム管の埋没工事等。材質本体:鉄板製質量(kg)11.2揚程(m)2.5定格荷重(t)1手引力(N)324(33kgf)フック間最小距離(mm)315
  • チェーンブロック スリーエッチ

    チェーンブロック

    スリーエッチ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです
    用途荷物の吊り上げに。トラスコ品番128-0711材質/仕上スチールアズワン品番64-5128-42ハンドチェーン(m)5ロードチェーン(m)6
  • コンドーチェーンブロック KCB 1.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 1.0T

    コンドーテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)40寸法B(mm)126寸法C(mm)32定格荷重(kg)1000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
  • コンドーチェーンブロック KCB 0.5T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 0.5T

    コンドーテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)35寸法B(mm)126寸法C(mm)28定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
  • ギヤードトロリブロック 二葉製作所

    ギヤードトロリブロック

    二葉製作所
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • チェーンブロック 二葉製作所

    チェーンブロック

    二葉製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    5日以内出荷
  • 1.5tonx2.5m チェーンブロック エスコ

    1.5tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CL-2.5定格荷重(kg)1500
  • 0.5tonx2.5m チェーンブロック エスコ

    0.5tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CJ-2.5定格荷重(kg)500

『手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック本体