絞り込み
使用荷重(t)
- 0.9
- 0.06(26)
- 0.1(31)
- 0.125(21)
- 0.15(18)
- 0.16(21)
- 0.2(8)
- 0.24(12)
- 0.25(70)
- 0.48(9)
- 0.49(61)
- 0.5(77)
- 1(78)
- 1.5(40)
- 2(65)
- 2.5(25)
- 2.8(32)
- 3(13)
- 4.8(10)
- 5(14)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 3(4)
- 4(18)
- 6(15)
巻上げ速度
- 1未満(4)
- 1~3未満(8)
- 3~5未満(8)
- 5~7未満(11)
- 7~9未満(18)
ブランド
- 象印チェンブロック(26)
- 日立産機システム(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(26)
0.1(31)
0.25(70)
0.49(61)
0.5(77)
0.9
1(78)
1.5(40)
2(65)
2.8(32)
使用荷重(t)をもっと見る

FA型(定速) 三相電気チェーンブロック
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から8日以内出荷定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥219,800~税込¥241,780~1台5日以内出荷新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
SA型 単相電気チェーンブロック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷から8日以内出荷定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
手押トロリ付きミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相
日立産機システム¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
FA型電気チェンブロック
象印チェンブロック¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相
日立産機システム¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相
日立産機システム¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源単相100V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型
象印チェンブロック¥439,800~税込¥483,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型
象印チェンブロック¥289,800~税込¥318,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
SAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥439,800税込¥483,7801個3日以内出荷から6日以内出荷モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。横行モータ出力(kW)0.3横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12(MTS型)巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
FB4型(二速) 三相電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷から8日以内出荷定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。種類二速式
FB4M型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から8日以内出荷定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
プレーントロリー式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥289,800~税込¥318,780~1台5日以内出荷高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードトロリー式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥289,800~税込¥318,780~1台5日以内出荷高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
DBMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥539,800~税込¥593,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック種類上下・2速式/横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
DBM型4点押ボタン電動トロリ結合式 DBM型高頻度電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥529,800~税込¥582,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック種類上下・2速式/横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
DAMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥419,800税込¥461,7801個8日以内出荷重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック種類上下・横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
DAM型4点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥439,800税込¥483,7801個6日以内出荷から8日以内出荷重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック種類上下・横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
DB型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式
象印チェンブロック¥329,800~税込¥362,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック種類上下二速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式
象印チェンブロック¥269,800~税込¥296,780~1個8日以内出荷重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
SA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ種類定速式揚程(m)4電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)
SAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥439,800税込¥483,7801個3日以内出荷から6日以内出荷家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ種類定速式揚程(m)4電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12
FB4型(二速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷から8日以内出荷高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ種類上下二速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
FB4MC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷から8日以内出荷高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ種類上下二速式、横行:定速揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
FB4M型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥379,800税込¥417,7801個3日以内出荷から8日以内出荷高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ種類上下二速式、横行:定速揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
FAMC型 6点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷から6日以内出荷高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
FAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷から6日以内出荷高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
手押トロリ付きミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相
日立産機システム¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源単相100V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品