絞り込み
使用荷重(t)
- 0.06(3)
- 0.1(2)
揚程(m)
- 15
- 1.8(1)
- 2.1(2)
- 2.5(2)
- 3(15)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(10)
- 8(1)
- 10(3)
- 18.3(1)
巻上げ速度
- 1未満(1)
- 11以上(2)
ブランド
- KITO(キトー)(2)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(3)
0.1(2)

電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ
トーヨーコーケン(TKK)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。付属品操作スイッチコードトラスコ品番659-8400電源(V)単相100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)電源:5標準揚程(m)15モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥189,800税込¥208,7801台13日以内出荷キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程
KITO(キトー)¥189,800税込¥208,7801台13日以内出荷種別上下1速形質量(kg)19出力(W)300電源単相AC100V 50/60Hz寸法d(mm)187寸法a(mm)409定格電流(A)6寸法e(mm)222ロードチェン線径(Φmm)4寸法h(mm)125反復定格最大起動ひん度(回/時)360反復定格負荷時間率(%)60定格時間(分)50寸法g(mm)25寸法f(mm)205寸法i(mm)80寸法j(mm)25寸法k(mm)450寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)14.5
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品