絞り込み
使用荷重(t)
- 0.1(1)
- 0.25(1)
揚程(m)
- 2.5
- 1.8(1)
- 2.1(2)
- 3(15)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(10)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(3)
- 18.3(1)
ブランド
- 象印チェンブロック(2)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.1(1)
0.25(1)

電気チェンブロック 単相100V
象印チェンブロック¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷トラスコ品番851-5755質量(kg)22時間定格(min)25フック間最小距離(mm)675巻上速度(m/min)(50Hz)1~10巻上速度(m/min)(60Hz)1~10
電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形質量(kg)20巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13最小距離(mm)675(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品