絞り込み
使用荷重(t)
- 0.06(1)
揚程(m)
- 15(1)
巻上げ速度
- 11以上(1)
ブランド
- トーヨーコーケン(TKK)
- 象印チェンブロック(19)
- KITO(キトー)(7)
- エスコ(4)
- 二葉製作所(4)
- ミルウォーキーツール(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(1)

電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ
トーヨーコーケン(TKK)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。付属品操作スイッチコードトラスコ品番659-8400電源(V)単相100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)電源:5標準揚程(m)15モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品