絞り込み
最大使用荷重(t)
  • 0.1
  • 0.08(2)
  • 0.15(3)
  • 0.18(2)
  • 0.2(5)
  • 0.25(3)
  • 0.3(16)
  • 0.4(3)
  • 0.45(2)
  • 0.5(12)
  • 0.54(2)
  • 0.545(3)
  • 0.727(2)
  • 0.88(2)
  • 0.95(9)
  • 1(6)
  • 1.2(2)
  • 1.5(5)
  • 2(3)
  • 2.1(4)
ブランド
  • 富士製作所(5)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • マックスプル工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転式ミニウインチ マックスプル工業

    回転式ミニウインチ

    マックスプル工業(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
    種別手動
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
    使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
  • ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業

    ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付

    マックスプル工業
    58,980税込64,878
    1セット
    7日以内出荷
    ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
    種別手動
  • 回転式ウインチ マックスプル工業

    回転式ウインチ

    マックスプル工業
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    種別手動
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
    寸法I(mm)158
  • PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    70,980税込78,078
    1台
    4日以内出荷
    信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
    寸法I(mm)158
  • PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)

    PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)

    AIOULE(ふじわら)
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
    寸法I(mm)158
  • PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
    寸法I(mm)158
  • 回転式ウインチ マックスプル工業

    回転式ウインチ

    マックスプル工業(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ