絞り込み
使用荷重(t)
- 0.15(3)
最大使用荷重(t)
- 0.15
- 0.08(2)
- 0.1(17)
- 0.18(2)
- 0.2(5)
- 0.25(3)
- 0.3(18)
- 0.4(6)
- 0.45(2)
- 0.5(15)
- 0.54(2)
- 0.545(3)
- 0.727(2)
- 0.95(9)
- 0.999(3)
- 1(7)
- 1.5(5)
- 1.999(4)
- 2(5)
- 2.1(4)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- 富士製作所(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)

ウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個質量(kg)21(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)2.5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
TKK ベビーマイティ 100V 150kg
トーヨーコーケン(TKK)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。用途建設業・製造業などの揚重作業に。付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m仕様2点押ボタン式トラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
簡易小型電動ウインチ
富士製作所¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)用途重量物の昇降、牽引に使用仕様ロープ収容能力(m):55出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100使用ロープ径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合