絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.25(2)
  • 0.35(2)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
ブランド
  • スリーエッチ
  • KITO(キトー)(35)
  • 象印チェンブロック(17)
  • エスコ(8)
  • タコマン(5)
  • TRUSCO(3)
  • 二葉製作所(2)
  • 江崎(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • 新晃電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(2)
0.35(2)
0.5(3)
1(3)
2(2)
3(1)
5(1)
  • パイプハンガー スリーエッチ

    パイプハンガー

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
    トラスコ品番290-2346質量(g)550使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(26件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
    トラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700使用荷重(kg)250
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
    用途単管に取り付け荷物の搬送トラスコ品番685-2060材質スチール・ナイロン全長(mm)180定格荷重(t)0.25適合パイプ径(Φmm)35~60
  • プレーントロリー スリーエッチ

    プレーントロリー

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
    適合レール兼用
  • ビームトロリー(H型専用) スリーエッチ

    ビームトロリー(H型専用)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ハンドルを回すだけで、60~125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。
    適合ビーム幅(mm)60~125
  • 3脚ヘッド スリーエッチ

    3脚ヘッド

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷
    吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
    質量(kg)4.5使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)35~60
  • ギヤートロリー スリーエッチ

    ギヤートロリー

    スリーエッチ
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
  • プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチ

    プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
    用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
  • ギヤートロリー スリーエッチ

    ギヤートロリー

    スリーエッチ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量です。
    用途工場、倉庫などトラスコ品番851-5919材質スチール最小回転半径(mm)1.6標準揚程(m)3適合ビーム幅(mm)125・150・175

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トロリー・吊り金具