絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: ネジ口瓶

1,703件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    3,798税込4,178
    1袋(12本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
    材質本体/HDPE、キャップ/PP
  • 広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    4,998税込5,498
    1袋(12本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • 広口ボトル PMP 2107シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口ボトル PMP 2107シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    13,979税込15,377
    1袋(4本)
    5日以内出荷
    優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
    材質本体/PMP、キャップ/PP容量(mL)250アズワン品番64-5228-09
  • レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    109,800税込120,780
    1個
    16日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
    材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
  • レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    93,980税込103,378
    1個
    16日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
    材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・バルブ付汎用容器 脚付 STV-LV-FLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付汎用容器 脚付 STV-LV-FLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
    材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
    材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    319,800税込351,780
    1個
    21日以内出荷
    サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
    材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)35高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-85
  • サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    289,800税込318,780
    1個
    21日以内出荷
    サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
    材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)34高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-84
  • HOXO ステンレス角型容器 ホクリク総業

    HOXO ステンレス角型容器

    ホクリク総業
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    本体のエッジ部補強二重構造:一度折ったところをもう一度折り曲げた変形しにくい構造です。コーナー部エンボス加工:コーナー部にエンボスを入れ、熱変形しにくくなっています。オーブン、スチームコンベクションやサラダバー等、様々な場面で大活躍!。SUS304ステンレススチールなので丈夫で長持ちします。コーナー部アール加工なので洗いやすく、ゴミがたまりにくくなっています。
    板厚(mm)0.7アズワン品番63-4169-18
  • PP容器用蓋 TRUSCO

    PP容器用蓋

    TRUSCO
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。頑丈で部材などの収納時の蓋として使用可能です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
    用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120
  • 角瓶C型(広口タイプ) サンプラテック

    角瓶C型(広口タイプ)

    サンプラテック
    42,980税込47,278
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです
    用途運搬、保管に最適です。トラスコ品番816-2616
  • デュワーフラスコ 広口 KGW

    デュワーフラスコ 広口

    KGW
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒ですので丈夫です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、ケーシング(B)/塗装スチール、ハンドル/アルミニウム、フタ/PP、クランプ/ステンレス
  • デュワーフラスコ浅型 SCHシリーズ KGW

    デュワーフラスコ浅型 SCHシリーズ

    KGW
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/アルミニウム耐熱温度(℃)-200~+150
  • 広口ガラス瓶 クリーン処理済 Qorpak

    広口ガラス瓶 クリーン処理済

    Qorpak
    32,980税込36,278
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷
    半揮発性物質、農薬、PCB、および金属について洗浄されたガラス容器です。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
    仕様洗浄対象/半揮発性有機物、塩基性中性酸(BNA)、有機塩素系農薬とアルファおよびガンマクロルデン、ポリ塩化ビフェノール(PCB)、金属+水銀および無機物(フッ化物、シアン化物、硫酸塩、硫化物、塩化物、酸性物質、アルカリ物質、フェノール類))材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付PP
  • ナス型フラスコ用アルミブロック フッ素樹脂コート Φ135mmスターラー用アタッチメント radleys

    ナス型フラスコ用アルミブロック フッ素樹脂コート Φ135mmスターラー用アタッチメント

    radleys
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(mm)Φ135スターラー用アタッチメントアズワン品番4-2529-11
  • 多目的クーラー KSシリーズ カルックス

    多目的クーラー KSシリーズ

    カルックス
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    断熱性に優れています。
    材質発泡スチロール容量(L)約11.5内寸法(mm)172×332×189(203)※()内は最長サイズです。外寸法(mm)252×412×286アズワン品番3-5643-06
  • Jボトル 丸型細口 ニッコー

    Jボトル 丸型細口

    ニッコー
    129税込142
    1本
    翌々日出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    仕様未滅菌、商品コード: 1500-18材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~75℃目盛(mL)20アズワン品番15-0018-55
  • 細口試薬ボトル 褐色 Thermo Scientific Nalgene

    細口試薬ボトル 褐色

    Thermo Scientific Nalgene
    2,998税込3,298
    1箱(12本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き 茶 NBBシリーズ HARIO

    耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き 茶 NBBシリーズ

    HARIO
    29,980税込32,978
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン色(フタ)
  • 耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き NBOシリーズ HARIO

    耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き NBOシリーズ

    HARIO
    89,980税込98,978
    1箱(4本)
    4日以内出荷
    本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン色(フタ)
  • 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO

    耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL

    HARIO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可
    容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)胴径(Φmm)46アズワン品番63-5510-06
  • PET製八角型ストレージボトル コーニング

    PET製八角型ストレージボトル

    コーニング
    13,980税込15,378
    1箱(24本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)
  • Nalgene 広口IP2ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene 広口IP2ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    7,198税込7,918
    1組(12本)ほか
    3日以内出荷
    IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
    材質本体:HDPE 蓋:PP
  • NalgeneエコノミーPE瓶(広口) Thermo Fisher Scientific

    NalgeneエコノミーPE瓶(広口)

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(48本)
    翌日出荷
    中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
  • Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) ニッコー

    Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)

    ニッコー
    14,980税込16,478
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
    材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入容量(mL)1000目盛(mL)100口内径(Φmm)31.5胴径×全高(mm)98Φ×192.5
  • 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO

    耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL

    HARIO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
    容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)色(本体)アズワン品番63-5510-09胴外径(Φmm)46
  • 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズ HARIO

    耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズ

    HARIO
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
    ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)
  • 角型ボトル 茶褐色 SIMAX

    角型ボトル 茶褐色

    SIMAX
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)80素材MADEINCzechRepublic
  • ねじ口瓶 赤キャップ SIMAX

    ねじ口瓶 赤キャップ

    SIMAX
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
  • PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニー

    PPH-1kg 耐熱 PP容器

    ハニー
    5,998税込6,598
    1ケース(135個)
    6日以内出荷
    PPH-1kg専用キャップ
    用途PPH-1kg用キャップ材質ポリプロピレン高さ(mm)49質量(g)8.4口内径(Φmm)吐出部:7.7保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
  • PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニー

    PPH-1kg 耐熱 PP容器

    ハニー
    22,980税込25,278
    1ケース(135個)
    6日以内出荷
    粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
    用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
  • ピュアテイクロック機能付きボトル DESCO

    ピュアテイクロック機能付きボトル

    DESCO
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)0.06アズワン品番62-1630-93
  • 小型ロック機能付きボトル DESCO

    小型ロック機能付きボトル

    DESCO
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    高耐久性で軽量。アメリカ製メンダ純正部品。ツイストロック式ポンプで漏れないので、旅行などに携行できます。
    材質ポリプロピレン質量(g)0.04アズワン品番62-1630-63
  • ピュアテイクロック機能付きボトル ロック機能付き DESCO

    ピュアテイクロック機能付きボトル ロック機能付き

    DESCO
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
    材質高密度ポリエチレン容量(mL)120質量(g)0.68アズワン品番62-1630-58
  • 試料容器 100ml SA-1000用 SIBATA(柴田科学)

    試料容器 100ml SA-1000用

    SIBATA(柴田科学)
    9,999税込10,999
    1個
    5日以内出荷
    迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。
    仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532容量(mL)100
  • ねじ口角びん(デュラン) ガラス ナリカ

    ねじ口角びん(デュラン) ガラス

    ナリカ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オートクレーブ処理が可能です。 びんが角型のため、保存スペースをとりません。 調整したバッファーなどの保存に最適です。 液切りリング付き
  • ねじ口びん丸型 ナリカ

    ねじ口びん丸型

    ナリカ
    1,640税込1,804
    1個
    4日以内出荷
    オートクレーブ処理が可能です。 液切りリング付き
    種別GL-45口内径(Φmm)30
  • 広口下口びん ナリカ

    広口下口びん

    ナリカ
    4,300税込4,730
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリエチレン

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶