絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(35)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(98)
- 20~30未満(104)
- 30~40未満(166)
- 50~60未満(187)
- 60~70未満(123)
- 100~200未満(622)
- 200~300未満(529)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(510)
- 700~800未満(29)
- 1000~2000未満(528)
- 2000~3000未満(230)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(43)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(197)
- エスコ(132)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
- Thermo Fisher Scientific(80)
- 三商(77)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- サンプラテック(64)
- TGK(東京硝子器械)(56)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(46)
- ニッコー(40)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- RS PRO(32)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(166)
50~60未満(187)
60~70未満(123)
100~200未満(622)
200~300未満(529)
500~600未満(510)
1000~2000未満(528)
2000~3000未満(230)
5000~6000未満(128)
10000~20000未満(127)
容量(mL)をもっと見る

JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥24,980~税込¥27,478~1箱(100本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98
Jボトル PE細口瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥16,980~税込¥18,678~1箱(200本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE、蓋/PP
活栓付丸型ボトル カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)64
規格瓶 赤Cap栓付
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781箱(90本)12日以内出荷TGK品番0323-05-84-24容量(mL)200規格13-K胴径(Φmm)×高さH(mm)58×115
ねじ口びん(標準セット)
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(100本)翌々日出荷から6日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
ローラーボトル PETG
サーモ(Thermo Fisher)¥42,980~税込¥47,278~1箱(4袋×5個)ほか5日以内出荷から25日以内出荷ワクチンや抗体、増殖因子などの産生用製品です。冷蔵保存の衝撃や圧力に耐性のあるPETG製です。
セーフティ広口瓶
Wheaton¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷樹脂コーティングのため滑りにくく、破損した場合も破片が飛び散りにくいです。材質本体/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII適合)、キャップ/フェノール樹脂
ユーティリティねじ口ボトル
DURAN¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。色茶
角型容器
アズワン¥178~税込¥196~1本ほか当日出荷から翌々日出荷中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)容量(mL)250
静電気拡散性ボトル(角型)ピュアタッチ(逆流防止付き)180mL
DESCO¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。仕様ESDシンボルマーク付き材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)180タイプピュアタッチ(逆流防止付き)アズワン品番1-2829-34
静電気拡散性ボトル(角型)ワンタッチ
DESCO¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。仕様ESDシンボルマーク付き材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプワンタッチ
カラーフードパック
Lustro ware(ラストロウェア)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷部署別・作業別などで色分けして使用できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)容量(L)5.7耐熱温度(℃)本体/-20~+100、蓋/-30~+50サイズ(mm)242×307×101
細口茶色瓶
瑞穂化成工業¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)容量(mL)10000容量(L)10内径(Φmm)40寸法H(mm)380寸法(幅W×高さH)(mm)214×380目盛なし寸法W(mm)214耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)40口内径×胴径×高さ(mm)40×214×380
広口茶色瓶
瑞穂化成工業¥4,398税込¥4,8381個45日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)99目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
ボトル
DESCO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷世界規模で統一されたマーキング(GHS)を印刷してあります。 durAstatic(TM) の高密度ポリエチレンボトルは静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。 静電気拡散性の容器でできており危険溶剤の管理に最適です。仕様静電気減衰時間:2秒未満、IEC 61340-5-1:1998に従って試験トラスコ品番859-0206質量(g)14
ボトル
DESCO¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31
静電気拡散性ボトル
DESCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
シリコン遮光カバー(ボトルタグ×4コ付)チルトボトル用
DURAN¥6,198税込¥6,8181箱(4個)3日以内出荷●チルトボトル(017400-500A)用の遮光カバーです。●取り付けることによってガラスの破損や飛散を予防し、また握りやすくなります。●識別用のボトルタグ(青、黄、橙、桃 各色1コ、計4コ)付きです。用途チルトボトル DURAN TILT Bottole用
ねじ口キャップ GL-56 チルトボトル用
DURAN¥5,698税込¥6,2681箱(10個)3日以内出荷●チルトボトル用(017400-500A)用のキャップです。●材質はポリプロピレン製です。用途チルトボトル DURAN TILT Bottole用
チルトボトル DURAN(R) TILT Bottle
DURAN¥14,980税込¥16,4781箱(4本)5日以内出荷●分注作業をスムーズに傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。●口径はGL-56の広口です。●付属のねじ口キャップはエルゴノミクス(=人間工学)を取り入れたデザインで、キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。●高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。用途高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利です。また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。材質(びん)ほうけい酸ガラス-1、(GL-56白キャップ)PP容量(mL)500高さ(mm)151(キャップ装着時)
ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ
アズワン¥10,890~税込¥11,979~1個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプN・細口タイプ目盛あり
Z-155-C110-1-290(90-0)露出154mm
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。仕様適量噴霧できる機能性スプレートラスコ品番819-9681幅(mm)28高さ(mm)201質量(g)9.6奥行(mm)28名称スプレー(キャップ付)
フッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から10日以内出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
PFA回転成型大型細口瓶(液面計付)
フロンケミカル1個欠品中スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。用途実験用、保存用材質PFA/PTFE質量(kg)1タイプ液面計付タイプ内径×外径(Φmm)8×13.5




































![丸型培養瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68348446-260908-02.jpg)