絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: ネジ口瓶

1,703件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 試料瓶A型 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    試料瓶A型 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    106,999税込117,699
    1ケース(720個)
    8日以内出荷
    金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
    仕様●Φ×H×口内径(mm):26×49×15●容量(mL):14mL●コード番号:550-10アズワン品番65-9967-66
  • ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
  • コルゲートチューブフィッティング BOHLENDER

    コルゲートチューブフィッティング

    BOHLENDER
    13,499税込14,849
    1個
    7日以内出荷
    1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオ
    仕様●適用チューブ内径:8.5mmアズワン品番65-9642-05
  • PPSスクリューキャップ BOHLENDER

    PPSスクリューキャップ

    BOHLENDER
    1,799税込1,979
    1個
    7日以内出荷
    黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付きです。
    仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-74
  • スポイトボトル B2-010シリーズ 三宝化成

    スポイトボトル B2-010シリーズ

    三宝化成
    80税込88
    1本
    10日以内出荷
    幅広い用途でご使用いただけるマルチタイプのボトルです。
    仕様●材質:PE(ボトル)●サイズ:胴径/50mm、高さ/140mm、口内径/17.5mm●本体のみアズワン品番67-2983-01
  • 角型ポリ容器(遮光)32x32x90mm/50mL EA508AK-51シリーズ エスコ

    角型ポリ容器(遮光)32x32x90mm/50mL EA508AK-51シリーズ

    エスコ
    155税込171
    1個
    翌日出荷
    遮光性に優れています。
    仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
  • 標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    41,980税込46,178
    1ケース(300本)
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
    仕様●容量:30mL●目盛:5mL●入数:1ケース(300本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-30
  • UNFフィッティング 5個入 BOHLENDER

    UNFフィッティング 5個入

    BOHLENDER
    5,899税込6,489
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    1/4-28UNFオスネジ付きです。オールPFA製で耐熱+260℃。
    仕様●適用チューブ外径:1/16"●緑色アズワン品番65-9641-96
  • 5-010-0 広口瓶 PE製(メモリ無しタイプ)(C/N付) A2-011シリーズ 三宝化成

    5-010-0 広口瓶 PE製(メモリ無しタイプ)(C/N付) A2-011シリーズ

    三宝化成
    99税込109
    1本
    6日以内出荷
    キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
    仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/49.5mm、高さ/84mm、口内径/33mmアズワン品番67-2982-88
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ

    エスコ
    5,560税込6,116
    1セット(10個)
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 耐熱ねじ口びん(茶褐色)茶 667シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    耐熱ねじ口びん(茶褐色)茶 667シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    5,199税込5,719
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:茶●容量(mL):250●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):70×143●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-250Tアズワン品番65-8683-97
  • 標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    69,980税込76,978
    1ケース(20本)
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
    仕様●容量:10L●目盛:500mL●入数:1ケース(20本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-68
  • サンケース サンコー(三甲)

    サンケース

    サンコー(三甲)
    32,980税込36,278
    1箱(400個)
    6日以内出荷
    サンケースC120・C150-3用のフタです。
    仕様●材質:PP●外寸法(mm):90×6アズワン品番65-9399-38
  • ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    8,398税込9,238
    1ケース(100本)
    8日以内出荷
    仕様●色・形状:茶・丸底●径×高さ mm:10×50●容量 mL:1.5●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-10Bアズワン品番65-8671-63
  • サンケース サンコー(三甲)

    サンケース

    サンコー(三甲)
    119,800税込131,780
    1箱(1200個)
    6日以内出荷
    サンケースC100用のフタです。
    仕様●材質:PE●外寸法(mm):67×11アズワン品番65-9399-36
  • NPTフィッティング BOHLENDER

    NPTフィッティング

    BOHLENDER
    8,799税込9,679
    1個
    7日以内出荷
    1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
    仕様●適用チューブ外径:1/4"アズワン品番65-9642-03
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    89,980税込98,978
    1ケース(36本)
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
    仕様●容量:5L●目盛なし●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-75
  • ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式
  • ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    1,998税込2,198
    1ケース(100個)
    6日以内出荷
    仕様●mL用:1.0mL用●ケース入数:100 個入●ポリキャップのみ●コード番号:550-08Cアズワン品番65-8671-64
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    34,980税込38,478
    1ケース(160本)
    63日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
    仕様●容量:250mL●目盛なし●入数:1ケース(160本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-45
  • Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個 エスコ

    Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個

    エスコ
    4,750税込5,225
    1セット(6個)
    翌日出荷
    。透明性に優れています
    仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:6個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式
  • 角型瓶 両口 S型(C/P) A2-045シリーズ 三宝化成

    角型瓶 両口 S型(C/P) A2-045シリーズ

    三宝化成
    11,980税込13,178
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    。大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
  • 試料瓶 D型 555シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    試料瓶 D型 555シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    9,499税込10,449
    1ケース(20本)
    7日以内出荷
    。白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
    仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:95×180×60●容量:900mL●ケース入数:20アズワン品番67-2385-50
  • UNFポート付きGLS80ボトルキャップ BOHLENDER

    UNFポート付きGLS80ボトルキャップ

    BOHLENDER
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
    仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-92
  • UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し BOHLENDER

    UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し

    BOHLENDER
    23,499税込25,849
    1個
    7日以内出荷
    。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
  • NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDER

    NPTポート付きGL45ボトルキャップ

    BOHLENDER
    34,999税込38,499
    1個
    7日以内出荷
    。NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
  • UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDER

    UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き

    BOHLENDER
    39,999税込43,999
    1個
    7日以内出荷
    。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
    仕様●UNFポート:3●コック数:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×4、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-80
  • サンケース サンコー(三甲)

    サンケース

    サンコー(三甲)
    27,980税込30,778
    1箱(200個)ほか
    6日以内出荷
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ

    エスコ
    4,770税込5,247
    1セット(10個)
    翌日出荷
    。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ

    エスコ
    3,080税込3,388
    1セット(10個)
    翌日出荷
    。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ エスコ

    角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ

    エスコ
    1,670税込1,837
    1セット(10個)
    翌日出荷
    。遮光性に優れています。
    仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
  • 角型ポリ容器(遮光)32x32x90mm/50mL EA508AK-51シリーズ エスコ

    角型ポリ容器(遮光)32x32x90mm/50mL EA508AK-51シリーズ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1セット(10個)
    翌日出荷
    。遮光性に優れています。
    仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
  • 遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ エスコ

    遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ

    エスコ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    。遮光性に優れています。
    仕様●容量(L):1●胴径(mm):100●高さ(mm):188●材質:ポリエチレン●フタ内径:44mm●重量:93.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ

    エスコ
    3,030税込3,333
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ふたは、ねじ式。
    仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃
  • ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    。本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    21,980税込24,178
    1ケース(40本)
    63日以内出荷
    。中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
    仕様●容量:1L●目盛なし●入数:1ケース(40本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-72
  • 標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    55,980税込61,578
    1ケース(36本)
    63日以内出荷
    。中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
    仕様●容量:3L●目盛:100mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-66
  • 標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    24,980税込27,478
    1ケース(48本)
    63日以内出荷
    。中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
    仕様●容量:1L●目盛なし●入数:1ケース(48本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ22.5×□90.0×205.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-56
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    32,980税込36,278
    1ケース(130本)ほか
    63日以内出荷
    。中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • 標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    34,980税込38,478
    1ケース(160本)ほか
    63日以内出荷
    。中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶