絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: ネジ口瓶

1,703件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific

    強化瓶(PP)

    Thermo Fisher Scientific
    33,980税込37,378
    1包(6本)ほか
    翌々日出荷
    中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
  • ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き DURAN

    ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き

    DURAN(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
    材質ETFE材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ色材質(パッキン)PTFE張り
  • 細口びん Kartell(カルテル)

    細口びん

    Kartell(カルテル)
    229税込252
    1本
    4日以内出荷
    液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
    材質PE
  • 広口びん Kartell(カルテル)

    広口びん

    Kartell(カルテル)
    229税込252
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ目盛り付材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • 薬液びん 活栓付き PP製 TGK(東京硝子器械)

    薬液びん 活栓付き PP製

    TGK(東京硝子器械)
    30,980税込34,078
    1本
    8日以内出荷
    大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
    仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。キャップタイプ83B活栓付き
  • 透明薬液びん 活栓付き PC製 TGK(東京硝子器械)

    透明薬液びん 活栓付き PC製

    TGK(東京硝子器械)
    42,980税込47,278
    1本
    8日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓付き
  • 透明薬液びん 活栓なし PC製 TGK(東京硝子器械)

    透明薬液びん 活栓なし PC製

    TGK(東京硝子器械)
    26,980税込29,678
    1本
    8日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。キャップタイプ83B活栓なし
  • 細口試薬びん満杯5.2mL PP製 TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん満杯5.2mL PP製

    TGK(東京硝子器械)
    272税込299
    1本
    4日以内出荷
    TGK品番602-21-11-21容量(満杯)(mL)4(5.2)
  • 細口試薬びん 首長本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん 首長本体PE蓋PP

    TGK(東京硝子器械)
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-11容量(満杯)(mL)500(首長)
  • 広口丸型びん PP TGK(東京硝子器械)

    広口丸型びん PP

    TGK(東京硝子器械)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    大容量のオートクレーブに適しています
    キャップタイプ100
  • 角型びん Kartell(カルテル)

    角型びん

    Kartell(カルテル)
    109税込120
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    目盛付き。
    材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
  • 遠心びん 平底ねじ蓋付 PC TGK(東京硝子器械)

    遠心びん 平底ねじ蓋付 PC

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様キャップ:PP製
  • PVC広口びん TGK(東京硝子器械)

    PVC広口びん

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1袋(28本)ほか
    12日以内出荷
    仕様キャップ材質:PP
  • 細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん FEP

    TGK(東京硝子器械)
    8,498税込9,348
    1本
    8日以内出荷
    黒色FEP製もあります。
    仕様-100℃~150℃使用可能。
  • 広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)

    広口試薬びん FEP

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1本
    8日以内出荷
  • ねじ口びん 透明キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 透明キャップ付

    DURAN
    88,980税込97,878
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質透明キャップ/TPXポリマー耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140液切れリングなし
  • ストップコックボトル 大阪ケミカル

    ストップコックボトル

    大阪ケミカル
    93,980税込103,378
    1本
    8日以内出荷
    PTFEストップコックを装備した高耐圧容器です。外径1/4のチューブを使用できます。コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。
  • ねじ口瓶 ソフトロン付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 ソフトロン付

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1パック(100本)ほか
    3日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
  • 細口試薬びん PP製 TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん PP製

    TGK(東京硝子器械)
    255税込281
    1本
    4日以内出荷
  • 装置用ジャー フロンケミカル

    装置用ジャー

    フロンケミカル
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    上部ジョイントは、貫通式と中間止めが各1個標準装備されています。
  • トランスファージャー フロンケミカル

    トランスファージャー

    フロンケミカル
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    PFAトランスファージャーは、本体がフッ素樹脂PFAで、蓋がフッ素樹脂PTFEでシールされています。蓋上部にネジ切りをしてチューブジョイントを取り付けました。
  • PFA回転成形大型細口瓶 フロンケミカル

    PFA回転成形大型細口瓶

    フロンケミカル
    299,800税込329,780
    1個
    30日以内出荷
    半導体及び液晶産業界において高く評価されています、スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器です。
  • PFA回転成形大型広口瓶(底面ドレン付) フロンケミカル

    PFA回転成形大型広口瓶(底面ドレン付)

    フロンケミカル
    339,800税込373,780
    1個
    30日以内出荷
  • PFA回転成形大型広口瓶(側面ボス付) フロンケミカル

    PFA回転成形大型広口瓶(側面ボス付)

    フロンケミカル
    339,800税込373,780
    1個
    30日以内出荷
  • PFA回転成形大型広口瓶 フロンケミカル

    PFA回転成形大型広口瓶

    フロンケミカル
    449,800税込494,780
    1個
    30日以内出荷
    半導体及び液晶産業界において高く評価されています、スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器です。
  • ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ

    アズワン
    6,898税込7,588
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    専用の締め付け用レンチセットです。
    材質PPタイプ専用締め付け用レンチアズワン品番4-7706-15
  • ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ

    アズワン
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。本体キャップは締め付けたまま上部エンドナットでガス逃がしを確保する2段階構造の設計となっています。酸凝縮液の外部回り込み・滴下リスク低減を図ります。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFAタイプエンドナットキャップ使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)最大外径×全高(Φ×Hmm)57×53アズワン品番4-7706-14ポートサイズエンドナット仕様
  • ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ

    アズワン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    仕様キャップのみ ポートなし材質PFA使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)最大外径×全高(Φ×Hmm)57×27.5アズワン品番4-7706-11
  • ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ

    アズワン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。1/4インチのチューブを接続できるポートが2つあります。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFAタイプ2ポートキャップ使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)最大外径×全高(Φ×Hmm)57×50アズワン品番4-7706-13ポートサイズ1/4インチ
  • ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ

    アズワン
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。1/4インチのチューブを接続できるポートが1つあります。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFAタイプ1ポートキャップ使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)最大外径×全高(Φ×Hmm)57×50アズワン品番4-7706-12ポートサイズ1/4インチ
  • ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ

    アズワン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFA使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)
  • ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ

    アズワン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFA容量(mL)60タイプ60mLボトルのみ使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)胴径×全高(Φmm×mm)47×56アズワン品番4-7706-01
  • アイボトルNEO 茶褐色 アズワン

    アイボトルNEO 茶褐色

    アズワン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP規格DIN/ISO 4796ねじ口規格(GL)GL45オートクレーブの可否121℃
  • アイボトルNEO GIBNEOシリーズ アズワン

    アイボトルNEO GIBNEOシリーズ

    アズワン
    279税込307
    1個
    当日出荷
    アイボトルNEO専用キャップです。
    材質PP品番GIBNEO-C耐熱温度(℃)最大140アズワン品番3-9866-41
  • アイボトルNEO GIBNEOシリーズ アズワン

    アイボトルNEO GIBNEOシリーズ

    アズワン
    109税込120
    1個
    当日出荷
    アイボトルNEOの開口部に取付ける交換用のシールリングです。シールリングによりキャップとの気密性を高め液切れを良くします。
    材質PP品番GIBNEO-R耐熱温度(℃)最大140アズワン品番3-9866-42
  • アイボトルNEO ETFE飛散防止コーティング仕様 アズワン

    アイボトルNEO ETFE飛散防止コーティング仕様

    アズワン
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から17日以内出荷
    ETFEの飛散防止コーティング品です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP規格DIN/ISO 4796ねじ口規格(GL)GL45耐熱温度(℃)コーティング:約150オートクレーブの可否121℃
  • アイボトルNEO 274.202シリーズ アズワン

    アイボトルNEO 274.202シリーズ

    アズワン
    679税込747
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体や粉末の試料の保管運搬に適しています。開口部にはシールリングが取り付けられているためキャップとの気密性が高く液切れが良いです。ボトル表面には容量読み取りやすい目盛大きな書き込みエリアが白色で印字されています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP適合規格DIN/ISO 4796ねじ口規格(GL)GL45
  • ねじキャップボトル SGシリーズ アズワン

    ねじキャップボトル SGシリーズ

    アズワン
    199税込219
    1本
    当日出荷
    蓋部分がねじキャップ式なため倒れてしまってもこぼれる心配がない少ない構造です。液体・粉体・粒体など幅広い素材にご使用いただけます。プラスチック製で万が一落としてしまっても割れる可能性がありません。
    材質ポリプロピレン口内径(Φmm)40.5
  • 【洗浄済】ネジ口メディウム瓶SCC 2070 Mシリーズ アズワン

    【洗浄済】ネジ口メディウム瓶SCC 2070 Mシリーズ

    アズワン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PPねじ口規格(GL)GL-45
  • 【洗浄済】UMサンプル瓶SCC アズワン

    【洗浄済】UMサンプル瓶SCC

    アズワン
    1,498税込1,648
    1袋(5本)ほか
    翌日出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン)

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶