5ページ目: その他試験紙

213件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • ストリップpH試験紙 100枚入 アズワン

    ストリップpH試験紙 100枚入

    アズワン
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
  • ユニバーサルpH試験紙 ブックタイプ アズワン

    ユニバーサルpH試験紙 ブックタイプ

    アズワン
    1,599税込1,759
    1セット(10冊×20枚)ほか
    当日出荷
  • リトマス試験紙 リトマスニュートラル アズワン

    リトマス試験紙 リトマスニュートラル

    アズワン
    629税込692
    1巻ほか
    当日出荷
    変色紫色試験紙が酸性液に触れると赤色、アルカリ性液に触れると青色に変色
  • よう化カリウムでんぷん試験紙 アズワン

    よう化カリウムでんぷん試験紙

    アズワン
    1,088税込1,197
    1セット(10冊×20枚)
    当日出荷
    塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
    タイプブック測定範囲(pH)0~11寸法(幅W×長さL)(mm)10×60アズワン品番64-9345-43検出範囲5~200mg/LのCl2
  • 半定量イオン試験紙 QUANTOFIX(R) 100枚入 MACHEREY NAGEL

    半定量イオン試験紙 QUANTOFIX(R) 100枚入

    MACHEREY NAGEL
    8,398税込9,238
    1箱(100枚)
    当日出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れています。 プラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで色比較が大変明瞭にできます。
    タイプスティック品名亜硝酸・pH測定範囲(mg/L)(亜硝酸)0・1・5・10・20・40・80測定項目(イオン)NO^2、pH測定範囲(pH)6.0・6.4・6.7・7.0・7.3・7.6・7.9・8.2・8.4・8.6・8.8・9.0・9.3・ 9.6変色-アズワン品番2-350-30
  • 試薬 POVテスター 低濃度型用 SIBATA(柴田科学)

    試薬 POVテスター 低濃度型用

    SIBATA(柴田科学)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の液体試薬です。
    アズワン品番64-3881-02
  • 発色ろ紙 POVテスター 低濃度型用 SIBATA(柴田科学)

    発色ろ紙 POVテスター 低濃度型用

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個(100枚)
    3日以内出荷
    過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の発色ろ紙です。
    アズワン品番64-3881-01
  • 半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認ができる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。 6mm幅×95mm長の試験紙100枚入(アルミケース入)。
  • フッ素試験紙 FLUORIDE Test Paper MN(MACHEREY-NAGEL)

    フッ素試験紙 FLUORIDE Test Paper

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    13,999税込15,399
    1箱(200枚)
    当日出荷
    サンプル溶液中のフッ化物やフッ化物イオン(F-)の有無を検出し、定量半定量測定はできません。 桃色試験紙は溶液滴下箇所に黄白色のスポットが現れます。
    仕様検出限界:20mg/LのF-長さ(mm)70幅(mm)20測定範囲(pH)1以下アズワン品番63-5645-03
  • フェノールフタレイン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    フェノールフタレイン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    4,499税込4,949
    1箱(1巻)
    5日以内出荷
    pH値を正確に求めることを目的とせず、大よその酸性度またはアルカリ性度を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用され、カラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。 個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのリールタイプ(7mm幅×5m巻)で、必要な長さだけを取り出します。
    仕様変色域:白色試験紙が桃色に変化すればpH値が8.3以上、赤色に変化すれば10.0以上を示すタイプリールアズワン品番63-5645-02
  • 残留塩素試験紙 15秒 100枚入 5155シリーズ Serim Research

    残留塩素試験紙 15秒 100枚入 5155シリーズ

    Serim Research
    4,698税込5,168
    1本(100枚)
    当日出荷
    残留塩素濃度を容易に確認できます。 サンプルに浸けて30秒間よく前後にふって、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。
    仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-0.5-1-2-5-10測定項目残留塩素測定時間15秒アズワン品番4-1653-01
  • 残留塩素試験紙 15~30秒 100枚入 Serim Research

    残留塩素試験紙 15~30秒 100枚入

    Serim Research
    4,698税込5,168
    1本(100枚)
    当日出荷
    残留塩素濃度を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、15~30秒後の間に変色の様子を確認することで測定可能です。
    仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-100-200-300測定項目残留塩素測定時間15~30秒アズワン品番4-1652-01
  • 第4級アンモニア化合物試験紙 100枚入 Serim Research

    第4級アンモニア化合物試験紙 100枚入

    Serim Research
    5,198税込5,718
    1本(100枚)
    当日出荷
    第4級アンモニア化合物を容易に測定できます。 サンプルに浸けた後、15秒以内に変色の様子を確認することで測定可能です。
    仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-50-100-200-400-1000測定時間15秒以内アズワン品番4-1650-01
  • 第四級アンモニウム試験紙 ケニス

    第四級アンモニウム試験紙

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
    規格ディスペンサ入りロールタイプ(5.5mm×4.57m)測定範囲(ppm)0 150 200 400 500ppm
  • リトマス試験紙 book アイシス

    リトマス試験紙 book

    アイシス
    1,398税込1,538
    1箱
    6日以内出荷から11日以内出荷
    学校や教材向けで特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。 変色表で比較/照合する必要がありません。
    長さ(mm)60幅(mm)10
  • 第四級アンモニウム塩試験紙 アイシス

    第四級アンモニウム塩試験紙

    アイシス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(100枚)
    当日出荷
    サンプル溶液中の第4級アンモニウム塩(QAC)の半定量測定を行います。第4級アンモニウム塩と反応すると黄色試験紙は青緑色に変色します。 ストリップタイプは、セルロース変色部をPVC(ポリ塩化ビニル)製ストリップの先端に圧着しています。
    測定範囲(pH)2~9
  • 半定量塩素試験紙 アイシス

    半定量塩素試験紙

    アイシス
    4,098税込4,508
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。 セルロース切片をポリプロピレン製ストリップに圧着した試験紙です。
    長さ(mm)95幅(mm)5
  • よう化カリウムデンプン試験紙 アイシス

    よう化カリウムデンプン試験紙

    アイシス
    1,798税込1,978
    1個(20枚組×10冊)
    103日以内出荷
    遊離塩素(Cl2)、亜硝酸(NO2-)や過酸化水素などの酸化物質の有無を検出します。 白色試験紙はこれらの存在で濃青色に変色します。
    TGK品番0007440111長さ(mm)60幅(mm)10測定範囲(pH)0~11検出限界(ppm)5~200
  • フッ素試験紙 アイシス

    フッ素試験紙

    アイシス
    25,980税込28,578
    1箱(30枚)
    4日以内出荷
    サンプル溶液や地下水のフッ素イオン(F-)の半定量測定を行います。 付属の6%塩酸を加えた検液に桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
    TGK品番0007440107測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100寸法(Φmm)25
  • 半定量イオン試験紙 アイシス

    半定量イオン試験紙

    アイシス
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    当日出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
  • 半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    9,998税込10,998
    1セット(100枚)
    当日出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。測定方法はプラスチックスティック(0.2mm厚)の先端に圧着してある呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度をカラースケールと比較・照合するだけ。測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。
    長さ(mm)95幅(mm)6
  • 過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 SIBATA(柴田科学)

    過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1セット
    13日以内出荷
    油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
    用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99
  • ヨウ素試験紙 ロールタイプ ケニス

    ヨウ素試験紙 ロールタイプ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1巻
    5日以内出荷
  • 第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプ ケニス

    第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプ

    ケニス
    1,698税込1,868
    1巻
    5日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
  • テストストリップ 三商

    テストストリップ

    三商
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    シックハウス症候群の原因物質を簡便迅速に検出!。建築材料、壁紙、家庭用品などに使用されているホルムアルデヒドを簡単に検出できる試験紙です。室内に一定時間放置し、ホルムアルデヒドが存在すれば反応部分が黄色に変色します。タンスや食器棚、引き出しの中に入れたり、壁面に直接とめる事により発生源の確認が行えます。検出感度は0.05ppm付近。
  • 第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)

    第四級アンモニウム試験紙

    TOHO(トーホー)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。
    幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、100、200、300、400
  • 第四級アンモニウム試験紙 マイクロエッセンシャル

    第四級アンモニウム試験紙

    マイクロエッセンシャル
    1,698税込1,868
    1個(1巻)
    5日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
    種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~1000幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~1000アズワン品番61-8517-63
  • ヨウ素試験紙 マイクロエッセンシャル

    ヨウ素試験紙

    マイクロエッセンシャル
    3,198税込3,518
    1個(1巻)
    5日以内出荷
    ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされるヨウ素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
    種別ロールタイプ ディスペンサー入 スペアロール・試験管付幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~50アズワン品番61-8517-64
  • ヨウ化カリウムでんぷん試験紙 アイシス

    ヨウ化カリウムでんぷん試験紙

    アイシス
    4,198税込4,618
    1箱
    6日以内出荷
    亜硝酸イオン(NO2-)や塩素(Cl2)の有無を検出します。白色試験紙は溶液滴下箇所に青紫色のスポットが現れます。 定量・半定量測定はできません。
    仕様検出限界:1mg/LのNO2-、1mg/LのCl2、測定可能pH値:pH2未満(NO2-)、pH6~7(Cl2)サイズ(mm)7幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)アズワン品番61-0478-82
  • 酢酸鉛 Ⅱ 試験紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き 109511 3Rolls Merck(メルクミリポア)

    酢酸鉛 Ⅱ 試験紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き 109511 3Rolls

    Merck(メルクミリポア)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0307-35
  • フッ素試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    フッ素試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    25,980税込28,578
    1箱(30枚)
    7日以内出荷
    サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことができる試験紙です。 付属の6%塩酸を加えた溶液にセルロース桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
    寸法(mm)Φ25のディスク測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100=ppm測定値(測定可能pH値)pH1未満
  • 半定量イオン試験紙(QUANTFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙(QUANTFIX)

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
    長さ(mm)95幅(mm)(スティック)6タイプスティック
  • リトマス試験紙(AZUMI) ナリカ

    リトマス試験紙(AZUMI)

    ナリカ
    1,950税込2,145
    1セット(500枚)
    4日以内出荷
    小学校理科実験の必需品 50枚ずつケースに小分けされていますので、グループ実験に最適です。
    長さ(mm)60幅(mm)8
  • リトマス試験紙 安積濾紙

    リトマス試験紙

    安積濾紙
    1,598税込1,758
    1組(50枚×10個)
    当日出荷
    8mm幅のリトマス試験紙で、50枚入のプラスチックケースに入っています。
    付属品プラスチックケース長さ(mm)60幅(mm)幅8
  • 水質検査試験紙 日産化学

    水質検査試験紙

    日産化学
    27,980税込30,778
    1箱(25枚×6本)
    12日以内出荷
    容易な操作で測定でき、結果がすぐ分かります。
    用途飲料水・工場排水・河川・湖沼・地下水・鑑賞魚水槽の水質チェックに。測定項目5項目測定時間(秒)0~30アズワン品番1-1546-11
  • 半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    12,980税込14,278
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。
  • 分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ) Merck(メルクミリポア)

    分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ)

    Merck(メルクミリポア)
    6,098税込6,708
    1個(100枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
    用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
  • リトマス試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    リトマス試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲5.0~8.0
  • 油脂TBAテスター SIBATA(柴田科学)

    油脂TBAテスター

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1セット(50枚)
    3日以内出荷
    TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。
    TGK品番371-80-80-31品番8057-41品名TBAテスター
  • 抗生物質検定用AAディスク 6Φ TGK(東京硝子器械)

    抗生物質検定用AAディスク 6Φ

    TGK(東京硝子器械)
    6,498税込7,148
    1個
    24日以内出荷
    円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
    TGK品番996-44-22-01直径(Φmm)6品名AAディスク入数(枚)1000

試験紙』には他にこんなカテゴリがあります

その他試験紙