絞り込み
pH測定有効範囲
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: その他試験紙

211件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH測定有効範囲から絞り込む
  • 塩素試験紙 100枚入 アズワン

    塩素試験紙 100枚入

    アズワン
    4,099税込4,509
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。
    測定範囲(pH)0~14
  • リトマス試験紙 リトマス赤 アズワン

    リトマス試験紙 リトマス赤

    アズワン
    1,099税込1,209
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
    変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
  • 湿度試験紙 アズワン

    湿度試験紙

    アズワン
    2,199税込2,419
    1セット(10冊×20枚)
    当日出荷
    空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト2:が非使用のため、より安全に測定できます。乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で黄緑色試験紙を白色になるまで乾燥させた後使用します。
    寸法(幅W×長さL)(mm)10×60(ブックタイプ)アズワン品番64-9345-47
  • リトマス試験紙 リトマス青 アズワン

    リトマス試験紙 リトマス青

    アズワン
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    変色青色試験紙が酸性液に触れると赤色に変色
  • リトマス試験紙 ADVANTEC

    リトマス試験紙

    ADVANTEC
    1,598税込1,758
    1箱(10冊×20枚)ほか
    3日以内出荷
  • 残留塩素試験紙 15秒 100枚入 5155シリーズ Serim Research

    残留塩素試験紙 15秒 100枚入 5155シリーズ

    Serim Research
    4,698税込5,168
    1本(100枚)
    当日出荷
    残留塩素濃度を容易に確認できます。 サンプルに浸けて30秒間よく前後にふって、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。
    仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-0.5-1-2-5-10測定項目残留塩素測定時間15秒アズワン品番4-1653-01
  • 残留グルコース試験紙 100枚入 Serim Research

    残留グルコース試験紙 100枚入

    Serim Research
    4,098税込4,508
    1本(100枚)
    当日出荷
    グルコースの有無を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、30~60秒後の間に変色の様子を確認することで測定可能です。
    仕様(判定色)ボトルに表示測定項目残留グルコース測定時間30~60秒測定レンジNegative/Positiveアズワン品番4-1649-01
  • 半定量イオン試験紙 アイシス

    半定量イオン試験紙

    アイシス
    10,980税込12,078
    1箱
    翌々日出荷から12日以内出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。 測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。 充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。
    長さ(mm)95幅(mm)6
  • 試験紙 アイシス

    試験紙

    アイシス
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    試験紙全体に指示薬をしみ込ませたものであり、pH値を正確に求めることを目的とせず、酸性/アルカリ性を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用されており、カラースケールで比較/照合する必要がないことが大きな特長です。 必要な長さの試験紙をプラスチックディスペンサーから取り出して使用します。
    幅(mm)7長さ(m)5
  • リトマス試験紙 roll アイシス

    リトマス試験紙 roll

    アイシス
    1,098税込1,208
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    学校や教材向けで特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。 変色表で比較/照合する必要がありません。
    幅(mm)7長さ(m)5
  • 湿度試験紙 アイシス

    湿度試験紙

    アイシス
    2,198税込2,418
    1箱(20枚×10冊)
    6日以内出荷
    空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。 水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト(II)が非使用のため、より安全に測定できます。 乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で白色試験紙を黄緑色になるまで乾燥させた後使用します。
    TGK品番0007440123長さ(mm)60幅(mm)10
  • リトマス試験紙(リールタイプ) ナリカ

    リトマス試験紙(リールタイプ)

    ナリカ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    好きな長さに切って使えるリールタイプ。
    幅(mm)7長さ(m)5
  • リトマス試験紙 安積濾紙

    リトマス試験紙

    安積濾紙
    1,598税込1,758
    1組(50枚×10個)
    当日出荷
    8mm幅のリトマス試験紙で、50枚入のプラスチックケースに入っています。
    付属品プラスチックケース長さ(mm)60幅(mm)幅8
  • ヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙 ケニス

    ヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    ろ紙にヨウ素酸カリウム(KIO3)とデンプンをしみ込ませてあり、亜硫酸(H2SO3)や亜硫酸塩の有無を検出します。 本試験紙で定量測定はできません。
    仕様検出限界:5mg/Lの二酸化硫黄(SO2)幅(mm)7長さ(m)5
  • ブック式リトマス試験紙 ケニス

    ブック式リトマス試験紙

    ケニス
    819税込901
    1箱(200枚)
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
    幅(mm)9タイプブック式
  • アルミ箔 POVテスター5/低濃度型用 SIBATA(柴田科学)

    アルミ箔 POVテスター5/低濃度型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1箱(250枚)
    当日出荷
    過酸化物価測定キット POVテスター低濃度型と5型に使用可能なアルミ箔です。
  • 水質検査試験紙 日産化学

    水質検査試験紙

    日産化学
    27,980税込30,778
    1セット(100枚×6箱)
    当日出荷
  • リトマス試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    リトマス試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲5.0~8.0
  • ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57m TGK(東京硝子器械)

    ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57m

    TGK(東京硝子器械)
    1,490税込1,639
    1巻
    6日以内出荷
    幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57内容ロールのみ(ディスペンサー入り)測定範囲(ppm)0~2000ppm(50/75/150/225)
  • オゾン試験紙(50枚入) SKC(環境測定)

    オゾン試験紙(50枚入)

    SKC(環境測定)
    35,980税込39,578
    1箱(50枚)
    46日以内出荷
    Ozone Test Stripsは、0.105 ppmからのオゾン濃度レベルを4段階の色変化で表示します。
    用途Ozone Test Sticksは、周囲空気中のオゾン濃度を迅速に確認できる試験紙です。判定は10分以内に色変化として現れ、屋内および屋外空気の測定に使用できます。仕様●干渉物質:塩素等の酸化性物質●試験時間:10分●対象物質:オゾン●捕集材:テストストリップ●冷蔵保管:不要測定範囲0.045 ppm未満~0.105 ppm超方式比色法測定方式比色法有効期限開封後3か月使用湿度範囲(%RH)30~60
  • イオン試験紙 ADVANTEC

    イオン試験紙

    ADVANTEC
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    40日以内出荷
    試験紙と検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンの検出と濃度の判定が同時にできる試験紙です。イオンの検出・濃度定量と共にpH測定も行うことができます。
    仕様測定イオン:Cu^2+※測定範囲0~500mg/L(ppm)品番メーカー:7030020入数(枚)100pH値測定可能;pH3~5
  • 残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ アズワン

    残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ

    アズワン
    1,290税込1,419
    1本(200枚)
    翌々日出荷
    水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
  • 生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パック アズワン

    生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パック

    アズワン
    7,490税込8,239
    1パック(500枚)
    翌々日出荷
    FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。
    仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合)耐熱温度(℃)210
  • AV油脂劣化度判定試験紙 1パック 100本入 アズワン

    AV油脂劣化度判定試験紙 1パック 100本入

    アズワン
    3,790税込4,169
    1パック(100本)
    翌々日出荷
    油の酸価値を比色で容易に確認可能です。
    測定範囲0~6%アズワン品番4-6590-01
  • 1454200 遊離/全塩素テストキット CN-70型 100回分 東亜DKK

    1454200 遊離/全塩素テストキット CN-70型 100回分

    東亜DKK
    39,980税込43,978
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.02-0.7/0.1-3.4mg/L測定項目塩素
  • 2194100 銅テストキット CU-6型 50回分 東亜DKK

    2194100 銅テストキット CU-6型 50回分

    東亜DKK
    39,980税込43,978
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.1-4.0mg/L測定項目
  • 2745650 テストストリップ pH 50回分 東亜DKK

    2745650 テストストリップ pH 50回分

    東亜DKK
    6,998税込7,698
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲pH4~9測定項目pH
  • 2359300 モリブデンテストキット MO-LR型 100回分 東亜DKK

    2359300 モリブデンテストキット MO-LR型 100回分

    東亜DKK
    68,980税込75,878
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.1-0.3mg/L測定項目モリブデン
  • 2793844テストストリップ硬度/Ca硬度250回分 東亜DKK

    2793844テストストリップ硬度/Ca硬度250回分

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0-425ppm/0-25gpg種類テストストリップ(試験紙)測定項目硬度及び鉄
  • 148002 滴下テスト SU-5型 亜硫酸塩 東亜DKK

    148002 滴下テスト SU-5型 亜硫酸塩

    東亜DKK
    47,980税込52,778
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲1-20/10-200mg/L測定項目亜硝酸
  • 2793944 テストストリップLR 塩素 250 東亜DKK

    2793944 テストストリップLR 塩素 250

    東亜DKK
    98,980税込108,878
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0-10mg/L CL2測定項目塩素
  • 2601300 テストストリップ pH 100回分 東亜DKK

    2601300 テストストリップ pH 100回分

    東亜DKK
    12,980税込14,278
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲pH0~14測定項目pH
  • 201002 遊離シアンテストキット CYN-3型 100回分 東亜DKK

    201002 遊離シアンテストキット CYN-3型 100回分

    東亜DKK
    92,980税込102,278
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.01-0.3mg/L測定項目シアン
  • 1419301 モリブデンテストキット MO-2型 100回分 東亜DKK

    1419301 モリブデンテストキット MO-2型 100回分

    東亜DKK
    99,980税込109,978
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.2-10.0/1-40mg/L測定項目モリブデン
  • 2745325 テストストリップ 鉄 東亜DKK

    2745325 テストストリップ 鉄

    東亜DKK
    10,980税込12,078
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0-5mg/L測定項目
  • 2314500 滴下テスト AL-TA型 アルカリ度 東亜DKK

    2314500 滴下テスト AL-TA型 アルカリ度

    東亜DKK
    37,980税込41,778
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲23-495pgp/385-8500mg/L測定項目アルカリ度
  • 145300 滴下テスト 5-B型 全硬度 東亜DKK

    145300 滴下テスト 5-B型 全硬度

    東亜DKK
    9,898税込10,888
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲1-30gpg CaCO3測定項目硬度
  • 2890200 テストストリップHR 塩素 東亜DKK

    2890200 テストストリップHR 塩素

    東亜DKK
    12,980税込14,278
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0-600mg/L CL2測定項目塩素
  • 1455400 シリカテストキット SI-5型 100回分 東亜DKK

    1455400 シリカテストキット SI-5型 100回分

    東亜DKK
    66,980税込73,678
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0-30/20-800mg/L測定項目シリカ
  • 2751340 テストストリップHR 塩化物 東亜DKK

    2751340 テストストリップHR 塩化物

    東亜DKK
    25,980税込28,578
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲300-6000mg/L測定項目塩化物

試験紙』には他にこんなカテゴリがあります

その他試験紙