絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~0.9(2)
- 0.0~11.0(2)
- 0.0~14.0(1)
- 1.0~4.0(1)
- 1.0~6.0(1)
- 1.0~7.0(1)
- 1.0~9.0(2)
- 1.0~12.0(1)
- 1.0~13.0(1)
- 2.0~6.0(1)
- 2.0~7.0(2)
- 2.0~9.0(3)
- 2.0~12.0(3)
- 3.0~9.0(1)
- 4.0~6.0(1)
- 4.0~9.0(1)
- 5.0~7.0(1)
- 5.0~8.0(1)
- 6.0~9.0(1)
- -(1)
- pH測定有効範囲をもっと見る
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(50)
- ADVANTEC(18)
- ケニス(18)
- アズワン(15)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- アイシス(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(10)
- マイクロエッセンシャル(9)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- Serim Research(6)
- TOHO(トーホー)(5)
- 三商(5)
- ナリカ(5)
- 日産化学(4)
- TRUSCO(3)
- 共立理化学研究所(2)
- MACHEREY NAGEL(2)
- スプレーイングシステムス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

亜硝酸テスター(食品用)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)当日出荷亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。TGK品番371-80-81-06セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100アズワン品番6-9634-01
ピューラックス希釈濃度試験紙 テストペーパーHC
オーヤラックス¥4,898~税込¥5,388~1本(100枚)ほか当日出荷高濃度次亜塩素酸ナトリウム希釈液の有効塩素濃度チェックに遊離有効塩素と特異的に反応し、モノクロラミン・ジクロラミン等の結合型塩素とはほとんど反応しません。 遊離有効塩素濃度を50・100・200・400・600mg/Lの5つのレベルで確認する試験紙です。使用方法1試験紙を1秒間水に浸し、直ちに取り出して下さい。過剰の水は1回振り払って下さい。2試験紙を水平に保持し、30秒後に試験紙の呈色と色調表の色枠とを比較して下さい。
ブック式リトマス試験紙
ケニス(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(200枚)当日出荷1枚ずつ切り離して使用するブック式です。用途酸性、アルカリ性の判定に最適長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)36タイプブック式
残留塩素試験紙 1本 100枚入
倉谷化学産業¥5,798税込¥6,3781本(100枚)当日出荷水中の残留塩素を測定できます。数秒で測定でき、分かりやすい色調で変色します。使用方法1試験紙の先端を検水に2秒間浸し、ただちに取り出します、2過剰の液は、試験紙を容器の縁などに軽く当て取り除きます、3試験紙を浸してから5秒~10秒後に色調表と比較し判定します。呈色に濃淡がある場合はその中間色で判定してください。
過酸化水素試験紙 HPシリーズ
マイクロエッセンシャル¥6,598税込¥7,2581パック(100枚)当日出荷液中の過酸化水素濃度を0~5000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、60秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/500/1000/2000/3000/5000ppmアズワン品番64-3727-45
過酸化水素試験紙 100枚入
Serim Research¥9,298税込¥10,2281本(100枚)当日出荷過酸化水素濃度を容易に確認できます。サンプルに1秒間浸けた後、直ちに変色の様子を確認することで濃度測定が可能です。仕様測定レンジ・目盛(ppm):0-50-150-250-400 判定色:ボトルに表示測定時間即時アズワン品番4-1647-01
半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト
Merck(メルクミリポア)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
リトマス試験紙(酸検出)
ADVANTEC¥1,598~税込¥1,758~1箱(20枚×10冊)ほか当日出荷酸の検出に使用し、酸に触れると赤く変色します。 感度:試験紙にpH5.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ赤く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。変色の経過青→赤
一般試験紙 コンゴーレッド
ADVANTEC¥3,198税込¥3,5181箱(20枚×10冊)当日出荷酸の検出に用います。酸によって赤色から青色に変色します。 変色域は、pH3.0(青色)から pH5.0(赤色)です。用途食品関連分野/化学工業品分野/電子工業分野TGK品番567-44-01-16長さ(mm)70幅(mm)7品名コンゴーレッド入数(枚)200アズワン品番63-1236-88
よう化カリウムでんぷん試験紙 019シリーズ
アズワン¥689~税込¥758~1箱ほか当日出荷亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。 ジアゾ化反応の確認に使用可能です。 蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
アシッドテープ(酸漏示色監視帯)
谷口商会¥11,980税込¥13,1781箱(1巻)当日出荷簡単・安全に有害な酸性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。用途配管からの強酸性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:塩酸、硫酸、硝酸、他強酸性液体、亜硫酸ガスなど幅(mm)25厚さ(mm)0.7色赤茶色(元の色)、白または黄(吸着後/吸着対象による)長さ(m)10使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など主材質ポリエステル
ブック式リトマス試験紙
TRUSCO¥299~税込¥329~1パック(100枚)ほか当日出荷1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。用途水溶液の性質判定に。長さ(mm)60幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙
バシッドテープ(アルカリ漏示色監視帯)
谷口商会¥12,980税込¥14,2781箱(1巻)当日出荷簡単・安全に有害なアルカリ性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。用途配管からのアルカリ性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:水酸化ナトリウム、アンモニア水、過酸化水素水、アンモニアガス、硫化水素ガスなど幅(mm)25厚さ(mm)0.7色薄青緑色(元の色)、紫/濃青/茶/黒など(吸着後/吸着対象による)長さ(m)10使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など主材質ポリエステル
アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙
ケニス¥12,980税込¥14,2781箱(100枚)当日出荷サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。測定範囲(mg/L)0、50、100、200、300、500、1000、2000
過酸化水素試験紙 HPシリーズ
マイクロエッセンシャル¥6,598税込¥7,2581パック(100枚)翌々日出荷液中の過酸化水素濃度を0~30000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、20秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/5000/10000/20000/30000ppmアズワン品番64-3727-46
過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入
アズワン¥6,590税込¥7,2491個(50枚)当日出荷PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
水分検出試験紙
三商¥2,398税込¥2,6381個当日出荷非極性溶媒や表面、ガソリンに含まれる水分の検出に便利です。水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。幅(mm)5.5長さ(m)4.57
ヨウ化カリウムデンプン試験紙
ナリカ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401セット(20枚×10冊)当日出荷酸化剤(おもに塩素・オゾン・過酸化水素・次亜塩素酸塩・亜硝酸塩など)が存在すると、白色から青色に変色します。長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10
過酸化物価測定キット POVテスター 5型
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚型式5型測定範囲5、10、20、30meq/kg測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価カラーチャート目盛5、10、20、30測定原理ヨウ素でんぷん反応
過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ
マイクロエッセンシャル¥6,598税込¥7,2581パック(50枚)翌々日出荷PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、31秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/250/500/1000/1500/2000ppmアズワン品番64-3727-43
ヨウ素試験紙
TOHO(トーホー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール、試験管付。測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
過酸化水素試験紙 HPシリーズ
マイクロエッセンシャル¥6,598税込¥7,2581パック(100枚)12日以内出荷液中の過酸化水素濃度を0~750ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、90秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/100/250/500/750ppmアズワン品番64-3727-44
AQUA STICS 全硬度
ADVANTEC¥2,298税込¥2,5281袋(30枚)8日以内出荷概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1本(100枚)当日出荷から10日以内出荷試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。タイプスティック
リトマス試験紙
高森コーキ¥599税込¥6591袋5日以内出荷土壌の酸性・アルカリ性が測れます 液体が酸性、中性、アルカリ性かを大まかに調べるための試験紙です。 赤色試験紙と青色試験紙の2色セットで使用します。測定範囲赤いリトマス紙が青に変化 ⇒ アルカリ性、青いリトマス紙が赤に変化 ⇒ 酸性、赤も青も変化なし ⇒ 中性
第四級アンモニウム試験紙
TOHO(トーホー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
ターメリック試験紙 クルクミン
アイシス¥6,498税込¥7,1481巻当日出荷クルクミンを染み込ませてホウ素(B)、ホウ酸(H3BO3)、ホウ酸イオン(B(OH)4-)の有無を検出します。定量・半定量測定はできません。溶液に浸した黄白色試験紙は濃度に応じて橙色から赤色に変色します。仕様検出限界:20mg/LのB、測定可能pH値:pH1~2、試験紙サイズ(mm):20×70TGK品番0007440104アズワン品番62-3875-29
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)
ケニス(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック
酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験)
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷酸・アルカリの判定を容易に行える試験紙です。 リトマスブルー pH5以下で色が変わる リトマスレッド pH8以上で色が変わる フェノールフタレイン:白色の試験紙でpH8.3でピンク、pH10で赤に変化します。弱酸・強アルカリ反応における中和点測定用に便利です。幅(mm)7長さ(m)5
過酸化水素試験紙 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥6,590税込¥7,2491箱当日出荷液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
塩素試験紙
マイクロエッセンシャル¥1,398~税込¥1,538~1パック(200枚)ほか翌々日出荷消毒液中の塩素濃度を測定します。シンプルで確実、経済的です。直射日光は避けて保存してください。変色した試験紙は使用しないでください。
『試験紙』には他にこんなカテゴリがあります
- pH試験紙
- その他試験紙