絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- HIDAX(64)
- エスコ(39)
- グリーンクロス(32)
- 吉野(15)
- 旭産業(15)
- コンドーテック(14)
- モリリン(14)
- TRUSCO(10)
- ワンウィル(10)
- 小泉製麻(9)
- ユタカメイク(8)
- 大洋製器工業(7)
- カジテック(7)
- スリーエッチ(6)
- 丸善織物(6)
- 日興製綱(5)
- 高木綱業(5)
- 協伸製作所(5)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)
丸善織物¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷から9日以内出荷防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)2
耐候性フレコンバッグ
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1袋(10枚)当日出荷大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重1t包装形態裸縦(mm)1050横(mm)1100
クリアーバッグ 丸形 排出口無 1トン(1000L用)
モリリン¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷中身が見える半透明タイプ。仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
コンテナバック カバー付 角型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥16,980税込¥18,6781箱(10枚)当日出荷1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。寸法(mm)850角色ベージュ容量(m3)0.86
フレコンバック
HIDAX¥19,980税込¥21,9781セット(10袋)欠品中200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト、排出口:なし材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP)形状丸型色オレンジ高さ(mm)930容量(L)220耐荷重(kg)500直径(mm)Φ550寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ550×450
1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付)
エスコ¥2,970税込¥3,2671枚(1枚)翌日出荷反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無容量(L)1000耐荷重(kg)1000サイズ(mm)Φ1100×1100(H)
ワイヤモッコ用エステルシート
コンドーテック(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から5日以内出荷シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。RoHS指令(10物質対応)対応![1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750814-180226-02.jpg)
1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒)
エスコ(1件のレビュー)¥6,250税込¥6,8751個当日出荷エスコ品番EA981WM-31A質量(kg)2タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
メガバック 大型コンテナバック
WING ACE¥23,980税込¥26,3781パック(10枚)当日出荷軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。 容量は通常のコンテナバックの2倍! 劣化したコンテナバックの移動にも!仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き最大充填質量(kg)1000容量(m3)2
フレコンバック
HIDAX¥23,980税込¥26,3781セット(10袋)5日以内出荷200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型色ベージュ容量200高さ(mm)900タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)550投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)250×300
コンテナバック(フレコンバック) 丸1型
昭和商会¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか翌々日出荷排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H750
コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用
旭産業(エアーゲージ)¥7,198税込¥7,9181袋当日出荷本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3260セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)2.3タイプ丸型外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
千尋バック(フレコンバック)
モリリン(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781パック(10枚)当日出荷バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。寸法(mm)860角×H1200+投入口H750色本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.9
フレコンバック用荷札 A5
HIDAX¥8,998税込¥9,8981セット(50枚)4日以内出荷PE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札 。A5サイズの用紙が入ります。 。付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。用途内容物の表記などに材質本体:ポリエチレン(PE)形状長方形質量(kg)0.1色透明高さ(mm)280横(mm)180
コンテナバック(丸型基本形)
コンドーテック¥19,980税込¥21,9781パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。 底ベルトが十文字縫製なので、強力 反転ベルト付きなので、反転排出が楽 ”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。材質(本体)PP、1650デニール色(フタ)白材質(フタ)PE材質(底部)PP、1650デニールフタ高さ(mm)800
角型フレコンバッグ用カバー
エスコ(2件のレビュー)¥3,720税込¥4,0921個欠品中エスコ品番EA981WM-41材質ポリエチレン寸法(mm)1200×1200×1200(H)生地厚(mm)0.25
JIS準拠フレコンバッグ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか当日出荷JIS Z1651 2017に基づき性能試験を行ったJIS準拠品ですので、安心してご使用いただけます。物流・工場・産廃・土木用途など、幅広くご使用いただけます。反転ベルト付で、内容物を反転、集積するのにも便利です。用途工場・物流用途として。産廃・土木用途として。仕様排出口なし材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100縦(mm)1100横(mm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×750最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
フレコンバック
HIDAX¥27,980税込¥30,7781セット(10袋)4日以内出荷小型なのに1000kg耐荷重があります。 1200W×900D×890Hのメッシュボックスにぴったりたりのサイズです。用途パレティーナにセットして使用可能。産業廃棄物入れとして仕様4点ベルトその他排出口なし材質【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【排出口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)形状角型寸法(mm)【投入口】1100×900×650色ベージュ容量690高さ(mm)700タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)1100×900荷重(kg)【充填】1000
コンテナバック2型排出口あり
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。高さ(mm)1060投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000
産廃用フレコン 内袋付
モリリン¥17,980税込¥19,7781セット(10枚)5日以内出荷反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
フレコンバック
HIDAX¥10,980税込¥12,0781セット(10袋)4日以内出荷運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。天井の低い場所でも作業が可能。目立ちやすいオレンジ色なので、色別用途も可能です。用途工具、備品入れなどの運搬用。フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型色オレンジ容量100高さ(mm)500タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500最大充填質量(kg)100排出口径(Φmm)なし
モッコシート ポリエステルモッコ 2t用
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷軽くて扱いやすい用途土砂運搬に最適ピン径(Φmm)50引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について)
コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
ワイヤモッコ シート付 12×9×150目
大洋製器工業¥59,980~税込¥65,978~1枚当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプシート付ワイヤー径(Φmm)12×9最大使用荷重(t)3網目(mm)150
角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg
SIS¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか4日以内出荷建設資材や廃棄物、廃プラスチックの運搬や保管などに!。ポリプロピレン製の産廃用角型フレコンバッグです。底部分が十字ベルトで補強されているので、頑丈で破れにくい仕様です。保存時や運搬時に便利な上蓋付き。縛りひもが縫い付けられているので、口を縛って蓋ができます。仕様反転ベルト/なし材質ポリプロピレン耐荷重(kg)800寸法(縦×横×高さH)(cm)90×90×110
フレキシブル・コンテナバッグ 黒 丸型1t 全開排出口付
萩原工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合トラスコ品番675-0513材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100タイプ水切り型、クロスシングル形奥行(mm)1100容量(L)1045間口(mm)1100ベルト色黒袋内袋:なし外径(mm)1100最大充填質量(kg)荷重:1000寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500ラミネートなし
バロンモッコ(高強度)
エスコ¥13,900~税込¥15,290~1袋(1枚)翌日出荷用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)吊下げ:75最大荷重(kg)2,000未満
バランスハンガー
ホクエツ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷大変丈夫な設計です。 フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。 フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。材質スチール寸法(mm)875×875×160質量(kg)9.9内径(Φmm)アイボルト:60吊上能力(kg)1000
コンテナバッグ丸型(水切りタイプ)
吉野¥5,398税込¥5,9381個欠品中仕様ラミネートなしトラスコ品番835-8690質量(kg)2外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
土のう角型
アイネット¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)2(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・角型・排出口無縦(mm)860横(mm)860最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)0.88
コンテナバッグスタンド
コンドーテック(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
らくらくハンガー
田中産業¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷ロープ掛けが非常に簡単です。 フック4ヵ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます。 吊るスペースが少ない場合、大変便利です。全長(mm)875質量(kg)9.5全高(mm)160吊上能力(kg)1000
コンテナバックカードケース
吉野¥359税込¥3951個当日出荷コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。トラスコ品番669-4782材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム色ベージュ縦(mm)250横(mm)160
コンテナバック1t丸型 排出口無
WING ACE¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷底ベルトが十字で強力です。反転ベルト付の為、反転排出が楽です。用途災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。トラスコ品番152-1785材質ポリプロピレンタイプ内袋:無種類排出口:なし縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)1000
フレコンキーパー
ちふりや工業¥67,980~税込¥74,778~1台22日以内出荷特許取得製品です。フレコンバッグをすっきり整理でき、ゴミの分別などにも便利なので、現場の整理整頓に役立ちます。軽量かつ2分割組み立て式でコンパクト設計なので、取り出しが簡単で女性でも簡単に袋をセットし、利用することができます。さらに必要のないときには収納スペースを取らないので管理に困りません。亜鉛メッキ加工が施されているので錆びにくいです。大きな口を開けているので、袋がいっぱいになるまで使用することができます。用途工事現場や作業所、工場などの大型フレコンバッグなどの箱に。色シルバー(メタル)表面処理亜鉛メッキ加工縦(mm)1050横(mm)1100
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ












![1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750814-180226-02.jpg)



![1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64810848-210511-02.jpg)
![1.0t丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44138073-230228-02.jpg)