344件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレコンキーパー ちふりや工業

    フレコンキーパー

    ちふりや工業
    67,980税込74,778
    1台
    22日以内出荷
    特許取得製品です。フレコンバッグをすっきり整理でき、ゴミの分別などにも便利なので、現場の整理整頓に役立ちます。軽量かつ2分割組み立て式でコンパクト設計なので、取り出しが簡単で女性でも簡単に袋をセットし、利用することができます。さらに必要のないときには収納スペースを取らないので管理に困りません。亜鉛メッキ加工が施されているので錆びにくいです。大きな口を開けているので、袋がいっぱいになるまで使用することができます。
    用途工事現場や作業所、工場などの大型フレコンバッグなどの箱に。シルバー(メタル)表面処理亜鉛メッキ加工縦(mm)1050横(mm)1100
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    10,980税込12,078
    1セット(10袋)
    7日以内出荷
    運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。天井の低い場所でも作業が可能。目立ちやすい青色なので、色別用途も可能です。
    用途工具、備品入れなどの運搬用。フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型青色容量100高さ(mm)500タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500最大充填質量(kg)100排出口径(Φmm)なし
  • 八点吊り 布モッコ 清和技販

    八点吊り 布モッコ

    清和技販(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 千尋バック(フレコンバック) モリリン

    千尋バック(フレコンバック)

    モリリン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。 排出口付の為、原料などの管理にも最適です。寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.6
  • フレコンバック丸型 佐藤ケミカル

    フレコンバック丸型

    佐藤ケミカル
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ワンウェイの丸型フレコンバックです。食品衛生法に適合しています。
    用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000トラスコ品番658-3553材質PP高さ(mm)1100縦(mm)1100横(mm)1100
  • エコパレ(角型) 協伸製作所

    エコパレ(角型)

    協伸製作所
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    組立、段積可能な強固なフレコン台車
    用途フレコンバッグ用台車材質質量(kg)45ブルー耐荷重(kg)700キャスターあり容量(m3)1立米
  • 耐候性フレコンバッグ ユタカメイク

    耐候性フレコンバッグ

    ユタカメイク
    48,980税込53,878
    1セット(10枚)
    当日出荷
    約3年タイプとなっており長期使用可能です。
    用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。形状丸型ブラックタイプ排出口無寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤモッコ コンドーテック

    ワイヤモッコ

    コンドーテック(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品) TRUSCO

    コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
  • ワイヤモッコ リング付 12×9×150目 大洋製器工業

    ワイヤモッコ リング付 12×9×150目

    大洋製器工業
    36,980税込40,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
  • ワイヤモッコ リング付 12×9×120目 大洋製器工業

    ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプリング付ワイヤー径(Φmm)12×9
  • コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型 吉野

    コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型

    吉野
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
    用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用 ユタカメイク

    フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
    用途大型土のうとして。仕様排出口:なしトラスコ品番397-7790質量(kg)1.82包装形態縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
  • モッコタイプスリング 丸善織物

    モッコタイプスリング

    丸善織物
    63,980税込70,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
    用途土木、建設工事、港湾荷役。仕様吊手部/4点フックタイプ
  • フレコンケース 1000Φ×h1000mm  フレコンスタンド 緑興産

    フレコンケース 1000Φ×h1000mm フレコンスタンド

    緑興産
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    フレコンパック(1t土のう袋、トン袋、大型土のう袋)の固定用枠で、軽量半割構造となっているため設置が簡単です。また、円形構造で間口が広く物が入れやすいため、重機による土砂詰め作業にも大活躍します。大型土のう作成、グラウト処理、廃液処理、リバウンド処理、産廃分別、砂・骨材・堆肥の保管など使い方様々です。ばらしを簡単にするため、特に連結金具は装備していません。番線、結束線、インシュロック、ロープなどで連結させてください。
    用途工事現場や作業所などの大型フレコンバッグなどの箱用として材質溶接金網 Φ6mm×157mm×150mm(線径×網目)亜鉛10% アルミ合金メッキ質量(kg)4.85本体寸法(mm)Φ1,000×H1,000NETIS番号KT-230266-A
  • フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口付き ジェイワークスプランニング

    フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口付き

    ジェイワークスプランニング
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    ◎搬送先で中身を取り出す必要がある場合は『排出口付き』が便利!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
    用途*建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利・農園芸飼料・などの回収、運搬、保管に。材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤タイプ丸型、排出口付き、1000kgタイプ、フタ付容量(L)1000本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750直径×高さ(mm)【排出口】450×500
  • ワイヤーモッコ エスコ

    ワイヤーモッコ

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個(1個)
    翌日出荷
    ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
    仕様シート無し材質スチールワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9網目(mm)120
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    26,980税込29,678
    1セット(10袋)
    5日以内出荷
    小型なのに1000kg耐荷重があります。高さが低く、幅が広いため保管時の安定性が良いタイプです。
    用途ボルト・ナットなどの比重の重たい製品運搬用。農作物の収穫運搬用。流動性の高い粉体などの運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型ベージュ容量350高さ(mm)600タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)860投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ860×650最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)340×400
  • コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1袋
    当日出荷
    本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
    用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3257質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • 丸型フレコンバッグ用カバー エスコ

    丸型フレコンバッグ用カバー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,720税込4,092
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-42材質ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×1200
  • 0.2ton 角型フレコンバッグ エスコ

    0.2ton 角型フレコンバッグ

    エスコ(3件のレビュー)
    3,430税込3,773
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-13寸法(mm)650×650×800(H)タイプ注入口全開容量(L)340
  • フレコンバック 丸型(1t用) モリリン

    フレコンバック 丸型(1t用)

    モリリン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.95
  • コンテナバック1型排出口なし TRUSCO

    コンテナバック1型排出口なし

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷
    ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
    用途土のう袋・廃材袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • コンテナバッグ コンドーテック

    コンテナバッグ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●底ベルトが十文字縫製なので強力。 ●反転ベルト付きなので反転排出が楽。 ●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
    用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。縦(mm)860横(mm)860RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレコン用内袋 底シールあり HIDAX

    フレコン用内袋 底シールあり

    HIDAX
    17,980税込19,778
    1セット(20枚)
    4日以内出荷
    内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。 。厚さ0.06mm
    材質本体:ポリエチレン(PE)形状平袋質量(kg)0.7透明高さ(mm)3000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000横(mm)1900
  • フレコンバック用ソフトバッグカバー 丸型 10枚セット グリーンクロス

    フレコンバック用ソフトバッグカバー 丸型 10枚セット

    グリーンクロス
    27,980税込30,778
    1式(10枚)
    5日以内出荷
    原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品は雪・紫外線・埃・雨からフレコンを守ります。生地の厚みは 250ミクロンで、底部にはひも、マジックテープが付いています。
    用途雪・紫外線・埃・雨からのフレコンバッグの保護に。形状角型質量(kg)1枚あたり:1.5シルバー寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1200×1200
  • ガリバーフレコンバック W1.3×D1.3×H1.2m 約2000L(特大フレコン) ユタカメイク

    ガリバーフレコンバック W1.3×D1.3×H1.2m 約2000L(特大フレコン)

    ユタカメイク
    3,598税込3,958
    1個(2000L)
    当日出荷
    ・容量約2000L・側転ベルト付・フタ付・簡易固定ヒモ付
    用途かさ張る軽量物に最適な特大フレコンバック材質ポリプロピレンベージュ高さ(mm)1200タイプ排出口:なし加工ラミネートなし縦(mm)1300横(mm)1300
  • 1.0t [水切り用] 丸型フレコンバッグ(排出口付) エスコ

    1.0t [水切り用] 丸型フレコンバッグ(排出口付)

    エスコ
    4,950税込5,445
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
    用途水切り洗浄乾燥用に仕様耐候型(4ヶ月)材質耐候剤入ポリプロピレン寸法(mm)排出口:500×500(H)質量(g)1900容量(L)1045耐荷重(kg)1000サイズ(Φmm)1100×1100(H)
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    19,980税込21,978
    1セット(10袋)
    5日以内出荷
    小型なのに1000kg耐荷重があります。手でも運べるドラム缶サイズです。
    用途金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト形状丸型ベージュ容量200高さ(mm)650タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)650投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ650×500最大充填質量(kg)1000
  • エコパレ(丸型) 協伸製作所

    エコパレ(丸型)

    協伸製作所
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    組立、段積可能な強固なフレコン台車
    用途フレコンバッグ用台車材質質量(kg)58ブルー耐荷重(kg)700キャスターあり容量(m3)1立米
  • バロンパレットモッコ 小泉製麻

    バロンパレットモッコ

    小泉製麻
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷
    パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
    用途肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬 輸出用の運搬資材材質ポリプロピレンベルト長さ(mm)1200シートサイズ(mm)1150×1150最大荷重(kg)1000未満
  • コンテナバッグ コンドーテック

    コンテナバッグ

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1パック(10枚)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ●排出口・下全開なので楽々排出。 ●破砕品、粒状品に最適。 ●100%バージン材使用
    用途●紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
  • フレコンバック 丸型500L用 ワンウィル

    フレコンバック 丸型500L用

    ワンウィル
    25,980税込28,578
    1箱(10袋)
    当日出荷
    用途500kg用丸型タイプ厚手容量(L)550
  • コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型 吉野

    コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型

    吉野(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途肥料・飼料用に。
  • アルミフレーム据置式フレコンスタンド アルミス

    アルミフレーム据置式フレコンスタンド

    アルミス
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    簡単組立式でグラグラしにくい据置式設計で頑丈です。自立をサポートして作業効率化アップ!。フレームはアルミ製で軽くさびにくい!。フック引っかけ付き!
    用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!材質フレーム・蝶ボルト:アルミニウム合金・ステンレス質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×110
  • フレコン用内袋 底シールあり HIDAX

    フレコン用内袋 底シールあり

    HIDAX
    19,980税込21,978
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。 。湿気などを嫌う内容物に
    材質本体:ポリエチレン(PE)形状平袋質量(kg)1.4透明高さ(mm)3000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000横(mm)1900
  • 組立式 フレコンスタンド HIDAX

    組立式 フレコンスタンド

    HIDAX
    25,980税込28,578
    1台(1台)
    8日以内出荷
    内容物の投入作業がスムーズになります。 。組立式なので設置しやすく、保管も嵩張りません。
    材質本体:鉄形状組立式(2パーツ)質量(kg)8高さ(mm)1080タイプワンウェイタイプ外径(mm)900×900
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    23,980税込26,378
    1セット(10袋)
    4日以内出荷
    小型なのに1000kg耐荷重があります。 1000W x 800D x 850Hのメッシュボックスにぴったりのサイズです。
    用途パレティーナにセットして使用可能。産業廃棄物入れとして仕様【吊り方】4点ベルトその他排出口なし材質【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りロープ】ポリプロピレン(PP)形状角型寸法(mm)【投入口】900×700×650ベージュ容量415高さ(mm)660タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)Φ900×700荷重(kg)【充填】1000
  • フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口なし ジェイワークスプランニング

    フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口なし

    ジェイワークスプランニング
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    ◎反転ベルト、ふた付きで反転排出可能!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
    用途*災害、土木工事、河川工事、産廃、原料の運搬、ゴミ袋等に使用できます。*紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収運搬、保管に。材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付、反転ベルト容量(L)1000本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750
  • 防塵カバー(粉塵飛散抑制カバー) 日本テクノ

    防塵カバー(粉塵飛散抑制カバー)

    日本テクノ
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    本品は1tonフレコンパックのセメント投入時に発生する粉塵を防ぐことが出来ます。取り付けは簡単で従来使われているユニック車やラフターなどのフックに吊るすだけです。使用するビニールシートは消防局も扱う防火ビニル水槽と同じ素材で強度も強く難熱性、しかも軽量に出来ています。サイズは1tonフレコンパックをスッポリ覆うサイズに製作しています。(特注サイズも承ります。)
    寸法(Φmm×Lmm)1500×1200

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック、モッコ