5ページ目: フレコンバック

295件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    24,980税込27,478
    1セット(10袋)
    5日以内出荷
    ワイヤー入りでしっかり自立します。底部が2重構造で丈夫です。運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。
    用途工具、備品入れなどの運搬用。枝、落ち葉入れなどの運搬用。重機が入れない場所の廃棄物運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型容量180高さ(mm)600タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)550投入口寸法(径×高さ)(mm)-最大充填質量(kg)400排出口径(Φmm)なし
  • エコパレらいと君 協伸製作所

    エコパレらいと君

    協伸製作所
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    組立、段積可能な強固なフレコン台車
    用途フレコンバッグ用台車材質質量(kg)45ブルー容量1立米耐荷重(kg)400キャスターあり
  • 大型土のうスタンド 土のうポン トップエンジニアリング

    大型土のうスタンド 土のうポン

    トップエンジニアリング
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
    現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
    用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など付属品ピンチ(3個)材質D19異形鉄筋質量(kg)16径(mm)1100
  • フレキシブルコンテナ 小泉製麻

    フレキシブルコンテナ

    小泉製麻
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。 JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017) 食品衛生法に適合
    用途化学薬品、肥料、飼料、農作物 穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。材質ポリプロピレンベージュ
  • フレコンバッグ FZ3シリーズ アズワン

    フレコンバッグ FZ3シリーズ

    アズワン
    18,400税込20,240
    1パック(10枚)
    当日出荷
    排出口付きで便利です。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
    仕様(内袋)排出口有り質量(kg)1.75容量(L)1000アズワン品番4-2853-52寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
  • フレコンバッグ FZ3シリーズ アズワン

    フレコンバッグ FZ3シリーズ

    アズワン
    16,900税込18,590
    1パック(10枚)
    当日出荷
    JISZ1651に準拠しており高い耐久性を有します。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
    仕様(内袋)排出口なし質量(kg)1.75容量(L)1000アズワン品番4-2853-51寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
  • フレコンバッグ JIS Z 1651適合 アズワン

    フレコンバッグ JIS Z 1651適合

    アズワン
    1,790税込1,969
    1枚
    当日出荷
    JIS Z 1651に準拠しており、高い耐久性を有します。再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
    質量(kg)1.75容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800アズワン品番4-2853-01
  • フレコンバッグ(排出口有り)・1立米用 ユタカメイク

    フレコンバッグ(排出口有り)・1立米用

    ユタカメイク
    3,500税込3,850
    1枚
    翌々日出荷
    大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
    用途大型土のうとして。仕様排出口:ありトラスコ品番397-7803質量(kg)1.98縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
  • 830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式) エスコ

    830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)

    エスコ
    30,500税込33,550
    1個
    当日出荷
    仕様サイドマジックテープフレコンバッグを自立させることができます。サイドのマジックテープで簡単に開閉できます。材質ポリエチレン寸法(mm)830×830×1100(H)
  • 933x933x1050mm フレコンバッグスタンド エスコ

    933x933x1050mm フレコンバッグスタンド

    エスコ
    31,800税込34,980
    1台
    当日出荷
    仕様1t用で頑強な仕様。組立が簡単です。支柱が外せるので移動が簡単です。コンパクトに収納可能材質スチール寸法(mm)933×933×1050(H)質量(kg)13.5
  • コンテナバッグクロスタイコン 太陽工業

    コンテナバッグクロスタイコン

    太陽工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    粉体、穀物移送などに最適です。
    用途粉体、穀物移送など。材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.6奥行(mm)1100間口(mm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×500
  • コンテナバッグ丸型 吉野

    コンテナバッグ丸型

    吉野
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
    用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。仕様内袋ありトラスコ品番198-3765材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)質量(kg)2.3品名丸型 1t 内袋・排出口付投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100アズワン品番64-8784-70最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500ラミネートなし
  • 2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字] エスコ

    2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字]

    エスコ
    7,010税込7,711
    1個
    4日以内出荷
    UV剤入りで耐候性に優れています。
    仕様排出口無しタイプ注入口全開タイプ容量(L)1045寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100耐候性3年吊下荷重(kg)2000
  • コンテナバッグ丸型(反転ベルト付) 吉野

    コンテナバッグ丸型(反転ベルト付)

    吉野
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様排出口なし、ラミネートなしトラスコ品番835-8691質量(kg)1.7外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800最大充填質量(kg)500
  • フレコンバック 丸型下部半開 ワンウィル

    フレコンバック 丸型下部半開

    ワンウィル
    27,980税込30,778
    1箱(10袋)
    8日以内出荷
    用途1000kg用丸型/下部半開容量(L)1000
  • フレコンバック 角型4点吊 ワンウィル

    フレコンバック 角型4点吊

    ワンウィル
    28,980税込31,878
    1箱(10袋)
    12日以内出荷
    用途1000kg用角型/4点吊タイプ厚手容量(L)900
  • 土のう丸型 アイネット

    土のう丸型

    アイネット(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
    用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)1.85(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・丸型・排出口無ベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)1
  • コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付

    旭産業(エアーゲージ)
    6,998税込7,698
    1袋
    当日出荷
    本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
    用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3258質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • コンテナバッグ ブラック コンドーテック

    コンテナバッグ ブラック

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    ●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
    仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値型式KR-2-B寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080質量(kg)2.1ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量10kN/m3
  • タイコン CBタイプ(規格袋ラミ付) 太陽工業

    タイコン CBタイプ(規格袋ラミ付)

    太陽工業
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    仕様ラミネートありトラスコ品番461-8424質量(kg)2.4奥行(mm)1100間口(mm)1100外径(Φmm)Φ1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
  • コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付 吉野

    コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付

    吉野
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途土木建築用に。仕様(ラミネート)外ありトラスコ品番412-7528質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
  • コンテナバッグ角型 注入口付 吉野

    コンテナバッグ角型 注入口付

    吉野
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途土木建築用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7510質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
  • 約1年耐候タイプ 丸型コンテナーバッグ(1トン) カンバラ

    約1年耐候タイプ 丸型コンテナーバッグ(1トン)

    カンバラ
    16,980税込18,678
    1箱(10枚×1箱)
    6日以内出荷
    機能を充実しながらも、リーズナブルな価格でご提供
    材質ポリプロピレン寸法(mm)注入口:Φ1100xH800入数(枚)10本体寸法(mm)Φ1100xH1100耐荷重(t)1容量(m3)1
  • フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開/排出口有Φ500 カジテック

    フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開/排出口有Φ500

    カジテック
    21,980税込24,178
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    100%バージン原料のフレコンバッグ・トンパックで、UV剤が配合されています。吊りベルトに保護カバーが付いており、フォークリフトの爪によるホツレや破れが防げます。底部が力ロープ保護のため、安全な排出作業が行えます。投入口には紐が付いており、紐で口を閉じられますので中身の飛散を防げます。
    用途プラスチック製品製造業に。産業廃棄物処理業に。一般廃棄物処理業に。建築建設土木業に。食料品製造業に。化学製品製造業に。トラスコ品番703-9695高さ(mm)1100最大充填質量(kg)1000排出口の有無
  • フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開 水切りフレコン カジテック

    フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開 水切りフレコン

    カジテック
    33,980税込37,378
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    0.2~0.5mmの網目の隙間から水分が染み出るので内容物の含水率が下がります。袋本体には縦糸を二重にする強化デザインを採用し、引張強度を向上させています。鉛・水銀などの重金属を含まない安心素材を使用しており、高品質で信頼してお使いいただけます。
    用途窯業に。土石製品製造業に。再生資源卸売業に。建設業に。金属製品製造業に。食料品製造業に。電気機械器具製造業に。産業廃棄物処理業に。トラスコ品番703-9688高さ(mm)1100最大充填質量(kg)1000排出口の有無
  • フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開 半透明生地 カジテック

    フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開 半透明生地

    カジテック
    31,980税込35,178
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    開かずに内容物が判別でき、分別の見える可を実現しました。分別リサイクル資源・再生資源・廃棄物などのリサイクル物流(分別・収集・運搬)を幅広くサポートします。
    用途窯業に。土石製品製造業に。再生資源卸売業に。建設業に。金属製品製造業に。食料品製造業に。電気機械器具製造業に。産業廃棄物処理業に。トラスコ品番703-9691高さ(mm)1100最大充填質量(kg)1000排出口の有無
  • フレコンバック L950×W950×H1300投入口全開/排出口無タイプ カジテック

    フレコンバック L950×W950×H1300投入口全開/排出口無タイプ

    カジテック
    27,980税込30,778
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    2点吊り4点吊りに対応しており、吊り上げ作業の効率を最大限に高めます。袋本体には縦糸を二重にする強化デザインを採用し、引張強度を向上させています。鉛・水銀などの重金属を含まない安心素材を使用しており、高品質で信頼してお使いいただけます。
    用途プラスチック製品製造業に。産業廃棄物処理業に。一般廃棄物処理業に。建築建設土木業に。食料品製造業に。化学製品製造業に。トラスコ品番703-9692高さ(mm)1300縦(mm)950横(mm)950最大充填質量(kg)1173排出口の有無
  • フレコンバック L950×W950×H1300投入口全開/排出口有Φ500 カジテック

    フレコンバック L950×W950×H1300投入口全開/排出口有Φ500

    カジテック
    32,980税込36,278
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    特殊な縫製方式により、袋本体が安定した形状を保ちます。 書類ポケット付きで、内容物の分類が可能です。4点吊り仕様で、運搬時の安定性が向上しています。鉛・水銀・カドミウムの溶出・材質試験済みです。
    用途農業に。プラスチック製品製造業に。産業廃棄物処理業に。一般廃棄物処理業に。建築建設土木業に。食料品製造業に。化学製品製造業に。トラスコ品番703-9696高さ(mm)1300縦(mm)950横(mm)950最大充填質量(kg)1173排出口の有無
  • フレコンバック L2000×W1000×H600/排出口無タイプ カジテック

    フレコンバック L2000×W1000×H600/排出口無タイプ

    カジテック
    63,980税込70,378
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    長尺物を効率よく収納・運搬できるロングバッグです。梱包物の破損や脱落を防ぎ運搬が可能です。木材、建材などを固定します。スレート板・ケイカル板・サイディングなどの長尺物を破損しにくく収納・運搬が可能です。
    用途石綿廃棄物処理用。高さ(mm)600縦(mm)2000横(mm)1000排出口の有無
  • コンテナバッグ ブラック コンドーテック

    コンテナバッグ ブラック

    コンドーテック
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    7日以内出荷
    反射シート付で夜間や暗所での視認性向上
    用途夜間の接触防止に。資材ヤード倉庫内の夜間の接触事故対策に。材質反射部/テリレンコットン(Terylene + Cotton)質量(kg)2.1材質(本体)PPベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1080容量(m3)1充填量10kN/m3
  • フレキシブルコンテナ 小泉製麻

    フレキシブルコンテナ

    小泉製麻
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    3日以内出荷
    定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)。食品衛生法に適合
    用途1t土のう、肥料、飼料、農作物。穀物運搬として多岐にご利用いただけます。容量(L)1000本体寸法(mm)Φ1100×1100最大充填質量(kg)1000投入口サイズ(mm)Φ1100×750
  • 長尺物運搬用梱包バッグ8尺用 容量1500L 耐荷重1000kg 2500×1000×600mm 10枚セット グリーンクロス

    長尺物運搬用梱包バッグ8尺用 容量1500L 耐荷重1000kg 2500×1000×600mm 10枚セット

    グリーンクロス
    119,800税込131,780
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    スレート板・ケイカル板・サイディングなど、アスベスト成形板等の長尺物をできる限り破壊しないで収納・運搬できる特殊フレコンバッグのロングタイプです。
    用途土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。寸法(mm)2500×1000×600質量(kg)30入数(枚)10容量(L)1500耐荷重(kg)1000容量(m3)1.5
  • 長尺物運搬用梱包バッグ6尺用 容量1200L 耐荷重1000kg 2000×1000×600mm 10枚セット グリーンクロス

    長尺物運搬用梱包バッグ6尺用 容量1200L 耐荷重1000kg 2000×1000×600mm 10枚セット

    グリーンクロス
    96,980税込106,678
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    スレート板・ケイカル板・サイディングなど、アスベスト成形板等の長尺物をできる限り破壊しないで収納・運搬できる特殊フレコンバッグのロングタイプです。
    用途土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。寸法(mm)2000×1000×600質量(kg)25入数(枚)10容量(L)1200耐荷重(kg)1000容量(m3)1.2
  • フレコンバッグ 水切りバッグ排出口ありタイプ 目合0.6mm 容量1.0m? Φ1100×H1080mm ベージュ 10枚セット グリーンクロス

    フレコンバッグ 水切りバッグ排出口ありタイプ 目合0.6mm 容量1.0m? Φ1100×H1080mm ベージュ 10枚セット

    グリーンクロス
    39,980税込43,978
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    排出口ありタイプの水切りのフレコンバッグです。腐食に強く幅広い用途で使用可能です。スタンダード丸型、反転ベルト付です。
    用途土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。寸法(mm)Φ1100×1080質量(kg)19ベージュ入数(枚)10耐荷重(kg)1000容量(m3)1目合い(mm)0.6
  • フレコンバッグ丸形 排出口タイプ 10枚セット グリーンクロス

    フレコンバッグ丸形 排出口タイプ 10枚セット

    グリーンクロス
    22,980税込25,278
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    広い投入口で粒状物の投入と排出が簡単にできるタイプです。素材は丈夫が取り柄のポリプロピレンフィルムを使用しています。保湿性がありませんので内容物に影響を与えず、薬剤の侵食に強くどんな物を収納しても溶けたり縮んだりする事はありません。
    用途土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。入数(枚)10耐荷重(kg)1000
  • フレコンバッグ丸形 全開投排出口タイプ 容量1.0m? 耐荷重1000kg Φ1100×H1080mm 10枚セット グリーンクロス

    フレコンバッグ丸形 全開投排出口タイプ 容量1.0m? 耐荷重1000kg Φ1100×H1080mm 10枚セット

    グリーンクロス
    26,980税込29,678
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    全開投入口/排出口で粉砕物に適するタイプです。素材は丈夫が取り柄のポリプロピレンフィルムを使用しています。保湿性がありませんので内容物に影響を与えず、薬剤の侵食に強くどんな物を収納しても溶けたり縮んだりする事はありません。
    用途土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。寸法(mm)Φ1100×1080質量(kg)22入数(枚)10容量(L)1000耐荷重(kg)1000容量(m3)1
  • フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく軽量タイプ 10枚セット グリーンクロス

    フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく軽量タイプ 10枚セット

    グリーンクロス
    16,980税込18,678
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    耐荷重800kgの軽量物対応モデルです。素材は丈夫が取り柄のポリプロピレンフィルムを使用しています。保湿性がありませんので内容物に影響を与えず、薬剤の侵食に強くどんな物を収納しても溶けたり縮んだりする事はありません。
    用途土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。入数(枚)10耐荷重(kg)800
  • フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく 10~20枚セット グリーンクロス

    フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく 10~20枚セット

    グリーンクロス
    17,980税込19,778
    1セット(10枚)ほか
    6日以内出荷
    吊り下げ布が底部についており、袋を簡単に反転できる丸型の基本タイプです。素材は丈夫が取り柄のポリプロピレンフィルムを使用しています。保湿性がありませんので内容物に影響を与えず、薬剤の侵食に強くどんな物を収納しても溶けたり縮んだりする事はありません。
    用途土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。
  • フレコンバッグ スタンダード内袋 0.05mm厚 1900×2700mm 50枚セット グリーンクロス

    フレコンバッグ スタンダード内袋 0.05mm厚 1900×2700mm 50枚セット

    グリーンクロス
    49,980税込54,978
    1セット(50枚)
    6日以内出荷
    収納物の防水や含水物の漏水防止のために使用するフレコンバッグ用の内袋です。丈夫なポリエチレンビニールを使用し、含水した充填物の水分を外に、外部から充填物への水分の浸入を防ぎます。底部は熱溶着 平シール仕上げです。
    用途フレコンバッグの内袋に。厚さ(mm)0.05寸法(mm)1900×2700質量(kg)23入数(枚)50
  • 丸型フレコンバッグ エスコ

    丸型フレコンバッグ

    エスコ
    4,510税込4,961
    1枚
    翌々日出荷
    工場や現場などから発生する製品ロス・廃プラ・金属・缶・ビン・廃材などの分別に便利。収集した状態でそのまま輸送が可能。排出口なし。
    仕様【投入口】全開密閉式材質PP (ポリプロピレン)形状丸型 2点ベルト吊り寸法(mm)1100Φ×1100容量(L)1000耐荷重(kg)1000

フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック