2ページ目: フレコンバック

294件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0t丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコ

    1.0t丸型フレコンバッグ[排出口付]

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    排出口、下全開なので排出が楽です。
    容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×2630
  • 1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒) エスコ

    1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,250税込6,875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-31A質量(kg)2タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
  • メガバック 大型コンテナバック WING ACE

    メガバック 大型コンテナバック

    WING ACE
    23,980税込26,378
    1パック(10枚)
    当日出荷
    軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。 容量は通常のコンテナバックの2倍! 劣化したコンテナバックの移動にも!
    仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き最大充填質量(kg)1000容量(m3)2
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    23,980税込26,378
    1セット(10袋)
    5日以内出荷
    200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
    用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型ベージュ容量200高さ(mm)900タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)550投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)250×300
  • コンテナバック(フレコンバック) 丸1型 昭和商会

    コンテナバック(フレコンバック) 丸1型

    昭和商会
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    翌々日出荷
    排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
    用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H750
  • 1.0t  丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ

    1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付]

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ1100×1100(H)容量(L)1000排出口径(Φmm)500
  • コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用

    旭産業(エアーゲージ)
    7,198税込7,918
    1袋
    当日出荷
    本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
    用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3260セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)2.3タイプ丸型外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • 角型フレコンバッグ用カバー エスコ

    角型フレコンバッグ用カバー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,720税込4,092
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-41材質ポリエチレン寸法(mm)1200×1200×1200(H)生地厚(mm)0.25
  • 1.5ton 角型フレコンバッグ エスコ

    1.5ton 角型フレコンバッグ

    エスコ
    7,350税込8,085
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-12寸法(mm)1050×1250×900(H)タイプ注入口全開容量(L)1417
  • 千尋バック(フレコンバック) モリリン

    千尋バック(フレコンバック)

    モリリン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。寸法(mm)860角×H1200+投入口H750本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.9
  • JIS準拠フレコンバッグ TRUSCO

    JIS準拠フレコンバッグ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    JIS Z1651 2017に基づき性能試験を行ったJIS準拠品ですので、安心してご使用いただけます。物流・工場・産廃・土木用途など、幅広くご使用いただけます。反転ベルト付で、内容物を反転、集積するのにも便利です。
    用途工場・物流用途として。産廃・土木用途として。仕様排出口なし材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100縦(mm)1100横(mm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×750最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
  • フレコンバック用荷札 A5 HIDAX

    フレコンバック用荷札 A5

    HIDAX
    8,998税込9,898
    1セット(50枚)
    4日以内出荷
    PE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札 。A5サイズの用紙が入ります。 。付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。
    用途内容物の表記などに材質本体:ポリエチレン(PE)形状長方形質量(kg)0.1透明高さ(mm)280横(mm)180
  • コンテナバック(丸型基本形) コンドーテック

    コンテナバック(丸型基本形)

    コンドーテック
    19,980税込21,978
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。 底ベルトが十文字縫製なので、強力 反転ベルト付きなので、反転排出が楽 ”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。
    材質(本体)PP、1650デニール色(フタ)材質(フタ)PE材質(底部)PP、1650デニールフタ高さ(mm)800
  • コンテナバック2型排出口あり TRUSCO

    コンテナバック2型排出口あり

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。高さ(mm)1060投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    27,980税込30,778
    1セット(10袋)
    4日以内出荷
    小型なのに1000kg耐荷重があります。 1200W×900D×890Hのメッシュボックスにぴったりたりのサイズです。
    用途パレティーナにセットして使用可能。産業廃棄物入れとして仕様4点ベルトその他排出口なし材質【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【排出口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)形状角型寸法(mm)【投入口】1100×900×650ベージュ容量690高さ(mm)700タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)1100×900荷重(kg)【充填】1000
  • 角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg SIS

    角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg

    SIS
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    4日以内出荷
    建設資材や廃棄物、廃プラスチックの運搬や保管などに!。ポリプロピレン製の産廃用角型フレコンバッグです。底部分が十字ベルトで補強されているので、頑丈で破れにくい仕様です。保存時や運搬時に便利な上蓋付き。縛りひもが縫い付けられているので、口を縛って蓋ができます。
    仕様反転ベルト/なし材質ポリプロピレン耐荷重(kg)800寸法(縦×横×高さH)(cm)90×90×110
  • 産廃用フレコン 内袋付 モリリン

    産廃用フレコン 内袋付

    モリリン
    17,980税込19,778
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。
    仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    10,980税込12,078
    1セット(10袋)
    4日以内出荷
    運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。天井の低い場所でも作業が可能。目立ちやすいオレンジ色なので、色別用途も可能です。
    用途工具、備品入れなどの運搬用。フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型オレンジ容量100高さ(mm)500タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500最大充填質量(kg)100排出口径(Φmm)なし
  • コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品) TRUSCO

    コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
    用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
  • コンテナバック1t丸型 排出口無 WING ACE

    コンテナバック1t丸型 排出口無

    WING ACE
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    底ベルトが十字で強力です。反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
    用途災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。トラスコ品番152-1785材質ポリプロピレンタイプ内袋:無種類排出口:なし縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)1000
  • フレキシブル・コンテナバッグ 黒 丸型1t 全開排出口付 萩原工業

    フレキシブル・コンテナバッグ 黒 丸型1t 全開排出口付

    萩原工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。
    用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合トラスコ品番675-0513材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100タイプ水切り型、クロスシングル形奥行(mm)1100容量(L)1045間口(mm)1100ベルト色内袋:なし外径(mm)1100最大充填質量(kg)荷重:1000寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500ラミネートなし
  • バランスハンガー ホクエツ

    バランスハンガー

    ホクエツ
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    大変丈夫な設計です。 フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。 フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。
    材質スチール寸法(mm)875×875×160質量(kg)9.9内径(Φmm)アイボルト:60吊上能力(kg)1000
  • コンテナバッグ丸型(水切りタイプ) 吉野

    コンテナバッグ丸型(水切りタイプ)

    吉野
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    仕様ラミネートなしトラスコ品番835-8690質量(kg)2外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
  • 土のう角型 アイネット

    土のう角型

    アイネット
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
    用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)2(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・角型・排出口無縦(mm)860横(mm)860最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)0.88
  • コンテナバッグスタンド コンドーテック

    コンテナバッグスタンド

    コンドーテック(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
    用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
  • らくらくハンガー 田中産業

    らくらくハンガー

    田中産業
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ロープ掛けが非常に簡単です。 フック4ヵ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます。 吊るスペースが少ない場合、大変便利です。
    全長(mm)875質量(kg)9.5全高(mm)160吊上能力(kg)1000
  • コンテナバックカードケース 吉野

    コンテナバックカードケース

    吉野
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
    用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。トラスコ品番669-4782材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルムベージュ縦(mm)250横(mm)160
  • フレコンキーパー ちふりや工業

    フレコンキーパー

    ちふりや工業
    67,980税込74,778
    1台
    22日以内出荷
    特許取得製品です。フレコンバッグをすっきり整理でき、ゴミの分別などにも便利なので、現場の整理整頓に役立ちます。軽量かつ2分割組み立て式でコンパクト設計なので、取り出しが簡単で女性でも簡単に袋をセットし、利用することができます。さらに必要のないときには収納スペースを取らないので管理に困りません。亜鉛メッキ加工が施されているので錆びにくいです。大きな口を開けているので、袋がいっぱいになるまで使用することができます。
    用途工事現場や作業所、工場などの大型フレコンバッグなどの箱に。シルバー(メタル)表面処理亜鉛メッキ加工縦(mm)1050横(mm)1100
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    10,980税込12,078
    1セット(10袋)
    7日以内出荷
    運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。天井の低い場所でも作業が可能。目立ちやすい青色なので、色別用途も可能です。
    用途工具、備品入れなどの運搬用。フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型青色容量100高さ(mm)500タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500最大充填質量(kg)100排出口径(Φmm)なし
  • コンテナバック(フレコンバック) 丸2型 昭和商会

    コンテナバック(フレコンバック) 丸2型

    昭和商会
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷
    排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
    用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:筒式排出口径(Φmm)450持ち手寸法(mm)H750
  • 0.2ton 角型フレコンバッグ エスコ

    0.2ton 角型フレコンバッグ

    エスコ(3件のレビュー)
    3,430税込3,773
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-13寸法(mm)650×650×800(H)タイプ注入口全開容量(L)340
  • 千尋バック(フレコンバック) モリリン

    千尋バック(フレコンバック)

    モリリン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。 排出口付の為、原料などの管理にも最適です。寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.6
  • コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型 吉野

    コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型

    吉野
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
    用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック丸型 佐藤ケミカル

    フレコンバック丸型

    佐藤ケミカル
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ワンウェイの丸型フレコンバックです。食品衛生法に適合しています。
    用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000トラスコ品番658-3553材質PP高さ(mm)1100縦(mm)1100横(mm)1100
  • エコパレ(角型) 協伸製作所

    エコパレ(角型)

    協伸製作所
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    組立、段積可能な強固なフレコン台車
    用途フレコンバッグ用台車材質質量(kg)45ブルー耐荷重(kg)700キャスターあり容量(m3)1立米
  • 耐候性フレコンバッグ ユタカメイク

    耐候性フレコンバッグ

    ユタカメイク
    48,980税込53,878
    1セット(10枚)
    当日出荷
    約3年タイプとなっており長期使用可能です。
    用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。形状丸型ブラックタイプ排出口無寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品) TRUSCO

    コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
  • フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用 ユタカメイク

    フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
    用途大型土のうとして。仕様排出口:なしトラスコ品番397-7790質量(kg)1.82包装形態縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレコンケース 1000Φ×h1000mm  フレコンスタンド 緑興産

    フレコンケース 1000Φ×h1000mm フレコンスタンド

    緑興産
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    フレコンパック(1t土のう袋、トン袋、大型土のう袋)の固定用枠で、軽量半割構造となっているため設置が簡単です。また、円形構造で間口が広く物が入れやすいため、重機による土砂詰め作業にも大活躍します。大型土のう作成、グラウト処理、廃液処理、リバウンド処理、産廃分別、砂・骨材・堆肥の保管など使い方様々です。ばらしを簡単にするため、特に連結金具は装備していません。番線、結束線、インシュロック、ロープなどで連結させてください。
    用途工事現場や作業所などの大型フレコンバッグなどの箱用として材質溶接金網 Φ6mm×157mm×150mm(線径×網目)亜鉛10% アルミ合金メッキ質量(kg)4.85本体寸法(mm)Φ1,000×H1,000NETIS番号KT-230266-A
  • フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口付き ジェイワークスプランニング

    フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口付き

    ジェイワークスプランニング
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    ◎搬送先で中身を取り出す必要がある場合は『排出口付き』が便利!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
    用途*建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利・農園芸飼料・などの回収、運搬、保管に。材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤タイプ丸型、排出口付き、1000kgタイプ、フタ付容量(L)1000本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750直径×高さ(mm)【排出口】450×500

フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック