絞り込み
ブランド
  • 住化アグリテック
  • モノタロウ(1)
  • ネタフィム(16)
  • カクダイ(6)
  • MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3)
  • 石本マオラン(2)
  • 三洋化成(2)
  • サンホープ(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • グリーンライフ(1)
  • セフティー3(1)
  • タカギ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • カクイチ(1)
  • グローベン(1)
  • OATアグリオ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミサンスイM-03 住化アグリテック

    スミサンスイM-03

    住化アグリテック(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
    材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
  • スミサンスイM 住化アグリテック

    スミサンスイM

    住化アグリテック(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
    材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2列折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
  • ミスト20ニップル 住化アグリテック

    ミスト20ニップル

    住化アグリテック
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途ミストエース20用のニップルです。(ホースバンド24は別売り)
  • スミサンスイ R露地ワイド 住化アグリテック

    スミサンスイ R露地ワイド

    住化アグリテック
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:62幅(m)散水:10適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
  • スミサンスイ NEWマルチ 住化アグリテック

    スミサンスイ NEWマルチ

    住化アグリテック
    8,898税込9,788
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
    用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。折径(mm)チューブ:52適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
  • スミチューブ 25 イチゴ 住化アグリテック

    スミチューブ 25 イチゴ

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
    材質黒色特殊ポリエチレン長さ(m)200穴径(Φmm)0.4使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)58(相当径:Φ32)穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
  • スミレイン 40 住化アグリテック

    スミレイン 40

    住化アグリテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
  • パッカー 住化アグリテック

    パッカー

    住化アグリテック
    199税込219
    1個
    12日以内出荷
    用途ハウス支柱に各種アーム類を固定する為の部品。
  • パッカー式吊り具アームのみ 住化アグリテック

    パッカー式吊り具アームのみ

    住化アグリテック
    189税込208
    1個
    12日以内出荷
    用途住化農業資材の灌水チューブ ミストエースS54・S72をハウスサイドに設置する固定具「パッカー式吊り具」のアーム部分(2段アーム)のみです。パッカーは別売。
  • パッカー吊り具アーム 住化アグリテック

    パッカー吊り具アーム

    住化アグリテック
    189税込208
    1個
    12日以内出荷
    用途住化農業資材の灌水チューブ Sナイアガラを設置する固定具です。ハウス支柱に取り付ける場合には別途「パッカー」が必要です。銅線などで展張して設置も可能です。
  • スミサンスイ マ-クⅡ 住化アグリテック

    スミサンスイ マ-クⅡ

    住化アグリテック
    12,980税込14,278
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:50適正使用圧力(MPa)0.02-0.08孔径(Φmm)0.3
  • スミサンスイ Rハウスワイド 住化アグリテック

    スミサンスイ Rハウスワイド

    住化アグリテック
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    4.5~7.2m間口のハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途均一散水性能の優れた潅水チューブ。幅広い間口のハウス(4.5~7.2m)をこれ1本で対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。寸法(m)開口:4.5-7.2折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.05-0.15
  • ミストエース 住化アグリテック

    ミストエース

    住化アグリテック
    31,980税込35,178
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
    用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水。ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
  • スミレイン 40HD 住化アグリテック

    スミレイン 40HD

    住化アグリテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
  • スミサンスイ R横とび 住化アグリテック

    スミサンスイ R横とび

    住化アグリテック
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    散水幅は最大7m(片側3.5m)。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途果樹栽培に適している潅水チューブです。果樹の樹間に敷設し、水平方向に散水することで樹の根元に潅水します。折径(mm)チューブ:62
  • スミサンスイ M 住化アグリテック

    スミサンスイ M

    住化アグリテック
    16,980税込18,678
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    やさしい散水で畝全体を潅水。長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
    用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。規格200m巻折径(mm)チューブ:52適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa孔径(Φmm)0.2
  • ミストエース20 サイテキ 住化アグリテック

    ミストエース20 サイテキ

    住化アグリテック
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    斜め下方向に扇状に広がる散水形状で、無マルチ栽培でも畝幅に収まります。また、チューブの材質が肉厚で耐久性があり、果菜類の通路潅水にも最適です。
    用途一定の散水幅に収まる水平散水型潅水チューブ。マルチフィルム有り栽培・無し栽培どちらでもお使いいただける潅水チューブです。特殊穿孔技術により水圧の高低関わらず一定の散水幅に収まります。折径(mm)チューブ:40幅(m)散水:0.3-0.5適正使用圧力(MPa)0.05-0.15孔径(Φmm)0.3
  • ミストエース20 ポット育苗 住化アグリテック

    ミストエース20 ポット育苗

    住化アグリテック
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    散水幅は約1.5mです。60mまで均一に散水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。
    用途ポット苗の潅水に最適。細霧散水でやさしく潅水。ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:39幅(m)散水:1.5(微細噴霧)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
  • ミストエース Sナイアガラ54 住化アグリテック

    ミストエース Sナイアガラ54

    住化アグリテック
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
    用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。規格100m巻折径(mm)チューブ:62高さ(m)推奨設置:1.2~1.4間口(m)適合:5.0~5.4適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
  • ネオドリップ ウエシタ 住化アグリテック

    ネオドリップ ウエシタ

    住化アグリテック
    16,980税込18,678
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
    用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。規格02L 200m巻折径(mm)チューブ:42間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
  • スミホ-ス (ホース本体のみ) 住化アグリテック

    スミホ-ス (ホース本体のみ)

    住化アグリテック
    32,980税込36,278
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
    用途ノズル式潅水の決定版。特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)。従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。規格50m巻 【挿入治具つき】最高使用圧力0.1MPaホース接続径34mm間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
  • スミサンスイ R育苗 住化アグリテック

    スミサンスイ R育苗

    住化アグリテック
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。4.5~5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途4.5~5.4mをムラなく潅水。高畝栽培にも対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。寸法(m)開口:4.5-5.4折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
  • スミレイン 50 住化アグリテック

    スミレイン 50

    住化アグリテック
    77,980税込85,778
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)92(相当径:Φ52)質量(kg/巻)約14/100m
  • 軟質ホース32 住化アグリテック

    軟質ホース32

    住化アグリテック
    10,980税込12,078
    1巻(20m)
    12日以内出荷
    用途軟質ホース 径32mmです。規格20m巻径(mm)32
  • ホースバンド 住化アグリテック

    ホースバンド

    住化アグリテック
    179税込197
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    用途手巻き式のホースバンドです。
  • ミストエース35 ダブルウイング 住化アグリテック

    ミストエース35 ダブルウイング

    住化アグリテック
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    散水幅2.5m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。アスパラガスやカーネーション、ユリ、トルコギキョウ等の無マルチ栽培に最適です。果樹の樹間に敷設し、樹元への散水でもご使用いただいております。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途低角度で広範囲を両側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の細霧噴霧散水を実現しました。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:2.0-2.5間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
  • ミストエース20 果樹 02L 住化アグリテック

    ミストエース20 果樹 02L

    住化アグリテック
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    散水幅は最大3.5m。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー果樹」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
    用途果樹棚吊り下げ式の潅水チューブ。果樹棚に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。チューブは縦向きに設置し、通水するとチューブに対して斜め下方向に広がりながら樹元に潅水できます。専用部材「ミスト20ハンガー果樹」を使用することで簡単に施工できます。頭上設置のため、スピードスプレーヤーによる防除や除草作業の邪魔になりません。規格100m巻折径(mm)チューブ:40間隔(mm)散水孔:片側350
  • ミストエース20 ハウスクール 住化アグリテック

    ミストエース20 ハウスクール

    住化アグリテック
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    散水幅は最大2m(片側1m)。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
    用途簡易細霧冷房用チューブ。ハウス内の頭上に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。メーカー独自の特殊穿孔でチューブからの細霧散水を実現しました。ハウス内の細霧冷房、湿度保持の目的としてご利用ください。専用部材「ミストエース20用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。折径(mm)チューブ:40適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
  • ミストエース20 葉水くん 住化アグリテック

    ミストエース20 葉水くん

    住化アグリテック
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    散水幅は最大4m(片側2m)。片押し配管で最大70mまで敷設可能です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
    用途定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布に。ハウス内の頭上に吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。専用部材「ミストエース20用ハンガー」で簡単に施工できます。やさしい霧状の散水でハウス内の定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布、ハウス内の湿度保持など様々な利用用途が可能です。夏期のキュウリ栽培の葉焼け、芯焼けの防止の散水としてもご利用できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:39適正使用圧力(MPa)0.12-0.2MPa
  • ミストエース35 サイドライン 住化アグリテック

    ミストエース35 サイドライン

    住化アグリテック
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    散水幅1.2m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。畝の端に設置するため、アスパラガスの潅水に最適です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途低角度で広範囲を片側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の噴霧散水を実現しました。片側散水のため、畝の端に設置して畝中央に向けて散水します。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。規格100m巻折径(mm)チューブ:62間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2孔径(Φmm)0.3
  • ミストエース Sナイアガラ 住化アグリテック

    ミストエース Sナイアガラ

    住化アグリテック
    31,980税込35,178
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
    用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
  • ミストエース Sナイアガラ 住化アグリテック

    ミストエース Sナイアガラ

    住化アグリテック
    37,980税込41,778
    1巻(120m)
    6日以内出荷
    ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
    用途均一潅水を頭上から。連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
  • ネオドリップ ヨコシタ 住化アグリテック

    ネオドリップ ヨコシタ

    住化アグリテック
    16,980税込18,678
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
    用途低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。折径(mm)チューブ:42適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
  • スミサンスイ R消雪 住化アグリテック

    スミサンスイ R消雪

    住化アグリテック
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪。ビニールハウスの倒壊を防ぎます。ビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:6適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
  • ミストエース S54 住化アグリテック

    ミストエース S54

    住化アグリテック
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
    用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水。ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。規格100m巻折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
  • スミサンスイ Rウォーターカーテン 住化アグリテック

    スミサンスイ Rウォーターカーテン

    住化アグリテック
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
    用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると。様々なメリットがあります。ウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34孔径(Φmm)0.36
  • クールネットプロ ヘッド 住化アグリテック

    クールネットプロ ヘッド

    住化アグリテック
    20,980税込23,078
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    クールネットプロ ヘッド
    用途ハウス内の冷房/加湿/発根促進用の樹脂製吊り下げノズルです。ポリエチレンパイプとの組み合わせで簡単に施工ができ、「ADバルブ」と「ブリッジの無い構造」によりボタ落ちがありません。
  • m用 巻取機Ⅱ型 住化アグリテック

    m用 巻取機Ⅱ型

    住化アグリテック
    41,980税込46,178
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    m用 巻取機Ⅱ型
    用途スミサンスイm用巻取機。灌水チューブの巻取り・移動・収納作業を楽に行うことができます。
  • ワンタッチジョイント20 住化アグリテック

    ワンタッチジョイント20

    住化アグリテック
    16,980税込18,678
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ワンタッチジョイント20
  • ワンタッチジョイント25 住化アグリテック

    ワンタッチジョイント25

    住化アグリテック
    16,980税込18,678
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ワンタッチジョイント25

ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水チューブ