絞り込み
太さ(mm)
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ナイロンコード

482件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極太ナイロンコード ノコギリ刃 カンザスコーポレーション

    極太ナイロンコード ノコギリ刃

    カンザスコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
    用途草刈り作業に形状ノコギリ刃長さ(m)30
  • 草刈安定板 マキタ

    草刈安定板

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。
    用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。グリーン購入法適合
  • ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸

    ガッツ エアーアシスト Light

    斎藤撚糸(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
    用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードS4本入り仕様出口:4個レッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード
  • LBC-725用 ナイロンブレード YAMAZEN(山善)

    LBC-725用 ナイロンブレード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    649税込714
    1セット(10個)
    欠品中
    充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。材質ナイロン質量(kg)0.03長さ(m)0.12
  • 差込み式ナイロンカッター 三洋テグス

    差込み式ナイロンカッター

    三洋テグス(8件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。 30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
    付属品スパイラルコード2.2mm×6本クロ
  • 巻き取り式ナイロンカッター セフティー3

    巻き取り式ナイロンカッター

    セフティー3(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
    用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)形状四角型寸法(mm)Φ130×18質量(g)300付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付取付穴径(Φmm)25.4
  • 4Gブレードカッター 替えコード YAMAZEN(山善)

    4Gブレードカッター 替えコード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
    用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。材質ナイロン質量(g)60長さ(m)0.129太さ(mm)3.3
  • 草刈り用ナイロンコード 四角 セフティー3

    草刈り用ナイロンコード 四角

    セフティー3(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
    用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状四角型
  • GLC1825L専用ナイロンスプール BLACK&DECKER

    GLC1825L専用ナイロンスプール

    BLACK&DECKER(7件のレビュー)
    539税込593
    1台
    当日出荷
    適合機種GLC1825L質量(g)50長さ(m)9.1太さ(mm)1.65
  • ブレードグラスカッター用替刃 セフティー3

    ブレードグラスカッター用替刃

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(18枚)
    当日出荷
    用途草刈り高さ(mm)87質量(g)140奥行(mm)5太さ(mm)25
  • たたけば出ますラク巻 BIGM(丸山製作所)

    たたけば出ますラク巻

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
    付属品コード付長さ(m)3線径(Φmm)2.4
  • T-D/T-D-N用アイレット2ヶ組 斬丸

    T-D/T-D-N用アイレット2ヶ組

    斬丸(3件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
  • 草刈機ナイロンカッター 工進

    草刈機ナイロンカッター

    工進(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SBC・PBCシリーズに使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途雑草の草刈り仕様断面:四角ツイスト(線形:対角2.4mm)セット内容ナイロンカッター本体/カシメ付きナイロンコード10本/平ワッシャー材質ナイロン長さ(mm)170(カシメ含む)直径(Φmm)ナイロンカッター本体:100高さ(mm)25質量(g)70刈込み幅(mm)370対応機種SBC,PBCシリーズ(手押し式草刈り機は除く)
  • 草刈りコード スパイラルプロ 大巻 斎藤撚糸

    草刈りコード スパイラルプロ 大巻

    斎藤撚糸
    5,998税込6,598
    1巻(180m)
    当日出荷
    原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)180太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角・スパイラル
  • 極薄オート用 部品 三陽金属(ERBA)

    極薄オート用 部品

    三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
    289税込318
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    三陽金属 エルバ 極薄オート用部品です。
    適合17346622適合本体極薄オート 0956
  • ナイロンカッター差込式 斬丸

    ナイロンカッター差込式

    斬丸(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末寸法(mm)230×180×25質量(g)157アズワン品番64-4067-99
  • ナイロンカッター 回転繰り出し式 斬丸

    ナイロンカッター 回転繰り出し式

    斬丸(28件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    コードが短くなると自動でコードが繰り出す
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型2.2mm×4m付材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状角型寸法(mm)200×170×37質量(g)314アズワン品番64-4067-81
  • ナイロンコード 刈払機用 YAMAZEN(山善)

    ナイロンコード 刈払機用

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。
    用途刈払機用替えナイロンブレード太さ(mm)3
  • 花形ナイロンコード30m マキタ

    花形ナイロンコード30m

    マキタ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状花形長さ(m)30
  • K&O スコーピオン SAF(セフティー)

    K&O スコーピオン

    SAF(セフティー)(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ナイロン手動操出方式
    穴径(Φmm)25.4
  • プロテクタ(ナイロンコード用) マキタ

    プロテクタ(ナイロンコード用)

    マキタ(7件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 花形ナイロンコード50m巻 マキタ

    花形ナイロンコード50m巻

    マキタ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
    形状スパイラル型長さ(m)50太さ(mm)2
  • 取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ アイウッド

    取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ

    アイウッド(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
    用途刈払用。ピンク
  • 草刈り用ナイロンコードネジリ セフティー3

    草刈り用ナイロンコードネジリ

    セフティー3(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
    用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状スパイラル型長さ(m)50直径(mm)2.4
  • ピタスルカッター 替コード(角型) BIGM(丸山製作所)

    ピタスルカッター 替コード(角型)

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(30本)
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)0.2太さ(mm)2.3
  • ナイロンコード 丸3.0mm 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード 丸3.0mm

    三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
    形状丸型太さ(mm)3.0
  • 刈払機用ナイロンオートカッターD(角ツイスト3.0mm×2.0m) ゼノア

    刈払機用ナイロンオートカッターD(角ツイスト3.0mm×2.0m)

    ゼノア
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軽量で小型エンジンでも使用可能です。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。
    コード長さ(m)2本体外径(Φmm)90太さ(mm)3
  • テクニ280 オレゴン(OREGON)

    テクニ280

    オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
  • ピタスルカッター BIGM(丸山製作所)

    ピタスルカッター

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。 切れ味3倍! 炭化ケイ素入りナイロンコードを採用!
    付属品角2.3mm×2m(6本)
  • 静音ナイロンコード 三洋テグス

    静音ナイロンコード

    三洋テグス(6件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    草刈り作業時の風切音低減。スパイラルコード。
    ブルー太さ(mm)3
  • グラストリマー用差込式ナイロンコード GREEN ART

    グラストリマー用差込式ナイロンコード

    GREEN ART(2件のレビュー)
    469税込516
    1セット(20本)
    当日出荷
    対応機種:GGT-130W GGT-150NY。
    寸法(mm)120タイプ丸型径(Φmm)2アズワン品番64-4067-59
  • Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコ

    Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
    エスコ品番EA628BR-50材質ナイロンODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
  • フリーローラー付4本出シカッタ マキタ

    フリーローラー付4本出シカッタ

    マキタ(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合エンジン刈払機全機種取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ3.5
  • 速巻タップ式 ナイロンコードカッター 斬丸

    速巻タップ式 ナイロンコードカッター

    斬丸(1件のレビュー)
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷
    叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
    用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまでタイプ叩き繰り出し式
  • デュオライン オレゴン(OREGON)

    デュオライン

    オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    芯にカーボン素材、外被には耐磨耗性を使用した二重構造。この2つの素材の結合により、従来以上の切れ味・耐久性が実現しました。 コードの伸びや摩耗に強く、溶着が発生しにくい為、プロユーザーから絶大な信頼をいただいております。
  • 刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター YAMAZEN(山善)

    刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.25取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
  • ナイロンコード アルエッジ5 ストレート 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード アルエッジ5 ストレート

    三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
    形状星型太さ(mm)2.7
  • フェイスプロテクター用 アタッチメント 斬丸

    フェイスプロテクター用 アタッチメント

    斬丸(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    首元や胸元に侵入する飛散物をシャットアウト!お手持ちのフェイスプロテクターに装着できます。
    寸法(mm)金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム質量(g)34アズワン品番64-4068-09
  • 草刈りコード プロ 大巻 斎藤撚糸

    草刈りコード プロ 大巻

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻(250m)
    当日出荷
    原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)250太さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角
ナイロンコード