絞り込み
太さ(mm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハスクバーナ(48)
- マキタ(31)
- 斎藤撚糸(31)
- 三陽金属(ERBA)(27)
- セフティー3(26)
- カルエンタープライズ(24)
- EARTH MAN(23)
- 斬丸(22)
- trad(17)
- 北村製作所(17)
- たくみ(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- Mokuba(小山刃物製作所)(16)
- YAMAZEN(山善)(14)
- エスコ(11)
- SAF(セフティー)(11)
- アイウッド(9)
- ゴールデンスター(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

楽巻きカッター 鮫牙コード
YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
ナイロンコード□型 ボビン巻
セフティー3(15件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻当日出荷小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
アルエッジ ツイスト プレミアム
三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。形状ツイスト型太さ(mm)3.4
差替式草刈用ナイロンコード
大地の達人(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100本)当日出荷日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
草刈コード スパイラルMAX
斎藤撚糸(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個(13m)ほか当日出荷から4日以内出荷草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
プロエアー替コード ツイストタイプ
北村製作所(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(30本)当日出荷カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。長さ(m)0.2コード角2.2mm
ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式
斬丸(31件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)適合各種2.0~3.4mmナイロンコード材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-73
バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド
カルエンタープライズ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:2m
SPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式)
カルエンタープライズ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:22m
差込式ナイロンコード
セフティー3(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1セット(30本)当日出荷コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。用途草刈作業用。材質6ナイロンタイプ差込式タイプ長さ(m)0.23
ジズライザーエアー
北村製作所(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト
三陽金属(ERBA)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状スパイラル型太さ(mm)2.7
エンジン刈払機用 サポートパッド
斬丸(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能。長時間作業も快適に用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単質量(g)145材質(ベルト)PP繊維材質(表面/裏面)綿/PE材質(中面)スポンジアズワン品番64-4068-08
極薄オート
三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。厚さ(mm)36穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)3外径(Φmm)133
草刈用ナイロンコード 2G
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。柔軟性に優れ、カッターヘッドに巻きやすい。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。用途刈り払機用太さ(mm)2.7排気量(cc)25以上(推奨)
ソーブレードナイロンコード
セフティー3(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻
EARTH MAN(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻(100m)当日出荷鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。タイプ角型寸法(mm×m)2.2×100アズワン品番64-4068-46
フレキシブレードパスタ
オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(20本)ほか当日出荷独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。長さ(cm)26
ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃
YAMAZEN(山善)¥2,298税込¥2,5281個(30m)当日出荷4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。用途刈払機用替えナイロンブレード形状ギザ刃長さ(m)30太さ(mm)3
ナイリウムスターライン
オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
ジズライザー ハイ50
北村製作所(18件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
タップ式ナイロンカッタ4
マキタ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷適合MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
チタニウムコード ツイスト
セフティー3¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。用途草刈作業用。形状ツイスト長さ(m)50
極太ナイロンコード ノコギリ刃
カンザスコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード用途草刈り作業に形状ノコギリ刃長さ(m)30