絞り込み
ブランド
  • TOK
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
  • LAMP(スガツネ工業)(916)
  • 栃木屋(279)
  • ジョー・プリンス竹下(193)
  • ホシモト(126)
  • RS PRO(87)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
  • イマオコーポレーション(65)
  • TRUSCO(63)
  • ハーフェレ(41)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
  • 新日軽(LIXIL)(22)
  • シブタニ(21)
  • エスコ(17)
  • ノーブランド(15)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • RYOBI(リョービ)(13)
  • 日東工器(11)
  • ハイロジック(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーダンパ TD62 TOK

    ロータリーダンパ TD62

    TOK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トルクラインナップが豊富です。
    用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン仕様転位量:0.3全長(mm)20質量(g)16種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)3.1
  • ロータリーダンパ TD58 TOK

    ロータリーダンパ TD58

    TOK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
    用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)38質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)4.2
  • ロータリーダンパ TD89 TOK

    ロータリーダンパ TD89

    TOK
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。
    用途装置のカバーなどのスローダウンに。トラスコ品番116-5101全長(mm)87.5質量(g)365使用温度範囲(℃)0~40規格10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること角度(°)回転可能:120回転方向時計回り耐久性5万回の開閉(自然落下)定格トルク(N・m)10ねじ穴数8穴径(mm)6.6
  • ロータリーダンパ TD27/TD28 TOK

    ロータリーダンパ TD27/TD28

    TOK
    259税込285
    1個
    当日出荷
    化粧キャップ(1個)を同梱しています。ご使用にならない穴に、化粧キャップを取付けてください。
    トラスコ品番116-5068質量(g)18
  • ロータリーダンパ TD27/TD28 TOK

    ロータリーダンパ TD27/TD28

    TOK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
    用途装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)60質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること角度(°)回転可能:110耐久性10万回の開閉(自然落下)ねじ穴数2穴径(mm)6
蝶番・ヒンジ