絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(42)
- 0.1~0.2未満(54)
- 0.2~0.3未満(111)
- 0.3~0.4未満(247)
- 0.4~0.5未満(246)
- 0.5~0.6未満(230)
- 0.6~0.7未満(157)
- 0.7~0.8未満(122)
- 0.8~0.9未満(26)
- 0.9~1.0未満(14)
- 1.0~1.5未満(18)
- 1.5~2.0未満(9)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(16)
- エポキシ樹脂コーティング(4)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(1)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(81)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(195)
- 岩田製作所(73)
- ハーフェレ(71)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(35)
- 日本アキュライド(31)
- THK(29)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(9)
- 日本スライド工業(8)
- フジテック・ジャパン(7)
- NB(6)
- ホリエ金物(6)
- オイレス工業(5)
- TRUSCO(5)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・日本アキュライド・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・フジテック・ジャパン・NB・ホリエ金物・オイレス工業・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・ブランドをもっと見る
10ページ目: スライドレール・ガイドレール

引出しシステム クリスタルプラス 側板高さ186mm 耐荷重40kg
ハーフェレ¥31,980税込¥35,1781セット6日以内出荷引き出し側板がガラス製(お客様手配)の一体式のソフトクローズスライドレールです。用途キッチン、リビング家具の引き出し仕様レールタイプ:3段引、クリスタルプラスセット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラクリスタルプラス側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個フロントスタビライザー、ネジ止め(J)2 個種類スライド耐荷重(kg)40側板高さ(mm)186
引出しシステム サイドカバーキャップ H186用 F8
ハーフェレ¥669税込¥7361個8日以内出荷NovaProScala用の内引き出し前板のサイドキャップです。用途内引出し材質プラスチック取付内引出し前板両側に差し込み
引出しシステム 内引出し用前板 H186 F8
ハーフェレ¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷NovaProScala用の内引き出し前板です。用途内引出し材質アルミニウム長さ(mm)最大1160取付フロントフックは専用ネジで取付、前板は適切なサイズにカットして使用、カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 8 mm高さ(mm)197キャビネット幅(mm)最大1200
引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重70kg
ハーフェレ¥21,980~税込¥24,178~1セット8日以内出荷引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。用途キッチン、リビング家具の引き出しセット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個種類スライド耐荷重(kg)70側板高さ(mm)186
引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重40kg
ハーフェレ¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷から8日以内出荷引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。用途キッチン、リビング家具の引き出し仕様レールタイプ:3段引セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個種類スライド耐荷重(kg)40側板高さ(mm)186
引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重70kg
ハーフェレ¥21,980~税込¥24,178~1セット8日以内出荷引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。用途キッチン、リビング家具の引き出し仕様レールタイプ:3段引セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個種類スライド耐荷重(kg)70側板高さ(mm)122
引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg
ハーフェレ¥17,980~税込¥19,778~1セット8日以内出荷引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。用途キッチン、リビング家具の引き出し仕様レールタイプ:3段引セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個種類スライド耐荷重(kg)40側板高さ(mm)122
引出しシステム 内引出側板高さ186mm用 フロントフック
ハーフェレ¥229税込¥2521個8日以内出荷内引き出し前板とレールを繋ぐブラケットです。用途内引き出しセット内容フック 1 個、内引出し前板用ネジ 2 個材質スチール仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
引出しシステム サイドカバーキャップ H90用 F8
ハーフェレ¥459税込¥5051個8日以内出荷NovaProScala用の内引き出し前板のサイドキャップです。用途内引き出し材質プラスチック取付内引出し前板両側に差し込み、背板、底板の加工寸法は高さ186mm の標準引出しと同様
引出しシステム 内引出し用前板 H90 F8
ハーフェレ¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷NovaProScala用の内引き出し前板です。用途内引き出し材質アルミニウム長さ(mm)最大1160取付フロントフックは専用ネジで取付、前板は適切なサイズにカットして使用、カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 8 mm、背板、底板の加工寸法は高さ 90 mm の標準引出しと同様高さ(mm)95キャビネット幅(mm)最大1200
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重70kg
ハーフェレ¥15,980~税込¥17,578~1セット8日以内出荷引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。用途キッチン、リビング家具の引き出し仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個種類スライド耐荷重(kg)70調整機能ソフトクローズユニット付側板高さ(mm)90
引出しシステム 標準引出用 側板高さ63mm 耐荷重40kg
ハーフェレ¥16,980~税込¥18,678~1セット8日以内出荷引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。用途キッチン、リビング家具の引き出し仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個種類スライド耐荷重(kg)40調整機能ソフトクローズユニット付側板高さ(mm)63
プッシュTVリフト 手動旋回用 固定ブラケット
ハーフェレ¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。用途リビング、寝室仕様VESA規格:75×75mm、100×100mm材質スチール仕上黒
アングルブラケット 2穴付き スチール
ハーフェレ¥259税込¥2851個6日以内出荷様々な用途に対応する連結ブラケット、用途家具の組み立て仕様2 穴付材質スチール仕上ニッケルメッキ表面処理(レール)ニッケルメッキ
引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下
ハーフェレ¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から21日以内出荷大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。用途大型の収納庫など。仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション)材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単段数3耐荷重(kg)200以下仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm表面処理(レール)ニッケルメッキキャビネット幅(mm)最大600キャビネット高さ(mm)最大2500
ボールベアリングレール3段引 ロック機能付
ハーフェレ¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から21日以内出荷重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。用途引き出し仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作材質スチール取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様種類スライド段数3仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール3段引 ロック・ストッパー機能付
ハーフェレ¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から21日以内出荷重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。用途引き出し仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作材質スチール取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様種類スライド段数3仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール3段引 ロック機能付
ハーフェレ¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から21日以内出荷重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。用途引き出し仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作材質スチール取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様種類スライド段数3仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
リニアレール0116 ランニングトラック
ハーフェレ¥66,980税込¥73,6781個21日以内出荷キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのランニングトラックです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド用途大型物の稼働など。材質アルミニウム長さ(mm)2400幅(mm)65取付ネジ止め、ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられるので、プラスチックケースに詰めて納品されます。再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください。最後にエンドストッパーを取付けます。高さ(mm)23種類リニア耐荷重(kg)最大360
ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から13日以内出荷従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。タイプフロアヒンジ適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)0.1以下ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P
LAMP(スガツネ工業)¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。質量(g)1820
アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。質量(g)1360
スライドレール AR型(軽荷重用)
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷3段引のスライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。用途キャビネットに。段数3
アキュローラー1815(軽荷重用)
日本アキュライド¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷ボールリテナーレスによるクリープ発生なし用途昇降部分、搬送部分のガイド幅(mm)10高さ(mm)36タイプボールリテナーレスリニアモーション
ステンレススライドレール(完全トラベル)
ジョー・プリンス竹下¥7,598~税込¥8,358~1個6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・オーバートラベル(3部材構成)タイプです。 ・スライドは左右共通です。用途サーバーラック、鋼製家具材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
ステンレススライドレール(3/4トラベル)
ジョー・プリンス竹下¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・アンダートラベル(2部材構成)タイプです。 ・3/4スライドタイプのストッパー付きです。 ・スライドは左右共通です。操作方法レールは保持機能が働いてからそれ以上引き出すと取り外せます。材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。材質鋼高さ(mm)71.4質量(g)3990幅W(mm)23.8アズワン品番64-6763-21RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)305
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥6,398~税込¥7,038~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ゴールド高さ(mm)36幅W(mm)12.5
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥8,298~税込¥9,128~1セット4日以内出荷スライドレール4670の金色めっき仕様です。3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ゴールド高さ(mm)45.5幅W(mm)12.5
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷から5日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)27耐荷重(N/ペア)245幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)27幅W(mm)19.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)27幅W(mm)19.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)37.4耐荷重(N/ペア)147幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。材質アルミニウム合金高さ(mm)60仕上素地移動距離(mm)1328幅W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)1900