絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(42)
- 0.1~0.2未満(54)
- 0.2~0.3未満(111)
- 0.3~0.4未満(247)
- 0.4~0.5未満(245)
- 0.5~0.6未満(230)
- 0.6~0.7未満(157)
- 0.7~0.8未満(122)
- 0.8~0.9未満(26)
- 0.9~1.0未満(14)
- 1.0~1.5未満(18)
- 1.5~2.0未満(9)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(16)
- エポキシ樹脂コーティング(3)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(1)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(81)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(195)
- 岩田製作所(73)
- ハーフェレ(71)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(35)
- 日本アキュライド(31)
- THK(29)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- 日本スライド工業(8)
- アイワ金属(8)
- フジテック・ジャパン(7)
- NB(6)
- ホリエ金物(6)
- オイレス工業(5)
- TRUSCO(5)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・日本アキュライド・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・日本スライド工業・アイワ金属・フジテック・ジャパン・NB・ホリエ金物・オイレス工業・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・ブランドをもっと見る
11ページ目: スライドレール・ガイドレール

ステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。材質ステンレス鋼幅W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製ミニスライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から5日以内出荷高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。仕様両トラベル材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ
高千穂交易(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(2本)5日以内出荷厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)54取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ
高千穂交易¥3,198~税込¥3,518~1セット(2本)5日以内出荷厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)37.2取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
ガイドローラーオプション品
LAMP(スガツネ工業)¥62税込¥681個当日出荷本品はキャリッジLGB-30CMの脱落を防止するものです。ガイドレールLGB30型にねじで取り付けます。取り付けねじはお客様でご用意ください。トラスコ品番114-4873材質ポリアセタール(POM)長さ(mm)20幅(mm)24.5色ブラック高さ(mm)13質量(g)5.6種類ストッパー幅W(mm)22.5
クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用)
日本アキュライド(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用)
日本アキュライド¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷種別中荷重用幅(mm)20.7高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール CBL型(重荷重用)
LAMP(スガツネ工業)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。材質スチール、表面処理:ホワイトクロメート処理(三価)、エンドストッパー:ポリウレタン(PUR)幅(mm)26高さ(mm)68質量(g)8000種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。仕様330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3種類スライド形段数2取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
リニアスライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥879~税込¥967~1本4日以内出荷から5日以内出荷リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)8高さ(mm)20種類リニア形取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)10.5高さ(mm)20.0種類スライド形段数3取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)12.8高さ(mm)14種類スライド形段数3取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から7日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)6.4高さ(mm)14種類リニア形寸法A(mm)15取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)6.4高さ(mm)14種類スライド形段数2取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
マイクロレール(アルミ)
高千穂交易¥949~税込¥1,044~1本4日以内出荷コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。厚さ(mm)11高さ(mm)15種類スライド形段数3取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCH材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
マイクロレール(アルミ)
高千穂交易¥689~税込¥758~1本5日以内出荷から106日以内出荷コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0厚さ(mm)6高さ(mm)15種類リニア形取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ)材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト処理
マイクロレール(アルミ)
高千穂交易¥549税込¥6041本5日以内出荷コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。厚さ(mm)6高さ(mm)15種類スライド形段数2取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCH材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
ダブルスライドレール 406.4mm
日本アキュライド¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピューター、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプトラスコ品番787-4545種別重荷重用ストローク(mm)406幅(mm)19.1質量(kg)2.13高さ(mm)76.2種類スライド形段数3移動距離(mm)406定格荷重(N)2421(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)406.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
二段型引出しレール
栃木屋¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。用途各種OA機器・家電等材質SPCC、POM種類ローラ形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー定格荷重(N)215.6(1セット)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
ローラーレール
栃木屋¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から9日以内出荷大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー種類ローラ形部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト(白色)
スライドレール用ブラケット
栃木屋¥599税込¥6591個4日以内出荷TM-167、168をシャーシに固定する際の専用ブラケットです。レールの形態、定格荷重に応じて、3種類ございます。用途各種筺体・スチール家具等材質SPCC取付方式ブラケットをスライドレールにネジ止めします。次にスライドレールをシャーシに取付けてください。最後にブラケットをラックに固定します。その際、ネジは軽く止めておく程度にし、一旦シャーシを3~4回スライドさせてからしっかりネジ止めしますと、良好な動作が得られます。表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロック付)
栃木屋¥15,980~税込¥17,578~1セット4日以内出荷から7日以内出荷ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)段数3部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スライドレール(ロックなし)
栃木屋¥7,398~税込¥8,138~1セット(2個)4日以内出荷定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球種類スライド形使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z34タイプ)
栃木屋¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)529種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)1060材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z33タイプ)
栃木屋¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)429レール長さ(mm)400定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)840RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)429種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)840材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z32タイプ)
栃木屋¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)329種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)628材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z31タイプ)
栃木屋¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)229種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)416材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z24タイプ)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)384種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)508材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z23タイプ)
栃木屋¥1,598~税込¥1,758~1セット4日以内出荷材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z20タイプ)
栃木屋¥879税込¥9671セット4日以内出荷超小型スライドオーバートラベル(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えて双方向に移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)15種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)76材質(レール)SPCCレール長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z14タイプ)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)397種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)230寸法D(mm)460寸法B(mm)360寸法C(mm)445寸法Ls(mm)500定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)420寸法Lt(mm)397材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z13タイプ)
栃木屋¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)297種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)360寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法Ls(mm)400定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)328寸法Lt(mm)297材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z12タイプ)
栃木屋¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)197種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)260寸法B(mm)160寸法C(mm)245寸法Ls(mm)300定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)258寸法Lt(mm)197材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z11タイプ)
栃木屋¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)97種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)160寸法B(mm)-寸法C(mm)145寸法Ls(mm)200定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)190寸法Lt(mm)97材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スライドレール C3407 重量用
LAMP(スガツネ工業)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)