絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(42)
- 0.1~0.2未満(53)
- 0.2~0.3未満(111)
- 0.3~0.4未満(246)
- 0.4~0.5未満(246)
- 0.5~0.6未満(230)
- 0.6~0.7未満(157)
- 0.7~0.8未満(122)
- 0.8~0.9未満(26)
- 0.9~1.0未満(14)
- 1.0~1.5未満(18)
- 1.5~2.0未満(9)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(16)
- エポキシ樹脂コーティング(4)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(1)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(81)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(195)
- 岩田製作所(73)
- ハーフェレ(71)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(35)
- 日本アキュライド(31)
- THK(29)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(9)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- ホリエ金物(6)
- オイレス工業(5)
- TRUSCO(5)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・日本アキュライド・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・ホリエ金物・オイレス工業・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る

アイワ金属、スライドレール、ローラータイプ
アイワ金属¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストローク(mm)355種類ローラ形段数2定格荷重(N)245材質(レール)スチールレール長さ(mm)450表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃幅(mm)30高さ(mm)18.3質量(g)975種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金レール長さ(mm)2000表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ダブルスライドレール
日本アキュライド¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。重荷重用トラスコ品番831-4500ストローク(mm)156質量(kg)0.34種類スライド形段数3定格荷重(N)98(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)1502018年トラスコ掲載ページ2 0341表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール(中荷重)
高千穂交易¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷から8日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
ロック付スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から13日以内出荷中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3種類スライド形段数2取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
ロック付スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から14日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷両側トラベルの2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)8高さ(mm)20種類スライド形段数2取付穴Φ3.2、Φ4.3 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)定格荷重(N)147/組材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります。仕様両トラベル材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数2幅W(mm)5.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3301
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3300
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3273
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ヨーロピアンスライドレール
ACE(エース)(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット当日出荷引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。種類スライド形段数2定格荷重(N)196材質(レール)スチール表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷頭部を焼入れしたストッパボルト。付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBFH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3601
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から5日以内出荷レール全閉時に簡易的に保持します。用途重量用材質鋼高さ(mm)53.1種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2735AL
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。幅W(mm)19.1材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4781
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。材質鋼高さ(mm)46.7種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製スライドレール 4658
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。種類スライド形段数3材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックスライドレール SB-300R
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。材質ポリエチレン色ホワイト高さ(mm)16.7質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)300
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
スライドレール ND160
日本スライド工業¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から9日以内出荷各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ![722P 埋込ガイドピンセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
722P 埋込ガイドピンセット
BEST(ベスト)[金物]¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30。扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm。扉厚:27~40mm。扉重量:30kg以下。アンダーカット:7~15mm。付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm。ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。用途上吊引戸の振れ止め長さ(mm)27幅(mm)27高さ(mm)27.2
連結補助治具 オプション品
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441本3日以内出荷連結補助治具で簡単に芯出しができます。色オレンジ質量(g)8.4材料ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)材料ステンレス鋼(SUS304)
スライドウェイNV形
NB¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
マルチローラーリニアガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。用途各種産業機器用。適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20Cトラスコ品番195-6707材質アルミニウム合金長さ(mm)300幅(mm)20.2高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)300穴数6穴ピッチ(mm)50推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4RoHS指令(10物質対応)対応水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から8日以内出荷高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。用途クリーンルーム、半導体、液晶RoHS指令(10物質対応)対応
2段式スライドレール
ハーフェレ¥379~税込¥417~1セット翌日出荷横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。材質スチール内容2本1セット耐荷重(kg)25
スチール製スライドレール1800
高千穂交易¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)20タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S
高千穂交易¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が100mmから150mmまであります。 ステンレスミ材を使用した軽量・小型タイプです。用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール2800N
高千穂交易¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。用途搬送カート、対面カウンターの引き出し材質鋼、保持パーツのみポリアセタール(POM)種類スライド形耐荷重(N/ペア)98材質(レール)鋼耐荷重(N[kgf])/ペア10
ミニスライドレールSCR3
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1本当日出荷ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。 高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。 同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。 レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スライド形移動距離(mm)83耐荷重(N/ペア)98材質(レール)ステンレス鋼(SUS304)レール長さ(mm)70耐荷重(N[kgf])/ペア10
ガイドレール 一般的な引出し用
ハーフェレ¥2,198~税込¥2,418~1セット(2個)当日出荷から19日以内出荷引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。用途引き出し材質プラスチック取付側板または棚下にネジ止め仕上白
ボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引
ハーフェレ¥7,998~税込¥8,798~1ペア6日以内出荷棚板にも使える2段引きレールです。用途可動棚板、引き出し仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付材質スチール取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm段数2仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ
ハーフェレ¥91税込¥1001個当日出荷から6日以内出荷レーリングと背板を繋ぐコネクターです。用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6取付ネジ止め
引出しシステム i Bo× 内引出しブラケット
ハーフェレ¥299~税込¥329~1個8日以内出荷iBo×を内引き出しで使用する場合のブラケットです。用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6/GF


























![722P 埋込ガイドピンセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)