絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
1・2・3・4
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・日本アキュライド・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・フジテック・ジャパン・NB・ホリエ金物・オイレス工業・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
601件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイドレール 一般的な引出し用 ハーフェレ

    ガイドレール 一般的な引出し用

    ハーフェレ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
    用途引き出し材質プラスチック取付側板または棚下にネジ止め仕上白
  • ボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引 ハーフェレ

    ボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引

    ハーフェレ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1ペア
    6日以内出荷から9日以内出荷
    棚板にも使える2段引きレールです。
    用途可動棚板、引き出し仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付材質スチール取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm段数2仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • 引出しシステム i Bo× サイドレール ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× サイドレール

    ハーフェレ
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    iBo×用のサイドレーリングシステムです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質アルミニウム
  • 引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ ハーフェレ

    引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ

    ハーフェレ
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レーリングと背板を繋ぐコネクターです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6取付ネジ止め
  • 引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm ハーフェレ

    引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm

    ハーフェレ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    8日以内出荷
    NovaProScala内引き出し用のレーリングシステムです。
    用途深さがある引き出し仕様内引出し用セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ、専用ネジ 2 本付 2 個材質スチール取付前板と背板にネジ止め側板高さ(mm)90
  • アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
    トラスコ品番132-5208段数3
  • スライドレール 栃木屋

    スライドレール

    栃木屋
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA 機器等種類スライド形
  • ミニガイドキャリッジ MR-40CS LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-40CS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質特殊ポリエチエン高さ(mm)34.7質量(g)41幅W(mm)70アズワン品番64-8613-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)490許容アキシアル荷重(N)700
  • オールステンレス鋼製ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製ミニスライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) 日本アキュライド

    クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用)

    日本アキュライド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別軽荷重用幅(mm)19.3高さ(mm)27種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • ガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
    用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃幅(mm)30高さ(mm)18.3種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ガイドローラー LAMP(スガツネ工業)

    ガイドローラー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
    用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃トラスコ品番114-4872幅(mm)22高さ(mm)17.5質量(g)76種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)亜鉛合金(ZDC)レール長さ(mm)70表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ガイドローラーオプション品 LAMP(スガツネ工業)

    ガイドローラーオプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
    トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
  • スライドレール(重荷重) 高千穂交易

    スライドレール(重荷重)

    高千穂交易(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • ロック付きスライドレール(中荷重) 高千穂交易

    ロック付きスライドレール(中荷重)

    高千穂交易
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(中荷重) 高千穂交易

    スライドレール(中荷重)

    高千穂交易
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8種類スライド形段数3材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • ロック付スライドレール(中荷重) 高千穂交易

    ロック付スライドレール(中荷重)

    高千穂交易
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    4日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    ¥819~税込¥901~
    1本
    4日以内出荷
    軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右対称表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)16高さ(mm)20種類スライド形段数3取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    ¥749~税込¥824~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)8高さ(mm)20種類スライド形段数2取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)定格荷重(N)147/組材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    種類リニア形寸法F(mm)14材質(ボール)SWCH材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応インナーメンバーレングス(mm)38
  • アキュライド セルフクロージングスライドレール 日本アキュライド

    アキュライド セルフクロージングスライドレール

    日本アキュライド
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。 バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
    用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、セルフクロージング種別軽荷重用寸法(mm)(引き込み距離)20種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • セルフクロージングスライドレール 日本アキュライド

    セルフクロージングスライドレール

    日本アキュライド
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。
    用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング種別軽荷重用幅(mm)12.7寸法(mm)(引き込み距離)20高さ(mm)37.4種類スライド形段数3最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スーパースリム(Z22タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z22タイプ)

    栃木屋
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    4日以内出荷
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    3日以内出荷
    レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。
    高さ(mm)76.2種類スライド形段数3幅W(mm)19材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3407 重量用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類リニア形幅W(mm)5.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド

    セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)

    日本アキュライド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール CBL-RA7R LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA7R

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
    材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-種類スライド形段数3質量(kg/m)8材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール C501 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C501

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C305

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
    種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C301-1930

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
    用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2735

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2002 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2002

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
    用途システムキッチンの両面ハッチ等仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ダブルスライドレール762.0mm 日本アキュライド

    ダブルスライドレール762.0mm

    日本アキュライド
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(2本)
    当日出荷
    ストローク(mm)787質量(kg)2.04種類スライド形段数3定格荷重(N)860(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)762表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • シングルスライドレール250mm 日本アキュライド

    シングルスライドレール250mm

    日本アキュライド
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番831-4493ストローク(mm)182質量(kg)0.3種類スライド形段数2定格荷重(N)147(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)250表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール E20形 THK

    スライドレール E20形

    THK
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    15日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL51H-P14形 THK

    スライドレール FBL51H-P14形

    THK
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    15日以内出荷から17日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL51H-P13形 THK

    スライドレール FBL51H-P13形

    THK
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    15日以内出荷から27日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL27S-P14形 THK

    スライドレール FBL27S-P14形

    THK
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール・ガイドレール