絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(88)
- RS PRO(44)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: キャッチ

ローラーキャッチ R265型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)8タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)鋼
ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(スプリングST-6)
栃木屋(3件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷サインファスナー用のスプリングです。用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等質量(g)0.7仕様使用ヘッド/T6寸法H(mm)4寸法E(mm)4寸法J(mm)1.2寸法G(mm)20寸法F(Φmm)2.2寸法D20°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT6)
栃木屋(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から14日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D20°RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーキャッチ
栃木屋¥70税込¥771個当日出荷樹脂特性を活かした簡易キャッチです。用途計測機器・工作機械・家具などに。トラスコ品番206-3806材質ポリアセタール全長(mm)27.5色白色引抜強度(N)18.6/1.9取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン用受A型
ジョー・プリンス竹下¥62~税込¥68~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座フック
LAMP(スガツネ工業)¥939税込¥1,0331個当日出荷ファスナー用の受座フックです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)高さ(mm)12使用環境耐熱|防錆種類標準タイプ長さL(mm)35幅W(mm)2.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
D8-RS リセプタクルースナップイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム表側からはめ込むリセプタクル。 角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/三価クロメート処理
マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥399~税込¥439~1個当日出荷取付け面が2方向選べるように設計されています。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥459~税込¥505~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 三方締パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。用途特装車・建設機械・エンジンカバー材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げバレル研磨
ワンタッチ プッシュキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥572税込¥6291個当日出荷扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)15材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304)保持力(N)78タキゲンコード21362
帯電防止スーパークリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥600~税込¥660~1個当日出荷から4日以内出荷帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。用途クリーンルーム内の機器付属品受板材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
プッシュキャッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
下西製作所¥219税込¥2411個4日以内出荷から9日以内出荷観音開きでのご使用に適しています。用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。吸着力(N)約30×2付属品受け板幅(mm)18.5(27.5)高さ(mm)18質量(g)23全長(m)62取付ピッチ(mm)51
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
埋込型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ ポリアセタール(POM)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャッチ R500R
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。材質(本体)鋼質量(g)14タイプ押込タイプ種類ローラー型吸着力(N)64仕上光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)約52[5.3]押込力N(kgf)約16.7[1.7]RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)14.3許容荷重(N)200材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO¥77税込¥851個当日出荷縦型、横型の両方の機能を有しています。色黒全長(mm)45吸着力(N)45質量(g)15材質(受金具)スチールトラスコ品番300-5151材質(本体)ポリプロピレン(PP)推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
ステンレスボールキャッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機器等材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチⅠ型(ZDC)
栃木屋(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチⅠ型(BS)
栃木屋¥619税込¥6811個当日出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等質量(g)14.5寸法A(mm)10寸法B(mm)6寸法C(mm)13材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥469~税込¥516~1個5日以内出荷クリップ式で振動に強いです。用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
プッシュロック
栃木屋¥669~税込¥736~1個当日出荷ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥94税込¥1031個当日出荷ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類関連部品仕上銅めっき(黒色処理)RoHS指令(10物質対応)対応