絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: キャッチ

833件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
  • 生地パッチン ジョー・プリンス竹下

    生地パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス許容荷重(N[kgf])40[4.1]材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフック型パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフック型パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)質量(g)43仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,306税込2,537
    1個
    当日出荷
    リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
    用途バス・トラックのリッド・点検口材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21530
  • スプリングキャッチ(本体L1=45) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    757税込833
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D(Φmm)4寸法L2(mm)10寸法b(mm)5.5寸法L3(mm)7寸法L4(mm)15寸法H1(mm)12寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)8.2寸法H2(mm)10寸法P1(mm)22寸法P2(mm)30寸法P3(mm)12寸法W1(mm)27寸法W2(mm)32寸法H3(mm)13寸法da(mm)9寸法d3(Φmm)4.8寸法d4(Φmm)8.2表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22218
  • ステンレス 締め付けパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 締め付けパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,125税込1,238
    1個
    当日出荷
    用途振動機器・宅配バイク表面仕上げ光沢バレル研磨
  • C-1007-21・-22専用キー TAKIGEN(タキゲン)

    C-1007-21・-22専用キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    507税込558
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード23871
  • ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ドアキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ハッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    922税込1,014
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途船舶・ボートのハッチアイボリー
  • 薄型マグネットキャッチ(L1=53) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型マグネットキャッチ(L1=53)

    TAKIGEN(タキゲン)
    200税込220
    1個
    当日出荷
    薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
    用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など吸着力(N)29材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)30寸法H(mm)6.7寸法L1(mm)53寸法L2(mm)31材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)34寸法P1(mm)44寸法P2(mm)20寸法W1(mm)23.5寸法W2(mm)23表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
  • ローラーキャッチ(P=24) TAKIGEN(タキゲン)

    ローラーキャッチ(P=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
    用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:27N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16寸法L1(mm)29材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)寸法L2(mm)14.7表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20283
  • ローラーキャッチ 栃木屋

    ローラーキャッチ

    栃木屋
    159税込175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
    用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(キズ防止型) 栃木屋

    マグネットキャッチ(キズ防止型)

    栃木屋
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05)材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム質量(g)約13部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインマグネットキャッチ 栃木屋

    プッシュインマグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
    用途通信機器・家具等吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ(セット品) 栃木屋

    キャッチクリップ(セット品)

    栃木屋
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
    用途厨房機器、各種試験装置などトラスコ品番497-3682全長(mm)50シルバー高さ(mm)17材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)41種類標準タイプ吸着力(N)137仕上光沢バレル研磨取付穴径(Φmm)3.5
  • パチン錠 ホシモト

    パチン錠

    ホシモト
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途計測機器、工作機械、建設機械、その他表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドーウイング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法d(mm)5.2寸法a(mm)2寸法D(mm)6スタッド径(Φmm)6
  • 埋込型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋込型マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
    用途鋼製家具、収納ボックス等吸着力(N[kgf])25[2.5]材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    強力マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    当日出荷
    アルミ枠製のマグネットキャッチです。 取り付け面が上面タイプです。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
    用途各種ボックス、振動機器等許容荷重(N[kgf])275[28.1]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
  • パッチン ジョー・プリンス竹下

    パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途各種ボックス、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N[kgf])275[28.1]種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスセミパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスセミパッチン 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
    用途各種看板、通信機器ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスファスナー 栃木屋

    ステンレスファスナー

    栃木屋(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
    用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約58.8[6]材質SUS304、(シャフト)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
  • ナックルキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)

    ナックルキャッチ ポリアセタール製

    LAMP(スガツネ工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
  • マグネットキャッチ MC-12S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-12S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    金属ケースのマグネットキャッチです。
    付属品受座トラスコ品番481-1224ブラウンメタリック高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)88.2仕上塗装/ブラウンメタリック吸着力(N[kgf])88.2[9]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など
  • マグネットキャッチアルミ製 TRUSCO

    マグネットキャッチアルミ製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    簡易型タイプです。
    吸着力(N)20トラスコ品番300-5101幅(mm)11.5厚さ(mm)11全長(mm)40シルバー質量(g)12取付ピッチ(mm)33推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
  • クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム高さ(mm)13材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)21種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
  • 埋込型マグネットキャッチ 栃木屋

    埋込型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ハトメGT) 栃木屋

    T型サインファスナー(ハトメGT)

    栃木屋
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サインファスナー用のハトメです。
    用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT9) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT9)

    栃木屋
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D22.5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスセミパチン錠(セット品) 栃木屋

    ステンレスセミパチン錠(セット品)

    栃木屋
    259税込285
    1セット
    7日以内出荷
    開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある、施錠可能なタイプもご用意しております。ステンレス製の為、耐食性に優れています。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーマグネットキャッチ縦 SUGICO(スギコ)

    スーパーマグネットキャッチ縦

    SUGICO(スギコ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。
    材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。3種類の板厚に適応します。
    材質合成樹脂サイズ(mm)40.5×10×H11.3自重(g)15.2
  • パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製) TRUSCO

    パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(4個)
    当日出荷
    標準タイプのパッチン錠です。
    トラスコ品番395-3388材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)26寸法(mm)受け穴:3.2取付穴(mm)3.2縦(mm)39
  • 戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62 LAMP(スガツネ工業)

    戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
    トラスコ品番225-1722質量(g)52.2
  • ステンレス鋼製小型ファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製小型ファスナー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。小型サイズながら許容荷重が大きいです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.7質量(g)32許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ