絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.055(1)
  • 0.28(1)
  • 0.4(1)
テープ幅(mm)
  • 10
  • 5(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(6)
  • 25(7)
  • 30(4)
  • 40(4)
  • 50(13)
  • 60(4)
  • 75(1)
  • 100(7)
  • 150(4)
  • 300(6)
  • 609(1)
  • カスタマイズ商品(2)
テープ長さ(m)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 色ホワイト(1)
基材
  • ポリエチレン(2)
特長
  • その他(1)
  • 強力(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
その他・強力・絶縁・耐久・耐熱・耐薬品
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.055(1)
0.28(1)
0.4(1)
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ

    3M(スリーエム)
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
    用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。ホワイト長さ(m)15基材超高分子ポリエチレン特性耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい粘着タイプ強粘着再剥離不可
  • PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 寺岡製作所

    PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25

    寺岡製作所
    349税込384
    1巻(20m)
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
ポリエチレンテープ