絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 17(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
基材
- その他(5)
- ポリエステル(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(1)
色
ブラック(1)
テープ長さ(m)
- 5
- 0.257(5)
- 0.3(8)
- 1(2)
- 2(10)
- 3(4)
- 4(1)
- 9(1)
- 9.14(1)
- 10(6)
- 19(1)
- 20(19)
- 30(2)
- 33(2)
- 40(3)
- 50(14)
- 55(2)
- 100(1)
用途
電気・電子用(4)
電気・電子用
ブランド
- エスコ(5)
- 日本緑十字社(1)
エスコ・日本緑十字社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
17(1)
25(1)
30(2)
35(1)

35mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥6,040税込¥6,6441個欠品中メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-5材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥4,840税込¥5,3241個当日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
17mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波障害防止テープ
エスコ¥3,340税込¥3,6741巻翌々日出荷極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープで、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。EMC対策品、RoHS対応品。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに材質錫メッキ軟銅線テープ幅(mm)10テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)銅線:0.12
デンキトール(静電気除去テープ)
日本緑十字社¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。用途静電気対策に。トラスコ品番113-8860材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系色黒テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
30mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥5,390税込¥5,9291個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-4材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応