絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 20(2)
- 65(2)
- 75(2)
- 109(2)
- 124(2)
- 155(2)
- 186(2)
- 248(2)
- 340(2)
基材
- 銅箔(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.026(2)
特長
- 絶縁(1)
- 耐久(2)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 10(2)
- 100(1)
用途
電気・電子用(2)
電気・電子用
ブランド
- デンカエレクトロン
- 3M(スリーエム)(30)
- エスコ(19)
- 寺岡製作所(12)
- タカチ電機工業(7)
- TRUSCO(4)
- マクセルスリオンテック(4)
- サンハヤト(3)
- コクゴ(2)
- ニチバン(2)
- ニトムズ(2)
- マクセル(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- オリエント(2)
- ケニス(2)
- 日新EM(2)
- 日本緑十字社(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- Chomerics(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
20(2)
65(2)
75(2)
109(2)
124(2)
155(2)
186(2)
248(2)
340(2)

シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン¥769~税込¥846~1本(1m)ほか5日以内出荷特殊加工を施した銅箔テープです。防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)。シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。裏面に絶縁体を貼っております。電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープ 粘着剤付
デンカエレクトロン¥3,598~税込¥3,958~1袋(10m)5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)