絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.8(1)
テープ長さ(m)
- 10
- 20(1)
- 30(5)
- 32.9(1)
- 50(7)
特長
- 耐熱(1)
基材
- その他(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)

シリカテープ
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維質量(g)370使用温度範囲(℃)1000まで目付(g/m2)30