絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.25(1)
粘着剤
- シリコーン系(1)
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 20
- 10(1)
- 30(5)
- 32.9(1)
- 50(5)
特長
- 耐熱(1)
耐熱
基材
- 紙系(1)
紙系
ブランド
- 寺岡製作所(1)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
15(1)

ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7
寺岡製作所¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)16引張強度(N/25mm)588.4粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応