絞り込み
テープ幅(mm)
  • 40
  • 10(6)
  • 15(5)
  • 19(5)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 50(11)
テープ厚さ(mm)
  • 0.095(1)
  • 0.101(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
粘着剤
  • アクリル系(2)
  • シリコーン系(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(5)
テープ長さ(m)
  • 50(5)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(5)
絶縁・耐熱
基材
  • その他(1)
  • 紙系(4)
その他・紙系
ブランド
  • 寺岡製作所(5)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(6)
15(5)
19(5)
20(3)
25(4)
30(5)
40
50(11)
  • ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所

    ノーメックス粘着テープ NO.560S #3

    寺岡製作所
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
  • ノーメックス粘着テープ NO.560S #2 寺岡製作所

    ノーメックス粘着テープ NO.560S #2

    寺岡製作所
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5
  • ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2 寺岡製作所

    ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2

    寺岡製作所
    9,598税込10,558
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3 寺岡製作所

    ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3

    寺岡製作所
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラミド不織布テープ NO.5670 #2 寺岡製作所

    アラミド不織布テープ NO.5670 #2

    寺岡製作所
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
    用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
シリカテープ特集
おすすめ人気ランキング
アラミド/シリカテープ