絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 6(1)
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
用途
  • 用途保護用(2)
特長
  • 耐熱
  • その他(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐候(1)
  • 耐湿(1)
  • 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 30(1)
基材
  • その他(1)
その他
ブランド
  • エアロフレックス(1)
  • ケニス(1)
エアロフレックス・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
2(1)
3(2)
6(1)
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックスエアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)エアロフレックス(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)ほか
当日出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス生体溶解性繊維テープ AES1100ケニス
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から5日以内出荷
生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
その他電子・基板用テープ