絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.16(1)
- 0.22(1)
- 0.23(1)
テープ幅(mm)
- 20
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(3)
- 15(2)
- 19(3)
- 25(8)
- 25.4(1)
- 30(1)
- 38(2)
- 40(1)
- 50(9)
- 50.8(1)
- 75(2)
- 100(2)
- 182(3)
- 210(1)
- 300(1)
- 482(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
テープ長さ(m)
- 20(3)
- 30(2)
基材
- 布系(3)
布系
ブランド
- 寺岡製作所(2)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- GB[制御機器](1)
- 日新EM(1)
寺岡製作所・星和電機(SEIWA)・GB[制御機器]・日新EM
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(1)
0.16(1)
0.22(1)
0.23(1)

SEM用導電性カーボン両面テープ
日新EM¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。幅(mm)20厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16長さ(m)20基材絶縁型不織布電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
導電性布テープ E05Uシリーズ
星和電機(SEIWA)¥8,898税込¥9,7881巻当日出荷から3日以内出荷導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
低VOC製品 アセテートクロス粘着テープ
寺岡製作所¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか11日以内出荷自背面への粘着力が高いため、端末はがれが発生しにくいです。用途家電・自動車の電線の結束、自動車部品の固定に。材質基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)20厚さ(mm)0.23長さ(m)30粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲン難燃性 アセテートクロス粘着テープ
寺岡製作所¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか11日以内出荷手切れ性良好、巻き付け特性良好です。ハーネス結束性に優れています。材質基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)20厚さ(mm)0.22長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)71RoHS指令(10物質対応)対応




![磁気シールドテープ 20mm×20M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788250-251222-02.jpg)