絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 2
- 0.03(1)
- 0.068(1)
- 0.069(1)
- 0.1(2)
- 0.11(1)
- 0.13(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.18(2)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
- 0.23(2)
- 0.25(1)
- 0.6(1)
- 1.2(1)
- 3(5)
- 6(2)
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 50(1)
- 100(1)
用途
保護用(1)
特長
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 30(1)
ブランド
- ケニス(1)
ケニス
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(2)
0.18(2)
0.22(1)
0.23(2)
0.25(1)
0.6(1)
1.2(1)
2
3(5)
6(2)

生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線