絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(22)
- テラモト(335)
- CONDOR(山崎産業)(161)
- リス(157)
- ミヅシマ工業(149)
- エスコ(139)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](95)
- ラバーメイド(84)
- サンコー(三甲)(75)
- 四国化成(67)
- セキスイ(65)
- 山崎実業(63)
- アスベル(56)
- TRUSCO(54)
- ホームテイスト(48)
- カイスイマレン(44)
- サンコープラスチック(44)
- Richell(リッチェル)(41)
- ダイケン(39)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
開放ストッパー
LAMP(スガツネ工業)¥209税込¥2301本3日以内出荷屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。 接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。 耐候性、耐薬性に優れています。使用温度範囲(℃)-60~ 100RoHS指令(10物質対応)対応
(210048699)SYS1544-2415-T2自動開閉 屑入投入口用別売品ACアダプター
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷自動開閉屑入投入口用のACアダプターです。
(210041472)AD-GD020-HLステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
(210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
(210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。






![SCB90P(2輪) 611010-01 サンコー[日用品] SCB90P(2輪) 611010-01 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)