絞り込み
容量(L)
- 9~10未満(1)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(1)
- 25+35(1)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(1)
色
グレー(2)
シルバー(13)
ダークステンレススチール(メタリックマット仕上げ)(1)
ブラック(7)
ブルー(1)
ホワイト(5)
材質
- ステンレス(7)
- ステンレススチール/ABS樹脂(5)
- ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂(2)
- ポリプロピレン(1)
- 樹脂(2)
形状
- 角形(9)
ブランド
- EKO
- townew(9)
- ホームテイスト(5)
- テラモト(4)
- 萩原(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 不二貿易(3)
- QUADS(クワッズ)(3)
- ELPA(1)
- CCP(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
- キヨタ(1)
- RAMASU(ラマス)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- macros(マクロス)(1)
- エーインサイト(1)
- Simplus(1)
- オムニ[家電](1)
「容量(L)」から絞り込む
9~10未満(1)
10~20未満(3)
20~30未満(1)
25+35(1)
30~40未満(6)
40~50未満(4)
50~60未満(4)
70~80未満(1)

ハナセンサービン50L
EKO¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷から11日以内出荷大容量50Lでお手入れが簡単なプラスチックセンサー式ゴミ箱。センサー式でふたの開閉を自動で行います。電源スイッチをふたの後部に配置。手軽にON/OFFできて省エネです。本体にバックフィクサーがついているのでゴミ袋を設置することができます。容量(L)50質量(kg)2.75材質ポリプロピレン形状角寸法(cm)39.9×27.6×63.2機能袋止め
ブラビアセンサービン
EKO¥7,798税込¥8,5781台8日以内出荷センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂形状角形色シルバーフタの種類自動式
デラックスファントム センサービン
EKO(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷から13日以内出荷センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂形状角形色シルバーセンサー感知方式アクティブセンサーフタの種類自動式
モランディ スマートセンサービン
EKO¥7,800税込¥8,5801個7日以内出荷から9日以内出荷モランディプラスチックセンサービン フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。 手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。 蓋は自動で5秒後に閉じられます。 ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。 蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。 外部に漏れにくい構造です。容量(L)12質量(kg)1.5材質ポリプロピレン、シリコン形状角形寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)使用電池単4乾電池4本(別売)保証期間1年センサー感知方式アクティブセンサーフタの種類自動式商品タイプ本体+フタ
メリディアンセンサービン50L
EKO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷インテリアにマッチするステンレス製ごみ箱。センサーで自動開閉し衛生的かつ両手がふさがっていてもスムーズにごみを捨てられます。無駄なスペースを生み出さないレクタングル(長方形)型のフォルムは壁際やコーナーにもすっきりと収まります。置くだけでキッチンやリビングの雰囲気を引き締めるスタイリッシュなデザイン。表面には指紋が付きにくい特殊コーティングにより、いつでも清潔感のある外観を保てます。取り外し可能なインナーボックスは市販の45Lのごみ袋にも対応。ごみ交換がスムーズに行えます。さらに、汚れても丸洗いでき、衛生的です。ファミリーからゆとりある一人暮らしまで様々な暮らしのスタイルに対応します。色シルバー容量(L)50寸法(cm)42.5×26×64電池単3×4本主材質ステンレススチール/ABS樹脂
ファントムプロセンサービン 50L
EKO¥22,000税込¥24,2001個7日以内出荷先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるゴミ箱。指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、高さに制限のある空間でも、ぶつからずスムーズにご使用いただけます。一般的な45Lサイズのごみ袋がぴっったりと収まるスタンダードサイズで週2~3回のごみ出しに最適です。さらに、単3たった電池2本で最大8か月稼働する省エネ設計。日々の快適なごみ捨てをサポートします。容量(L)50寸法(cm)26×40.6×68.1電池単3×2本主材質ステンレススチール/ABS樹脂
ファントムプロセンサービン 35L
EKO¥18,000税込¥19,8001個7日以内出荷先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるゴミ箱。指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、高さに制限のある空間でもぶつからずスムーズにご使用いただけます。一人暮らしのメイン用やリビングや寝室などの個室にちょうどいい35Lサイズ。高級感あふれる質感が空間全体を引き締め、生活感を感じさせません。容量(L)35寸法(cm)24×34.2×63.2電池単3×2本主材質ステンレススチール/ABS樹脂
ファントムプロセンサービン 18L
EKO¥13,000税込¥14,3001個7日以内出荷先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるコンパクトなごみ箱。指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、狭い空間でも快適にご使用いただけます。ベッド横や子供部屋にちょうどいい18Lサイズ。小型モデルでも手抜きなしのオールステンレス使用が高級感を演出します。シンプルな色合いと、ボディでどんなインテリアにもなじみます。容量(L)18寸法(cm)20.5×29.2×44電池単3×2本主材質ステンレススチール/ABS樹脂
ヒマラヤセンサービン35L+25L
EKO¥38,000税込¥41,8001個7日以内出荷分別に便利な上下2段式のゴミ箱。上段は35Lのセンサーによる自動開閉、下段は25Lの引き出し式のごみ箱。上段のふたは凹凸のないデザインで、汚れも簡単にふき取ることができます。また、中箱付きで、丸洗いできるためいつでも衛生的に使用できます。下段は引き出し式で、ごみ箱としてだけでなく、ドリンクや缶詰めなどの収納としても活用可能。限られたスペースを有効活用できる一台です。ファミリーからゆとりある一人暮らしまで様々な生活のスタイルに対応します。色ダークステンレススチール(メタリックマット仕上げ)容量(L)25+35寸法(cm)41.5×31.5×83電池単3×4本主材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
デラックスミラージュTセンサービン45L
EKO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷オールステンレス製の上質な外観と、使いやすさを追求した機能性が融合したスマートゴミ箱です。一般的な45Lサイズながら、スリムで場所を選ばない設計が魅力。表面には超微細な凹凸のマット加工とコーティングが施され、傷や指紋、汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。手をかざすだけで開閉するスマートセンサーを搭載し、衛生的かつスムーズに使用できます。EKO独自のスプリング&ヒンジシステムにより、金属フタでも静かに開閉。ゴミ袋はインナーリングでしっかり固定でき、外から袋が見えないため生活感を抑えた美しい見た目を維持します。さらにフタ裏には消臭剤ボックスを備え、嫌なニオイの軽減にも対応します。キッチン・リビング・オフィスなど、見た目と衛生性を両立したい方に最適。調理中に手が塞がりがちな家庭、清潔感を重視するワークスペース、生活感を抑えたいミニマル志向のユーザーにおすすめです。容量(L)45寸法(cm)39.6 × 26.9 × 62.5電池単3×4本主材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
エックスウィングライトセンサービン 30L
EKO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷棚下でも使いやすい両開きタイプのダストボックス。両開きでフタが開いた際の高さを抑えられるため、カウンター下などの高さに制限のある場所でも引き出さずに使うことができます。手をかざすだけでフタが開閉するセンサーを搭載し、衛生的かつ、スムーズに使えます。EKO独自のスプリング&ヒンジシステムにより、フタの開閉時の音を極限まで軽減。凹凸の少ないシンプルなデザインで収納しやすく、どんなインテリアでも自然にマッチ。ごみ袋はライナーリングにかけるだけの簡単装着で、外から袋が見えないため生活感を抑えた美しい見た目を維持できます。キッチン・リビング・オフィスなど、見た目と衛生性を両立したい方に最適。調理中に手が塞がりがちな家庭、清潔感を重視するワークスペース、生活感を抑えたいミニマル志向のユーザーにおすすめです。容量(L)30寸法(cm)21.4×33.3×58.4電池単3×4本主材質ポリプロピレン
エコノヴァセンサービン
EKO¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷EKOステンレスごみ箱のベストセラー商品。センサー式の自動閉会機能により、衛生的かつスムーズにご使用いただけます。50Lと大容量ながら単3電池4本で兆時間稼働する省エネ設計で経済的。ボディには指紋が付きにくい特殊コーティングを施したステンレスを採用。汚れが目立ちにくく、軽くふくだけで美しさが持続します。横開きのふたは駆動部分を奥側にコンパクトに収めることで広い開口部を確保し、快適なごみ捨てをサポート。ファミリーからゆとりある一人暮らしまで様々な暮らしのスタイルに対応します。電池単3×4本主材質ステンレススチール/ABS樹脂
ファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし
EKO¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)容量(L)45質量(kg)4材質ステンレススチール/ABS形状角形寸法(mm)259×384×617色シルバー電源電池機能袋止めフタの種類自動式
ミラージュXセンサービン
EKO¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷から9日以内出荷リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。材質ステンレススチール/ABS樹脂形状角形色シルバーフタの種類自動式
デラックスミラージュ センサービン
EKO¥25,000税込¥27,5001台8日以内出荷リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン形状角形色シルバーフタの種類自動式
イータッチビン
EKO¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷通常のタッチバー式ゴミ箱は開いた後に手でフタを閉じる必要がありました。イータッチは5秒後に自動でフタが閉じるタッチバー式ゴミ箱です。バーを長押しすると開きぱなしになります。電池はリチウム電池、USBポートから電池交換の手間がかかりません。フル充電で3-4ヶ月開閉します。材質ステンレススチール、ポリプロピレン形状角形色シルバー電源リチウム電池、USB充電式フタの種類自動式
デラックスファントム センサービン
EKO¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。容量(L)9質量(kg)2.4材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂形状角形寸法(mm)180×280×340色シルバー電源アルカリ単3電池x4本センサー感知方式アクティブセンサーフタの種類自動式