58件中 4158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原

    自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式

    萩原
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    ゴミ捨ての「ひと手間」が楽になるセンサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー6~30cmで感知する距離の調節が可能です。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!袋交換もスムーズで、本体重量3kgと軽量なのもポイントです。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイト・ブラックの3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅38.5×奥行28.5×高さ63.5(85)cm【梱包サイズ(約)】44.9×33.2×62.3cm(5kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品単一電池2本をご用意ください。電池は付属していません
    用途ゴミ箱として。材質主材:ステンレススチール・ABS樹脂備考〇センサー開閉式〇単1電池×2個使用(※電池は付属しません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅38.5×奥行28.5×高さ63.5/85
  • デラックスファントムセンサービン シルバー テラモト

    デラックスファントムセンサービン シルバー

    テラモト
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    手をかざすだけで開くセンサー式ゴミ箱です。両開きフタで省スペース設置が可能です。
    用途ゴミ箱、屋内用、自動開閉、センサー、ステンレスタイプ材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)4.5容量(L)20規格EK928MT-20L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:251×378×431、中容器:226×350×336
  • デラックスファントムセンサービン シルバー テラモト

    デラックスファントムセンサービン シルバー

    テラモト
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    手をかざすだけで開くセンサー式ゴミ箱です。両開きフタで省スペース設置が可能です。
    用途ゴミ箱、屋内用、自動開閉、センサー、ステンレスタイプ材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)6.1容量(L)30規格EK9287MT-30L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:250×375×619、中容器:220×350×524
  • エックスウィングライトセンサービン テラモト

    エックスウィングライトセンサービン

    テラモト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    手をかざすだけで開くセンサー式ゴミ箱です。両開きフタで省スペース設置が可能です。
    用途ゴミ箱、屋内用、自動開閉、センサー、樹脂製タイプ材質ポリプロピレン質量(kg)2.5容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×333×584
  • 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L QUADS(クワッズ)

    全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L

    QUADS(クワッズ)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。
    用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/20回分)質量(kg)2.8容量(L)15電源DC5V 1A連続使用時間90日機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m)充電時間(時間)7充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh人感センサーあり(自動開閉)
  • 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)専用ゴミ袋 1セット10ロール入 QUADS(クワッズ)

    全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)専用ゴミ袋 1セット10ロール入

    QUADS(クワッズ)
    5,498税込6,048
    1セット
    5日以内出荷
    全自動スマートゴミ箱ELBIN専用ごみ袋です。10ロールで1セットの販売となります。1ロールあたり15Lの場合、20回分です。30Lの場合は14回分です。
    用途全自動スマートゴミ箱ELBINのゴミ袋セットに。質量(g)70長さ(m)10使用の目安●QS557(15L):約20回分、●QS558(30L):約14回分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×3×4
  • 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L QUADS(クワッズ)

    全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L

    QUADS(クワッズ)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。
    用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/14回分)質量(kg)4.1容量(L)30電源DC5V 1A連続使用時間90日機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m)充電時間(時間)7充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh人感センサーあり(自動開閉)
  • 除菌消臭センサーダストボックス 45L BK 不二貿易

    除菌消臭センサーダストボックス 45L BK

    不二貿易
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    センサー式なので手をかざすだけでフタが自動開閉でゴミ捨て時の接触を減らし、衛生的に使用可能です
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×340×610容量(L)45質量(kg)3.58幅(mm)250奥行(mm)340高さ(mm)610材質■本体:ABS(ステンレス410)/オイル塗装 ■リング:ABS ■滑り止め:ABS/ゴムブラック電圧(V)3.2電源単3電池6本(別売)電力(W)1.6
  • T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス townew

    T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス

    townew
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    townew T1 TAIRX TAIRLITE用交換用リフィルボックス1個
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×31質量(kg)0.133幅(mm)210奥行(mm)210高さ(mm)31半透明ホワイト商品タイプリフィルボックス
  • T3用交換用リフィルボックス townew

    T3用交換用リフィルボックス

    townew
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    townew T3用交換用リフィルボックス1個
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×250×40質量(kg)0.124幅(mm)142奥行(mm)250高さ(mm)40半透明ブラック
  • T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス townew

    T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス

    townew
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    townew T1 TAIRX TAIRLITE用交換用リフィルボックス1個
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×30幅(mm)210質量(kg)0.142奥行(mm)210高さ(mm)30半透明ブラック商品タイプリフィルボックス
  • スマートトラッシュボックス T3 townew

    スマートトラッシュボックス T3

    townew
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
    容量(L)13幅(mm)201寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×364×388質量(kg)3奥行(mm)364高さ(mm)388セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1ホワイト機能袋止めセンサー感知方式人感センサー充電時間(時間)5
  • ファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし EKO

    ファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし

    EKO
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)
    容量(L)45質量(kg)4材質ステンレススチール/ABS形状角形寸法(mm)259×384×617シルバー電源電池機能袋止めフタの種類自動式
  • ミラージュXセンサービン EKO

    ミラージュXセンサービン

    EKO
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。
    材質ステンレススチール/ABS樹脂形状角形シルバーフタの種類自動式
  • デラックスミラージュ センサービン EKO

    デラックスミラージュ センサービン

    EKO
    25,000税込27,500
    1台
    8日以内出荷
    リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン形状角形シルバーフタの種類自動式
  • イータッチビン EKO

    イータッチビン

    EKO
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    通常のタッチバー式ゴミ箱は開いた後に手でフタを閉じる必要がありました。イータッチは5秒後に自動でフタが閉じるタッチバー式ゴミ箱です。バーを長押しすると開きぱなしになります。電池はリチウム電池、USBポートから電池交換の手間がかかりません。フル充電で3-4ヶ月開閉します。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン形状角形シルバー電源リチウム電池、USB充電式フタの種類自動式
  • デラックスファントム センサービン EKO

    デラックスファントム センサービン

    EKO
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。
    容量(L)9質量(kg)2.4材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂形状角形寸法(mm)180×280×340シルバー電源アルカリ単3電池x4本センサー感知方式アクティブセンサーフタの種類自動式
  • エコスマートXセンサービン キヨタ

    エコスマートXセンサービン

    キヨタ
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
自動開閉式ゴミ箱