絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(75)
- アイリスオーヤマ(5)
- シーバイエス(5)
- クオリティ(4)
- イサナビ(4)
- マキタ(3)
- 大一産業(3)
- WEGO(3)
- Haier(ハイアール)(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- FIMAP(2)
- エスコ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 蔵王産業(1)
- スーパー工業(1)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(1)
- アルミス(1)
- スマイル[家具](1)
- ソニカル(1)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト

パラボリックスクイジーセット1340mm
ケルヒャー¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷この1340mm幅のパラボリックスクイジーは、堅牢なアルミニウム製で、クイックカップリングを採用しています。優れた吸引力と乾燥性能を発揮し、吸引リップは工具なしで簡単に交換できます。パラボリック形状は、床面に均一な圧力をかけ、より効率的な汚水回収と乾燥を実現します。クイックカップリングにより、リップの交換が容易に行えるため、メンテナンス性にも優れています。 。 長さ (mm):1340。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:赤。 デザイン:パラボリック。 梱包重量 (kg):20.4。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
パラボリックスクイジー 850mm
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷この850mm幅のパラボリック型スクイジーは、アルミニウム製で堅牢な構造を持ち、素早く脱着できる構造を採用しています。優れた吸引力と乾燥性能を発揮し、吸引リップは工具なしで簡単に交換できます。 。 長さ (mm):850。 マシン1台あたりの必要数量 (個) :1。 入数 (個): 1。 色:赤。 デザイン:パラボリック。 梱包重量 (kg):8.6。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):875 x 210 x 130。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp
スクイジー BR 30/4 C 300mm 耐油性
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp専用の耐油ゴムのスクイジーセットです。幅:300mm。 。 長さ (mm):300。 マシン1台あたりの必要数量 (個):2。 入数 (個):1。 色:灰。 デザイン:ストレート。 梱包重量 (kg):0.1。 適合機種:BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp。
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 335mm
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド D 65 または D 70 のパッドを強力にホールドします。 D 65 、 D 70 のヘッドに使用する際は 2 つ必要になります。 。 直径 (mm):335。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 65/90 R Bp Classic
ディスクブラシ 標準 赤 385mm
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ブラシ直径:385mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。 。 色:赤。 硬さ:標準。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.1。 適合機種:BD 38/12 C Bp。
ローラーパッドシャフト
ケルヒャー¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。 。 長さ (mm):350。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):1.1。 適合機種:BR 35/12 C Bp
BR85用ソフトブラシ
ケルヒャー¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷ローラーブラシ R85用, ソフト白, 800 mm。。 色:白。 長さ (mm):800。 硬さ:ソフト。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg): 4.2。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、ブラシユニット R 85。
ローラーブラシ,スーパーハード黒(R100用) 914mm
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷非常に粘着性の高い汚れが付着した、耐久性の高い床材の強力な洗浄に適した、研磨力の非常に高いローラーブラシです。 。 色:黒。 長さ (mm):914。 硬さ:スーパーハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):5.5。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB、ブラシユニット R 100。
ホームベースキット モップセット
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ホームベースセット B 50 W用は、モップホルダーとダブルフックにアダプターが付属しており、モップやゴミ袋を直接本体に取り付けることができます。取り付けが簡単で、取り扱いも便利です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.2。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill
メラミンパッド 381mm 2枚入り
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):381。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.7。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic。
パッド 赤 (BD450/BD530)5個入
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷457mm。標準。赤色。 。 色:赤。 直径 (mm) :457。 硬さ:標準~ソフト。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):1.6。 適合機種:BD 90/160 R Classic Bp、ブラシユニットD 90 S、BD 90/150 R Bp DOSE。
ローラーブラシBR75用700mm 凹凸 オレンジ
ケルヒャー¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷凹凸のある床材の特に効果的な洗浄のための、高/低が混ざっているオレンジ色のローラーブラシです。 。 色:オレンジ。 長さ (mm):700。 ブラシのタイプ:高/低。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.7。 。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75、 B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE
サイド ディスクブラシ標準 B300
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷B 300 R I Dの標準サイドディスクブラシ。あらゆる床に適しています。 固定用ホルダー&クリップが消耗、変形、破損等があった場合は別途ご注文ください。 。 色:白。 硬さ:標準。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.3。 適合機種:B 300 R I D。
ユニバーサルフックキット
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
回転ノズルガン
スーパー工業¥139,800税込¥153,7801台9日以内出荷上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)仕様接続部品:クイックカプラー メストラスコ品番473-7236幅(mm)1280高さ(mm)1460奥行(mm)510ノズル2個吐出水量(L/min)13~30常用設定圧力(MPa)27
リンスクリーナー
京セラインダストリアルツールズ¥19,880税込¥21,8681台6日以内出荷洗えない布製品を水洗い。シミや汚れをしっかり洗浄、ソファやカーペットの汚れを洗浄できます。作動音は静か、でも強力吸引付属品ブラシノズル、ワイドノズル、ノズルホルダー幅(mm)315質量(kg)4.5高さ(mm)335奥行(mm)245消費電力(W)450タンク容量(L)【回収タンク】0.8【清水タンク】1.6吸込仕事率(W)40電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)75
コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP
ケルヒャー¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷超軽量、耐衝撃性、静音性に優れたEPP(発泡ポリプロピレン)を本体に採用した背負い式の乾式掃除機です。通常床もキャニスター式では掃除しづらい所も簡単作業頂けます。背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER(ドイター社)と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。優れた吸引性能と長時間バッテリー。カーペットでも軽やかな軽フロアノズルを同梱、角度可変式で常に床面にフィットししっかり吸引します。別売りアクセサリーとしてHEPAフィルター、合成繊維フィルターバスケット、アルミ製伸縮パイプ(ワンタッチで簡単伸縮)、表面ノズル(関節可動式)などがあります。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)3.7(アクセサリーを含まな)容量(L)コンテナ:3定格電力(W)性能:350パイプサイズパイプ径:ID35使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 52 (5.0 Ah) パワーモード / 最大 31 (5.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 73 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 41 (7.5 Ah)使用時間1回の充電あたり(m2):120 (5.0 Ah) / 130 (6.0 Ah)充電電流(A)2.5真空度(kPa)189mbar/ 18.9騒音値(dB(A))(50/60Hz)65バッテリー数必要数:1個寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220 x 317 x 450RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)35.4
アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷CV 38/1はアップライトタイプのケルヒャーのドライクリーナーです。握りやすいハンドルやお手入れが簡単な仕様なので、どなたでも使いやすいクリーナーです。ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用しており、家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転してモーターの故障を防ぎます。また合成繊維フィルターバッグはペーパーフィルターバッグに比べ集塵力が高く1枚あたりの清掃面積は約2倍。交換の手間を省き、効率UPに貢献します。簡単なレバーで交換でき、チリやホコリが舞いません。メンテナンスも容易で、ホース内のゴミ詰まりやブラシに糸くず等が絡まった場合でも、簡単に取り除くことができます。質量(kg)梱包:12.1、アクセサリーを含まない:8.8容量(L)コンテナ:5.5電源(V)100 - 100 / 50 - 60Hz電源コード(m)12パイプサイズパイプ径:ID 35清掃幅(cm)38真空度(kPa)203mbar/ 20.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1220 x 390 x 320RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)47
コードレス アップライト式バキュームクリーナー CV 30/2 BP
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷CV 30/2 BP は、面圧自動調整センサー付きで床材の種類を検知し、カーペットもハードフロアも自動で面圧調整し、いつでもどなたでも最高の清掃品質を実現します。また半自動ブラシクリーニング機能が搭載されてローラーブラシを自動クリーニングします。絡んだ髪の毛等はカットされ、そのまま吸引されます。ブラシに触らない衛生的なメンテナンスが可能です。本体はメーカー比較で33%も薄型化を実現したフラットデザインが採用されました。本体からノズルまでフルフラットになるため、ベッドや家具の下も簡単に清掃できます。ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間(分)がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード(10通り)を表示、適切に対処頂けます。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)6.3(アクセサリーを含まな)容量(L)コンテナ:3電源充電器用電源 (V/Hz):100 - 240 / 50 - 60定格電力(W)性能:420使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 50 (6.0 Ah) パワーモード / 最大 32 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 67 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 47 (7.5 Ah)使用時間1回の充電あたり(m2):200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah)清掃幅(cm)25.2充電時間(分)急速充電アダプター:44 / 68真空度(kPa)187mbar/ 18.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)64寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260 x 310 x 1150RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)34
手押し自動床洗浄機
シーバイエス¥2,398,000税込¥2,637,8001台10日以内出荷最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水付属品スクイジー仕様走行方式:手押し式トラスコ品番655-1060セット内容本体、スクイジー幅(mm)490全長(mm)1220高さ(mm)1120奥行(mm)1220電源(V)24V電源リチウムイオンバッテリータンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43騒音値(dB)60連続使用時間(時間)1.7充電時間4清掃能力(m2/h)1376ダストボックス容量(L)45パッド幅(mm)430作業幅(mm)吸引:490洗浄幅(mm)430
小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 バッテリー・充電アダプター・中性ブラシつき
WEGO¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷確かな性能とスタイリッシュなデザイン コードレスなのでストレスフリー! スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン スリム&コンパクトボディ パワフル床洗浄 ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応 タンクワンタッチ式着脱簡単 ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用 高性能で滑らかな動き 清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応 女性スタッフでも簡単に操作が可能! オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。仕様【ブラシ圧】8kg幅(mm)(スキージ)450電圧(V)36(8000mAh)出力【充電アダプター】DC42V 4A回転数(min-1[r.p.m])最大350タンク容量(L)【洗剤タンク】2.5【汚水タンク】4本体質量(kg)18.5(バッテリー含む)モーター【バキューム】150W(ブラシレス)【ブラシ】300W(ブラシレス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×380×1155入力【充電アダプター】AC100-240V 50/60Hz騒音値(dB)65-73バッテリーリチウムイオン清掃能力(m2/h)1200ブラシ8インチ×2充電時間(時間)【充電アダプター】約3洗浄幅(mm)430稼働時間(分)60~90
E-TOLERE用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 36V 8000mAh
WEGO¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷確かな性能とスタイリッシュなデザイン コードレスなのでストレスフリー! スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン スリム&コンパクトボディ パワフル床洗浄 ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応 タンクワンタッチ式着脱簡単 ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用 高性能で滑らかな動き 清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応 女性スタッフでも簡単に操作が可能! オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。電圧(V)36(8000mAh)バッテリーリチウムイオン
E-TOLERE用中性ブラシ
WEGO¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷確かな性能とスタイリッシュなデザイン コードレスなのでストレスフリー! スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン スリム&コンパクトボディ パワフル床洗浄 ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応 タンクワンタッチ式着脱簡単 ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用 高性能で滑らかな動き 清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応 女性スタッフでも簡単に操作が可能! オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。ブラシ8インチ×2![カーペットクリーナー コードレスタイプ スマイル[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48533094-231107-02.jpg)
カーペットクリーナー コードレスタイプ
スマイル[家具]¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷布の汚れを水の力で浮かして吸引。カーペットや社内のお掃除にぴったり。布製品を簡単に水洗い。布の汚れを水の力で浮かして吸引します。コードレスだからどこでも使える。ノズルが軽くて持ちやすい。タンクを本体に集約させることで手元の負担軽減。水だけで洗うから赤ちゃんやペットがいる場所に使用しても安心。用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。車内清掃/ぬいぐるみ/コードレス/充電/クリーナー/掃除機/ファブリック/軽量/シンプル/ベビー/赤ちゃん/子供部屋/ペットセット内容本体、伸縮ホース、ハンドツール、クリーニングキャップ、バッテリーチャージャー、バッテリー(リチウムイオン充電池 LIB-SE3232)材質ABS、PP質量(kg)3.5消費電力(W)150タンク容量(L)貯水1.8、回収0.6使用時間(分)約15充電時間(時間)約4寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32×23.5×33.3![[充電式]マルチクリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152039-231025-02.jpg)
[充電式]マルチクリーナー
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷【適合品番】EA115KZ-1A用途自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。全長(mm)200毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)80×80
ツイスタースクエアパッド
シーバイエス¥35,980~税込¥39,578~1ケース(2枚)5日以内出荷粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックし、優れた洗浄効果を発揮します。 微細なダイヤモンドが床面を均一に磨き上げ、平滑な床面になり汚れが付きづらく長時間光沢を維持します。 ダイヤモンドの力でワックス被膜を均一に削ります。サイズ20インチ×14インチ(スクエアタイプ)
ミラクルヒットブラシソフト
シーバイエス¥29,980税込¥32,9781ケース(2枚)5日以内出荷シーバイエス スクエア振動型自動床洗浄機 S20 (エス20)専用のナイロンブラシです。 超極細毛高密度のナイロンブラシで、床材のポーラス・エンボスに入った汚れをしっかり洗浄します。 セラミック床洗浄やエンボスが多い床面での洗浄作業に最適です。ソフトとハードの2種類あります。用途陶磁器タイル・セラミックタイル等に材質ナイロン色青質量(g)約430寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×510×12
CSA-17BX-S専用 ブラシ
CONDOR(山崎産業)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷オートマチックスクラバーCSA-17BX-S専用ブラシ。質量(kg)126寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×1152×1010
α 床洗浄ステンレスブラシ
クオリティ¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷階段用ポリッシャー必須アイテム。何かと大変な階段のエンボスシートや階段洗浄に現在お持ちのパッド台にはりつけます。特徴は線の長さ。従来の9インチは長すぎて使いにくいという声を反映させました。この短さが安定した線端洗浄をさらにUP!さらに階段カーペットも兼用です。Φ0.13およびΦ0.1がおりなす絶妙の洗浄力をカーペットで実現。。泡立ちはきめ細かく弾力性のある泡がかき出された汚れををしっかり包み込んで離さない。耐久性は限界知らず、1社に1台の必須アイテム。
マジックパット 片面タイプ (自洗機用)
SMSJapan¥6,898~税込¥7,588~1枚ほか5日以内出荷自洗機に装着可能 ポリッシャーだけでなく、自洗機にも装着が可能な片面タイプです。ブラシ代わりに使用すればより高い洗浄力を発揮します。裏面がマジックテープになっているのでどんな自洗機にも簡単に装着できます。仕様裏面マジックテープ材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
バキュマット220T
シーバイエス¥299,800税込¥329,7801台11日以内出荷汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。トラスコ品番836-4699幅(mm)(スクイジー)64質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800タンク容量(L)(回収)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)15運転音(dB)64
プールクリーナー・ミニ 2Plus
蔵王産業¥96,980税込¥106,6781台(2.8kg)4日以内出荷コードレス水中掃除機用途プール清掃に使う水中掃除機付属品ブラシヘッド・マイクロフィルター・1.5延長ポール幅(mm)314高さ(mm)696奥行(mm)176充電時間2~3時間バッテリー容量(mAh)2000mAh水温(℃)4~43運転時間(時間)~1
E-LIGHT CLEANER用HEPAフィルターユニット
大一産業¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER)用のHEPAフィルター・汚水フィルターのユニット品です。
充電器ホッペケ170Ah用
ケルヒャー¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷業務用床洗浄機に使用する外部充電器です。バッテリーの種類は24V/170Ahの鉛メンテナンスフリーバッテリーです。100Vコンセントから充電できます。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):170。 色:シルバー。 梱包重量 (kg):4.5。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、 BD 70/75 W Classic Bp、 BD 75/120 R Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp、 B 110 R Bp+D75、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
充電器ホッペケ115Ah用
ケルヒャー¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷鉛メンテナンスフリーバッテリー用100V充電器, 115Ah, 24 V。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V): 24。 バッテリー容量 (Ah):115。 色:シルバー。 梱包重量 (kg): 4.5。 適合機種:BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp。
自動床洗浄機 IMX BT(自走)本体のみ
FIMAP¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷本体高さ80cmの低いボディで見通し良好。 連続稼動最大240分を実現。 簡単操作&高吸水性、そして低価格。 20インチ、回転ディスクタイプ仕様パッドサイズ:20インチ(510mm)×1枚、パッド圧:25kg、溶液タンク:40L、回収タンク:40L、清掃幅:510mm、処理能力:2032m2/h、充電器内蔵質量(kg)136(バッテリー込)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×570×1030連続起動時間(分)240(最大)





























![カーペットクリーナー コードレスタイプ スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48533094-231107-02.jpg)
![[充電式]マルチクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152039-231025-02.jpg)












![クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電] クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82263837-260716-02.jpg)