絞り込み
シリーズ
ブランド
- ケルヒャー(76)
- アイリスオーヤマ(5)
- シーバイエス(5)
- クオリティ(4)
- イサナビ(4)
- マキタ(3)
- 大一産業(3)
- WEGO(3)
- Haier(ハイアール)(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- FIMAP(2)
- エスコ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 蔵王産業(1)
- スーパー工業(1)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(1)
- アルミス(1)
- スマイル[家具](1)
- ソニカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「シリーズ」から絞り込む

キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max
イサナビ¥30,980税込¥34,0781台6日以内出荷Yadea R-ZERO MAXは、オフィス・ホテル・レストラン・商業施設など、広範囲かつ多様な清掃ニーズに対応する高性能リンサー掃除機です。汚れに水を噴霧して浮かせ、1000Wの強力吸引で水分ごと回収。液体のこぼれやシミ、乾いたホコリまで幅広く除去し、洗剤使用後の残留水分も効率的に吸引することで、乾燥時間を短縮し、施設の稼働効率を最大化します。また、家庭用としても扱いやすい操作性を備えつつ、業務用に求められる耐久性・清掃力・作業効率を高次元で両立。質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)3モーターブラシ付きモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×430×280タンク容量(mL)1140(給水)、480(排水)吸引力(W)1000防水性IPX4対応
大容量タンク 布製品水洗い掃除機
Haier(ハイアール)¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷【水の力を駆使した洗浄力】水で浮かせた汚れをブラシで搔;き出して吸引し、布製品をきれいに洗浄します。 【水だけで洗浄できる】水に溶けやすい水溶性の汚れをきれいに洗浄できます。小さいお子様やペットのいる家庭でも安心です。 【大容量タンク】給水タンク1.6L、回収タンク1.25Lなので、給水・排水の手間を大幅に軽減できます。 【2種類のブラシ】標準ブラシとワイドブラシを付属しているので、場面に合わせてブラシを使い分けられます。 【水洗いで清潔メンテナンス】ホース洗浄用ノズルを使って、使用後のホースを洗浄できます。タンクやブラシは水で丸洗いできるので、清潔に手入れできます。付属品標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズル色ホワイト種類リンスクリーナー外形寸法(mm)幅295×奥行220×高さ334消費電力(W)500タンク容量(L)回収:1.25/給水:1.6コード長さ(m)3.5電圧(V)(50/60Hz)100/100本体質量(kg)約3.6ホース長さ(m)1.6運転音(dB)83モード水モード真空度(Pa)15000
ローラーブラシBR75用700mm 標準 赤
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷赤色の標準ローラーブラシです。 。 長さ (mm) 700。 硬さ 標準。 入数 (個) 1。 梱包重量 (kg) 3.4。 適合機種 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75
ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
メラミンパッド 280mm 2枚入り
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 BD 30ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):265。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg) :0.5。 適合機種:BD 30/4 C Bp
ローラーブラシBR75用700mm ソフト 白
ケルヒャー¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷傷つきやすい床材の洗浄に適した白いローラーブラシです。 。 色:白。 長さ (mm):700。 硬さ:ソフト。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.9。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic、 BR 75/95 RS Bp DOSE
サイドブラシ ハード B300
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷硬さ:ハード。 直径 (mm):350。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):4。 適合機種:B 300 R I D
メラミンパッド 356mm 2枚入り
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 BD 65、BD 70ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):356。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、 BR 65/90 R Bp Classic
BR85用凹凸面用ブラシ
ケルヒャー¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷オレンジ色で毛の長い部分と短い部分がある複合されたブラシです。防滑床など、折り目模様のある床材の溝部分にもアプローチできるブラシです。 。 色:オレンジ。 長さ (mm):800。 ブラシのタイプ:高/低。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):4.1。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、 B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、 ブラシユニット R 85、 BR 90/150 R Bp DOSE
ディスクブラシ ハード 黒 385mm
ケルヒャー¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷385mm。ハードブラシ。 。 色:黒。 硬さ:ハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.1。 適合機種:BD 38/12 C Bp
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 375mm
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要ですが、通常のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッドD 75のパッド駆動プレートのパッドを強力にホールドします。 D 75のヘッドに使用する場合は2個必要です。 。 直径 (mm):375。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.6。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 BD 75/120 R Classic Bp、 ブラシユニットD 75、 B 110 R Bp+D75、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
ローラーブラシBR75用700mm ハード 緑
ケルヒャー¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷強力な洗浄と粘着性の汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーブラシです。 。 色:緑。 長さ (mm):700。 硬さ:ハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.7。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、 BR 75/95 RS Bp DOSE
マイクロファイバーパッド 白 306mm 5個入り
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷床洗浄機 B50 W Bp 用マイクロファイバーパッドです。 。 色:白。 直径 (mm):306。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):0.8。 適合機種:B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、 B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、 ブラシユニット D 60
パラボリックスクイジーセット
ケルヒャー¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷この950mm幅のパラボリック型スクイジーは、アルミニウム製で堅牢な構造を持ち、素早く脱着できる構造を採用しています。優れた吸引力と乾燥性能を発揮し、吸引リップは工具なしで簡単に交換できます。 。 長さ (mm):950。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:赤。 デザイン:パラボリック。 梱包重量 (kg):11.7。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):975 x 230 x 135。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、 B 110 R Bp+D75
ディスクパッド油汚れ用レモンイエロー432mm5枚入り
ケルヒャー¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷432mm。ワックス表面磨き用ディスクパッド。レモンイエロー。1箱5枚入り。 。 色:黄。 長さ (mm):432。 用途:ワックス表面磨き用。 入数 (個):5。 適合機種:BD 43/25 C Classic Bp
ローラーブラシ,標準,赤(R100用) 914mm
ケルヒャー¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷赤色の標準ローラーブラシです。 。 色:赤。 長さ (mm):914。 硬さ:標準。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):5。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB、 ブラシユニット R 100
スクイジーセットクランク型
ケルヒャー¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷このスクイジーは、特に広い可動範囲を持つように設計されています。スクイジーゴムは耐油性の透明ポリウレタン製で、非常に長い耐久性を誇ります。また、サポートローラーが付属しており、床面への追従性を高め、効率的な汚水回収をサポートします。広い可動範囲により、狭い場所やコーナーでも優れた清掃能力を発揮し、様々な床面に対応できます。 。 長さ (mm):1030。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:青。 梱包重量 (kg):9.9。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp
メラミンパッド 432mm 2枚入り
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 17インチディスク、BD 43ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):432。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.8。 適合機種:BD 43/25 C Classic Bp、 ブラシユニットD 43
マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細な炻器質タイルに最適です。 。 色:白。 直径 (mm):356。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、 BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 38/12 C Bp、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、 BR 65/90 R Bp Classic
ローラーブラシ 638mm/標準
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ブラシ幅:638mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1本入り。※ローラーブラシは2本必要です。 。 色:赤。 長さ (mm) :638。 硬さ:標準。 入数 (個) :1。 梱包重量 (kg):3。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、BR 65/90 R Bp Classic、BR 65/95 RS Bp DOSE
ローラーブラシ 標準 532mm 赤
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷BR用ローラーブラシ。硬さは標準。532mm。赤。 。 色:赤。 長さ (mm):532。 硬さ:標準。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.5。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、BR 55/60 W Bp Dose、BR 65/60 W Bp Dose、BR 65/90 R Bp Classic
D90ディスクパッド台強力タイプ
ケルヒャー¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを固定するためのフックが多数ついたパッド台です。 床洗浄機のブラシヘッドD 90用のパッド台になります。2個必要になります。 。 直径 (mm):445。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):3.4。 適合機種:BD 90/160 R Classic Bp、 ブラシユニットD 90 S、 BD 90/150 R Bp DOSE
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm
ケルヒャー¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド20インチ用。 。 直径 (mm):480。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):3.9。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 ブラシユニットD 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 43/40 W Bp 、BD 51/40 W Bp
サイドディスク ハード B300
ケルヒャー¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷頑固な汚れが付着した耐久性の高い床材の徹底的なお掃除に最適な、黒色の研磨力の高いディスクブラシです。 固定用ホルダー&クリップが消耗、変形、破損等があった場合は別途ご注文ください。 。 色:黒。 硬さ:スーパーハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.3。 適合機種:B 300 R I D。
コンテナカバー NT65/2Tact
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ポリエステル製の布製コンテナカバー。アース対策のために金属繊維を含みますが、水洗い可能です(水温40℃まで)。数量 (個):1、色:白、重量 (kg):0.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):280 x 300 x 50、適合機種:NT 65/2 Tact^2
メラミンパッド 508mm 2枚入り
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 20インチディスク、BD 50、BD 51ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):508。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):1。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 50/40 RS Bp
メインブラシ ハード B300
ケルヒャー¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷黒色の非常に硬い研磨性の高いローラーブラシです。汚れのひどい耐久性の高い床材向けで深い部分の汚れを落とします。 。。 色:黒。 長さ (mm):1045。 硬さ:スーパーハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):13.8。 適合機種:B 300 R I D。
BR85用スーパーハードブラシ
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷黒色の非常に硬く研磨性の高いローラーブラシです。汚れのひどい耐久性の高い床材の深い部分の汚れを落とします。 。 色:黒。 長さ (mm):800。 硬さ:スーパーハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):4。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、 B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、 ブラシユニット R 85、BR 90/150 R Bp DOSE。
ローラーブラシBR75用700mm スーパーハード 黒
ケルヒャー¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷非常に粘着性の高い汚れなどが付着した、耐久性の高い床材の強力な洗浄に適した、黒色の研磨力の非常に高いローラーブラシ。 。 色:黒。 長さ (mm):700。 硬さ:スーパーハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg): 2.7。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、 ブラシユニット R 75、 B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、 BR 75/95 RS Bp DOSE。
BR85用ハードブラシ
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷緑色の固めのローラーブラシです。頑固な汚れを落とすのに最適です。 。 色:緑。 長さ (mm):800。 硬さ:ハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):4。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、 B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、 ブラシユニット R 85、 BR 90/150 R Bp DOSE。
スクイジー1,140mm パラボリック
ケルヒャー¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷この1140mm幅のパラボリックスクイジーは、堅牢なアルミニウム製で、クイックカップリングを採用しています。優れた吸引力と乾燥性能を発揮し、吸引リップは工具なしで簡単に交換できます。 放物線型であることで、床面に均一に圧力がかかり、より効率的な汚水回収と乾燥を実現します。広い面積を迅速に清掃するのに適しており、大規模な施設や、通路の長い場所での使用に最適です。 。 長さ (mm):1140。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:赤。 デザイン:パラボリック。 梱包重量 (kg):17.8。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB















































![クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電] クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82263837-260716-02.jpg)