絞り込み
外寸法・幅(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
容量(L)
17・18・25・27・32・33・35・43・45・49・53・57・60・66・84
外寸法・奥行(mm)
150・160・165・180・265・267・300・305・330・337・354・357・377・393・400・407・420・428・450・500・外寸法・奥行(mm)をもっと見る
質量(kg)
0.6・0.8・0.9・1.2・1.5・1.6・1.9・2・2.1・2.2・2.5・2.8・3・3.0・3.1・4・4.2・4.5・5.5・6.8・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(17)
- フジコーワ(13)
- TRUSCO(10)
- ホーザン(9)
- ダイトウトランク(7)
- JEJアステージ(5)
- Zarges(4)
- SK11(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- シンワ測定(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アルミーファイブエンジニアリング(2)
- 平野鞄(1)
- 萬新(1)
モノタロウ・エスコ・フジコーワ・TRUSCO・ホーザン・ダイトウトランク・JEJアステージ・Zarges・SK11・ENGINEER(エンジニア)・シンワ測定・Panasonic(パナソニック)・アルミーファイブエンジニアリング・平野鞄・萬新
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む

アルミケースAT-3000シリーズ
フジコーワ¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140
アルミケースAT-1000シリーズ
フジコーワ¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷軽量で持ち運びに便利です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0334材質フタ:1.0mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.8材質(本体)1.0mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520