絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ80
- 75×110(1)
- Φ72(3)
- Φ95(1)
- Φ100(1)
- Φ123(7)
- Φ125(7)
- Φ148(4)
- Φ150(9)
- Φ152(2)
- Φ165(1)
- Φ175(1)
- Φ180(4)
- Φ185(1)
電源(V)
- 110~240(2)
消費電力(W)
- 700~800未満(2)
コード長さ(m)
- 5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 5000(1)
保証期間
- 3か月(2)
3か月
ブランド
- SPTA(2)
SPTA
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(3)
Φ80
Φ123(7)
Φ125(7)
Φ148(4)
Φ150(9)
Φ152(2)
Φ175(1)
Φ180(4)
Φ185(1)

SPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー
SPTA¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷スポット研磨の最終兵器。SPTA プロフェッショナル・ミニロータリーポリッシャー。 バンパーの角、ピラー、ドアミラーの死角に刻まれた深い傷。 CP303は、そんな「限定的な範囲の深刻なダメージ」を攻略するために設計された、シングルアクション方式のミニポリッシャーです。3インチ(80mm)径の小回りの良さを活かし、狙った箇所を確実に平滑化します。 01. 軽量・スリムボディが生む、圧倒的な操作性。 本体重量わずか1.76kg。極限まで絞り込まれたスリムな筐体は、左右どちらの手でも吸い付くようにフィットします。シングルアクション特有の強い反動をコントロールしやすく設計されており、狭い箇所や入り組んだ造形へのアプローチも、片手で意のままに操ることが可能です。 02. 1500rpm~5000rpm:6段階の無段階変速システム。 状況に合わせて回転数を最適化できる6段階のスピード調整機能を搭載。傷取りのための高速研磨から、熱を抑えた低速での緻密な仕上げまで、トリガー操作とダイヤル調整の組み合わせにより、素材に合わせた「攻め」と「守り」の研磨を自由自在に使い分けることができます。 03. 高精度CNCパーツが実現する「静かなる切削」。 心臓部の駆動パーツには、高精度なCNC旋盤加工を施しました。シングルアクションにありがちな不快な振動や異音を最小限に抑制し、驚くほど滑らかな回転を実現。さらに「定速制御(スピードスタビライザー)」を搭載しているため、研磨圧をかけても回転が落ちることなく、均一な切削力を維持し続けます。 04. プロ仕様の安心設計と拡張性。 5メートルのロング電源コードを採用し、作業中の取り回しストレスを解消。「ソフトスタート機能」が起動時の急激な回転上昇を抑え、コンパウンドの飛散(スプラッシュ)を防止します。世界基準のM14ネジ規格を採用しており、別売の1.3インチパッド等に交換することで、さらに微細な箇所へのスポット研磨にも対応可能です。付属品補助ハンドル×1、スパナ×1、カーボンブラシ×2、取扱説明書×1質量(kg)1.76電源(V)110-240(50/60Hz)消費電力(W)710(Max 900)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500-5000本体寸法(mm)330×70×110ねじ規格M14電源コード(m)5保証期間3ヶ月危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)80(3インチ)
SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー
SPTA¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷小径ギアアクションの新境地。SPTA プロフェッショナル・ミニギアポリッシャー。 一般的なダブルアクションでは回転が止まってしまうような、バンパーの複雑な造形や深いプレスライン。 CP302は、80mmの小径パッドに「強制回転機構」を組み合わせることで、どんな負荷がかかっても研磨を止めない圧倒的な切削力を実現しました。 01. 強制回転が生み出す、クラス超越のトルク性能。 定格710W(最大900W)のハイパワーモーターが、ギアを介してパッドを強制的に駆動。3インチ(80mm)という極小の接地面積に強大なトルクを集中させるため、狭い範囲の深い傷取りや、硬質クリアの肌調整において、大型機を凌駕する圧倒的なスピードと作業効率を誇ります。 02. 精密CNC技術による高い静粛性と安定性。 ギアアクション特有の「暴れ」を制御するため、内部の噛み合わせパーツには高精度なCNC旋盤加工を採用しました。独自の振動抑制テクノロジーにより、手に伝わる不快なシビレを大幅に軽減。左右どちらの手でも安定してホールドできる人間工学に基づいた設計が、緻密さが求められる細部研磨の精度を劇的に向上させます。 03. 定速制御とトリガー変速が生み出す「操作の自由度」。 負荷の増減に関わらず回転数を一定に保つ「スピードスタビライザー」を搭載。指先の感覚で回転を微調整できるトリガー変速との相乗効果により、1500rpmから4500rpmまで、状況に合わせた最適な研磨圧を維持し続けます。起動時の「ソフトスタート機能」は、液剤の飛散を抑え、安全な作業開始をサポートします。付属品D型補助ハンドル×1、補助ハンドル×1、六角穴付きボルト×2、六角レンチ×1、カーボンブラシ×2、取扱説明書×1質量(kg)2.39電源(V)110-240(50/60Hz)消費電力(W)710(Max 900)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500-4500本体寸法(mm)330×70×110電源コード(m)5保証期間3ヶ月オービット径(Φmm)8危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)80(3インチ)
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式
















![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)