絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ80
  • 75×110(1)
  • 93×185(1)
  • 94×133(2)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • -(1)
  • Φ72(3)
  • Φ75(4)
  • Φ100(3)
  • Φ123(9)
  • Φ125(11)
  • Φ135(1)
  • Φ148(4)
  • Φ150(11)
  • Φ152(2)
  • Φ165(1)
  • Φ175(1)
  • Φ180(5)
  • Φ185(1)
保証期間
  • 2年間(1)
  • 3か月(3)
電源(V)
  • 110~240(2)
コード長さ(m)
  • 5(2)
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 780(1)
  • 4500(1)
  • 4800(1)
  • 5000(1)
780・4500・4800・5000
ブランド
  • SPTA(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
SPTA・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー SPTA

    SPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー

    SPTA
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    スポット研磨の最終兵器。SPTA プロフェッショナル・ミニロータリーポリッシャー。 バンパーの角、ピラー、ドアミラーの死角に刻まれた深い傷。 CP303は、そんな「限定的な範囲の深刻なダメージ」を攻略するために設計された、シングルアクション方式のミニポリッシャーです。3インチ(80mm)径の小回りの良さを活かし、狙った箇所を確実に平滑化します。 01. 軽量・スリムボディが生む、圧倒的な操作性。 本体重量わずか1.76kg。極限まで絞り込まれたスリムな筐体は、左右どちらの手でも吸い付くようにフィットします。シングルアクション特有の強い反動をコントロールしやすく設計されており、狭い箇所や入り組んだ造形へのアプローチも、片手で意のままに操ることが可能です。 02. 1500rpm~5000rpm:6段階の無段階変速システム。 状況に合わせて回転数を最適化できる6段階のスピード調整機能を搭載。傷取りのための高速研磨から、熱を抑えた低速での緻密な仕上げまで、トリガー操作とダイヤル調整の組み合わせにより、素材に合わせた「攻め」と「守り」の研磨を自由自在に使い分けることができます。 03. 高精度CNCパーツが実現する「静かなる切削」。 心臓部の駆動パーツには、高精度なCNC旋盤加工を施しました。シングルアクションにありがちな不快な振動や異音を最小限に抑制し、驚くほど滑らかな回転を実現。さらに「定速制御(スピードスタビライザー)」を搭載しているため、研磨圧をかけても回転が落ちることなく、均一な切削力を維持し続けます。 04. プロ仕様の安心設計と拡張性。 5メートルのロング電源コードを採用し、作業中の取り回しストレスを解消。「ソフトスタート機能」が起動時の急激な回転上昇を抑え、コンパウンドの飛散(スプラッシュ)を防止します。世界基準のM14ネジ規格を採用しており、別売の1.3インチパッド等に交換することで、さらに微細な箇所へのスポット研磨にも対応可能です。
    付属品補助ハンドル×1、スパナ×1、カーボンブラシ×2、取扱説明書×1質量(kg)1.76電源(V)110-240(50/60Hz)消費電力(W)710(Max 900)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500-5000本体寸法(mm)330×70×110ねじ規格M14電源コード(m)5保証期間3ヶ月危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)80(3インチ)
  • 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポリシャー DPEG11XR

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    3日以内出荷
    ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
    用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15パッド寸法(mm)75バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー SPTA

    SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー

    SPTA
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    究極の機動力と高効率。SPTA プロフェッショナル・コードレスミニシングルアクションポリッシャー。 電源確保の煩わしさから解放され、あらゆる角度から自由自在にアプローチする。 CP403は、最先端のブラシレスDCモーター(BLDC)を搭載した、18Vバッテリー駆動の3インチ・シングルアクションポリッシャーです。 01. ブラシレスモーター搭載:高出力・長寿命・メンテナンスフリー。 摩擦のないブラシレス構造を採用することで、エネルギーロスを大幅に軽減。小型軽量ながら、従来のコード式に匹敵するパワフルなトルクを実現しました。モーターの摩耗が少ないため、長期間にわたって安定したパフォーマンスを維持し、プロのハードな使用にも耐えうる圧倒的な長寿命を誇ります。 02. 1.7kgの軽量バランス設計と高精度CNC技術。 バッテリーを除いた本体重量はわずか1.7kg。高精度CNC旋盤加工による内部パーツが、回転時のブレを極限まで抑制します。重心バランスを追求したエルゴノミクスデザインにより、左右どちらの手でも安定した操作が可能。長時間の細部研磨においても、作業者の疲労を最小限に抑えます。 03. 定速制御システム:負荷がかかっても回転を維持。 1500rpmから4800rpmまでの広範な速度域をサポート。電子制御による「スピードスタビライザー」を搭載しているため、研磨圧をかけた際でも回転の落ち込みを防ぎ、常に均一な切削力を提供します。起動時の「ソフトスタート機能」は、不意の反動や液剤の飛散を抑え、安全で精密な作業開始を約束します。 04. 18V急速充電システム:現場のダウンタイムをゼロへ。 SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーシステムを採用。急速充電に対応しており、複数のバッテリーを運用することで、電源のない屋外や出張施工先でも途切れることのない連続作業が可能です。世界基準のM14ネジ規格を採用し、1.3インチパッド(別売)への換装など、さらなる細部攻略への拡張性も備えています。
    付属品補助ハンドル×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1、バッテリー×2、充電器×1質量(kg)1.77無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500-4800本体寸法(mm)430×70×115ねじ規格M14バッテリー電圧(V)18保証期間3ヶ月充電器入力110-240V 50/60Hz危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)80(3インチ)最大出力電流(A)25
  • SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA

    SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー

    SPTA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    小径ギアアクションの新境地。SPTA プロフェッショナル・ミニギアポリッシャー。 一般的なダブルアクションでは回転が止まってしまうような、バンパーの複雑な造形や深いプレスライン。 CP302は、80mmの小径パッドに「強制回転機構」を組み合わせることで、どんな負荷がかかっても研磨を止めない圧倒的な切削力を実現しました。 01. 強制回転が生み出す、クラス超越のトルク性能。 定格710W(最大900W)のハイパワーモーターが、ギアを介してパッドを強制的に駆動。3インチ(80mm)という極小の接地面積に強大なトルクを集中させるため、狭い範囲の深い傷取りや、硬質クリアの肌調整において、大型機を凌駕する圧倒的なスピードと作業効率を誇ります。 02. 精密CNC技術による高い静粛性と安定性。 ギアアクション特有の「暴れ」を制御するため、内部の噛み合わせパーツには高精度なCNC旋盤加工を採用しました。独自の振動抑制テクノロジーにより、手に伝わる不快なシビレを大幅に軽減。左右どちらの手でも安定してホールドできる人間工学に基づいた設計が、緻密さが求められる細部研磨の精度を劇的に向上させます。 03. 定速制御とトリガー変速が生み出す「操作の自由度」。 負荷の増減に関わらず回転数を一定に保つ「スピードスタビライザー」を搭載。指先の感覚で回転を微調整できるトリガー変速との相乗効果により、1500rpmから4500rpmまで、状況に合わせた最適な研磨圧を維持し続けます。起動時の「ソフトスタート機能」は、液剤の飛散を抑え、安全な作業開始をサポートします。
    付属品D型補助ハンドル×1、補助ハンドル×1、六角穴付きボルト×2、六角レンチ×1、カーボンブラシ×2、取扱説明書×1質量(kg)2.39電源(V)110-240(50/60Hz)消費電力(W)710(Max 900)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500-4500本体寸法(mm)330×70×110電源コード(m)5保証期間3ヶ月オービット径(Φmm)8危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)80(3インチ)
ポリシャ